電気測定 :「長さ測定」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様絶対最大抵抗測定 = 200kΩ最高精度 = ±2 % + 3ディジットディスプレイのタイプ = LCD安全カテゴリ = CAT IV 100 V電池寿命 = 3 時間バッテリタイプ = 単三電源 = 電池寸法 = 203 x 78 x 148mm重量 = 1kg高さ = 148mm含む = 測定証明書、ケース、スパイク、テストリード長さ = 203mm動作温度 Max = +55℃測定タイプ = 4端子接地抵抗, 土壌抵抗幅 = 78mmEN61010-1 CAT IV 100 V. アーステスト接地棒4本、接続リード4本、単三アルカリ乾電池8個、ハードキャリングケース、クイックスタートガイド、取扱説明書が収録されたCD. DET4TC 4極アーステスタ. 土壌の抵抗及びアース棒や関連する設備の抵抗を測定するための4極アーステスタです。 補助接地棒、ケーブルとともにハードキャリングケースが付属しています。ICLAMP選択クランプは別売で、DET4TCとともに使用すると、システムから切断することなくアース棒をテストすることが可能になります。VCLAMPも別売で、ICLAMPとともに使用すると、補助接地棒を進めることが現実的でない状況で、接地棒なしの測定が可能になります。. 抵抗範囲: 0.01 → 20000 Ω(自動レンジ設定) 2、3、4端子測定を選択可能 シンプルな1ボタン操作 40 V pk-pkまでの優れたノイズリジェクション アース電圧0 → 100 Vを測定 Pスパイク及びCスパイクの自動チェック 切断なしのテスト用のクランプ入力を装備(ICLAMPが必要) 接地棒なしのテスト用のクランプ入力を装備(ICLAMP及びVCLAMPが必要) アース電流範囲(ICLAMPが必要) 電源単3乾電池
1個
289,800 税込318,780
5日以内出荷

仕様絶対最大抵抗測定 = 2kΩ最高精度 = ±2 % + 3ディジットディスプレイのタイプ = LCD安全カテゴリ = CAT IV 100 Vバッテリタイプ = 単三電源 = 電池寸法 = 203 x 78 x 148mm重量 = 1kg高さ = 148mm含む = ケース、接地棒 / リールセット長さ = 203mm動作温度 Max = +55℃測定タイプ = 2&3極テスト幅 = 78mmEN61010-1 CAT IV 150 V及びCAT III 300 V. アーステストステーク x 2、接続リード x 3、単三アルカリ電池 x 8、ハードキャリングケース、クイックスタートガイド、ユーザーガイドの収録CD. DET3TC 3極アーステスター. アース棒や関連設備の抵抗測定用の3極アーステスターです。ICLAMP選択アースクランプは、別売りで、DET3TCと併用すると、システムから切断しなくてもアース棒をテストすることができます。. 抵抗範囲: 0.01 → 2000 Ω (自動レンジ設定) 2又は3端子測定を選択可能 シンプルな1ボタン操作 40 V pk-pkまでの優れたノイズリジェクション 測定アース電圧: 0 → 300 V Pスパイク及びCスパイクの自動チェック 切断なしのテスト用のクランプ入力を装備(ICLAMPが必要) アース電流範囲(ICLAMPで最大19.9 A) 電源単3乾電池
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

仕様絶対最大抵抗測定 = 1.5kΩ最高精度 = 1.5 %ディスプレイのタイプ = LCD安全カテゴリ = CAT IV 600 V電池寿命 = 24 時間バッテリタイプ = 単三電源 = 電池寸法 = 248 x 114 x 49mm重量 = 985g高さ = 49mm含む = バッテリ、校正チェック、携帯ストラップ、ケース、ユーザーマニュアル長さ = 248mm動作温度 Max = +50℃測定タイプ = 接地抵抗, リーク電流幅 = 114mm(DET14C / DET24C): キャリングケース、キャリーストラップ、CD収録のユーザーガイド、較正チェックアクセサリ、単三アルカリ電池 x 4 (DET24Cのみ): USB IrDAドングル、USBリード、PowerDB liteソフトウェア. Megger 1007-331 ( ; 910-6810 910-6810 )は、Megger 1000-762 ( ; 705-9431 705-9431 )のBluetoothバージョンです。. DET14C / DET24Cアーステストクランプ. アース抵抗範囲: 0.050 → 1500 Ω True RMSアース漏洩電流範囲: 0.2 mA → 35 A 自動範囲設定 / 保持機能 4桁と6桁のバックライトLCDディスプレイ 高抵抗及び低抵抗のアラーム 256件のテスト結果の保存及び呼び出し 結果にリアルタイムの日時タイムスタンプ 楕円のクランプでアースケーブルやアースストラップにアクセスしやすい 37 mm径の導体及び50 mmのアースストラップ 低メンテナンスフラットジョーインターフェイス EN61010安全等級CAT IV 600 V 長いバッテリ寿命. DET24Cの追加機能. ダウンロード用のIrDA-USBインターフェイス 2000件のテスト結果保存 PowerDB LiteTMソフトウェア 測定項目リーク電流、接地抵抗
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = プローブ併用可能製品 = MIT480ハードキャリングケース、ラバーブーツ(スタンド付き)、シリコンテストリードセット、SP5リモートスイッチプローブ、単三アルカリ電池 x 5、取扱説明書(CD-ROM)。. MIT480シリーズテレコム絶縁 / 導通テスト. テレコム絶縁 / 導通テスターは、電話回線テストや電気工事者の特別な要件、そしてCATIV 600 Vに準拠した産業テストを満たすために開発されたテスターです。 すべての機器はTNV3及びIEC1010、HD384、BSEN61557を満たしています。 標準ケーブルテスト用の50 Vと比較し、絶縁テスト抑制電圧が75 Vまで上げられているため、低電圧で発生する干渉が克服されています。. すべてのモデル: EN61010-1 CATIV 600 V安全基準に準拠 200 mA / 20 mA導通テスト 絶縁テスト電圧表示 75 Vテストインヒビット TRMS及びDC電圧測定 デジタル表示とアナログ棒グラフ アルカリ又はNiMH充電可能バッテリ駆動 IP54耐候性ハウジング テストロックにより、絶縁テストをオンにしたままにすることが可能 MIT480独自の機能 50 V / 100 V絶縁試験 100 GΩ絶縁範囲. MIT481の追加機能 50 V、100 V、250 V、500 V、1000 V絶縁テスト 200 GΩ絶縁範囲 漏電表示 kΩ抵抗測定 タイマ、PI、DAR絶縁テスト 絶縁限界アラーム 0.1 → 10 uF静電容量測定 ケーブル長は、調整可能なケーブル静電容量リファレンスから計算されます(デフォルトは50 nF/km)。 テスト結果保存(>1000) MIT485の追加機能 結果のダウンロード Bluetooth機能(Bluetooth対応PC又はUSBとBluetoothアダプタが必要)
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷