電気測定 :「ばね付きネジ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様色 = 黒プラグサイズ = 2.3mmソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = シルバー許容電流値 = 25A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = オス - メスM3ねじ付きアダプタ - PS2,3シリーズ. 取り付け端子に最適なM3ねじ付きアダプタ。 この2.3 mm径テストプラグは、Multilamコンタクト、スプリング式4 mm径プラグに対応する4 mm径ソケットを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様色 = グレーオス/メス = メス端子方法 = ボルト定格電圧 = 600V許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金ばね接点 = あり長さ = 45mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドStaubli SAB4-Gシリーズ4 mmパネルソケット. SAB4-Gシリーズ4 mmパネルソケットは、穴開け加工済みパネルに直付けするための硬質絶縁スリーブを備えています。600 V、CAT II / 32 Aの安全等級で、機械加工の黄銅製です。また、M4ねじボルトで終端処理されており、硬質絶縁スリーブ付きのスプリング式4 mm径プラグとかん合するようになっています。このSAB4-Gシリーズ4 mmソケットの絶縁スリーブは、色分けされているため識別が簡単です。. 特長と利点. 600 V、CAT II / 32 A等級 色分けされた硬質絶縁体 M4連結ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷