Pico Technology フッククリップPICO TECHNOLOGY7日以内出荷
仕様PicoScope 6ハイエンドオシロスコープソフトウェアPicoScope 2000. PicoScope 2000は優れたパフォーマンスと価値を実現。 非常に汎用性の高い、オールインワンのフル機能オシロスコープ、スペクトラムアナライザ、信号ジェネレータ、及び任意波形発生器(AWG)。 100 135 mmの小さなフットプリントで、ラップトップ用かばんや旅行かばんにぴったりと収まります。 頑丈な小型ケースには、3つのBNCコネクタ(専用入力チャンネル2つ、信号ジェネレータ及び任意波形発生器専用BNC 1個)。 電力はPCから直接供給され、USB 2.0帯域幅(480 Mbps)をフルに使用することで、精度や詳細を犠牲にすることなく、高速のスクリーン更新レートを実現 すべてのPicoScope(R) PCオシロスコープはハイエンドのPicoScope Windowsソフトウェアを搭載しています。製品のライフサイクルにわたって、アップデート、拡張機能、改良機能を無料で入手できます。 PicoScope 6は強力でありながら、操作が容易。 ユーザーは、PCの機能や使い慣れたWindowsのインターフェイス及びコントロールを使用できるため、ソフトウェアの操作を簡単に習得して日常的に使用できます。 CSVテキストファイル、PNG及びBMPイメージファイル、MATLABバイナリファイルなど、さまざまな形式でデータを簡単に保存できます。 LabVIEW、C/C++、Delphi、VB用のドライバとサンプルが含まれており、カスタムアプリケーションに統合できます。 オシロスコープ混合キット 749-4966 749-4966 の付属品は以下の通りです。PicoScope 2205 MSO、TA136デジタルケーブル、2 TA139テストクリップ10個セット、2本のMI007プローブ、PicoScopeプローブパウチ、ソフトウェア及びリファレンスCD、クイックスタートガイド、及びUSBケーブル。 別途購入可能なPicoScope(TM) 2000シリーズのアクセサリ: 749-4957 749-4957 、PP787 2x 60MHz MI007プローブ(PicoScope 2204、2205、及び2206用、PicoScopeプローブパウチで提供)、 749-4950 749-4950 PP821 2x 150MHzプローブ(PicoScope 2207用)、 749-4954 749-4954 PP822 2x 250 MHzプローブ(PicoScope 2208用)、 749-4960 749-4960 TA136 20ウェイ、25 cmデジタルケーブル、 749-4979 749-4979 TA139テストクリップ10個セット。USB 2.0から接続及び給電(480 Mbps)軽量かつ小型、現場での使用に最適LabVIEW、C/C++、Delphi、VB対応Windows XP及びVistaで動作
pico Technology KA044 オシロスコープ20極デジタルケーブルPICO TECHNOLOGY7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ 20ウェイデジタルケーブル併用可能製品 PicoScope 2205 MSOモデル番号(P) TA136PicoScope 6ハイエンドオシロスコープソフトウェア. PicoScope 2000. PicoScope 2000は優れたパフォーマンスと価値を実現。 非常に汎用性の高い、オールインワンのフル機能オシロスコープ、スペクトラムアナライザ、信号ジェネレータ、及び任意波形発生器(AWG)。 100 135 mmの小さなフットプリントで、ラップトップ用かばんや旅行かばんにぴったりと収まります。 頑丈な小型ケースには、3つのBNCコネクタ(専用入力チャンネル2つ、信号ジェネレータ及び任意波形発生器専用BNC 1個)。 電力はPCから直接供給され、USB 2.0帯域幅(480 Mbps)をフルに使用することで、精度や詳細を犠牲にすることなく、高速のスクリーン更新レートを実現 すべてのPicoScope(TM) PCオシロスコープはハイエンドのPicoScope Windowsソフトウェアを搭載しています。製品のライフサイクルにわたって、アップデート、拡張機能、改良機能を無料で入手できます。 PicoScope 6は強力でありながら、操作が容易。 ユーザーは、PCの機能や使い慣れたWindowsのインターフェイス及びコントロールを使用できるため、ソフトウェアの操作を簡単に習得して日常的に使用できます。 CSVテキストファイル、PNG及びBMPイメージファイル、MATLABバイナリファイルなど、さまざまな形式でデータを簡単に保存できます。 LabVIEW、C/C++、Delphi、VB用のドライバとサンプルが含まれており、カスタムアプリケーションに統合できます。 オシロスコープ混合キット 749-4966 749-4966 の付属品は以下の通りです。PicoScope 2205 MSO、TA136デジタルケーブル、2 TA139テストクリップ10個セット、2本のMI007プローブ、PicoScopeプローブパウチ、ソフトウェア及びリファレンスCD、クイックスタートガイド、及びUSBケーブル。 別途購入可能なPicoScope(TM)2000シリーズのアクセサリ: 749-4957 749-4957 、PP787 2x 60MHz MI007プローブ(PicoScope 2204、2205、及び2206用、PicoScopeプローブパウチで提供)、 749-4950 749-4950 PP821 2x 150MHzプローブ(PicoScope 2207用)、 749-4954 749-4954 PP822 2x 250 MHzプローブ(PicoScope 2208用)、 749-4960 749-4960 TA136 20ウェイ、25 cmデジタルケーブル、 749-4979 749-4979 TA139テストクリップ10個セット。USB 2.0から接続及び給電(480 Mbps) 軽量かつ小型、現場での使用に最適 LabVIEW、C/C++、Delphi、VB対応 Windows XP及びVistaで動作
Pico Technology PicoScope 4000 シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 5MHzPICO TECHNOLOGY7日以内出荷
仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 5MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 4000電源 = メインディスプレイのタイプ = なし最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 10 Msps上昇時間 = 70nsMI007プローブ2個、USBケーブル、クイックスタートガイド、ソフトウェア開発キット(SDK)、ソフトウェア(Windows XP、Windows Vista、Windows 7互換)、リファレンスCD. PicoScope 4262. PicoScope 4262は高解像度のUSBオシロスコープで、関数発生器と任意波形発生器を備え、スイープ関数を使用した周波数応答解析が行えます。 マスク制限テスト、演算 / リファレンスチャネル、高度なデジタルトリガ、シリアルでコード、自動測定、カラー持続表示モードといった機能も備えています。 スペクトラムアナライザとして使用したときのPicoScope 4262は、ダイナミック信号アナライザや各種の専用オーディオアナライザに匹敵する性能を誇ります。 ピークツーピーク電圧や立ち上がり時間、S/N比までのあらゆる測定がすぐに行えるPicoScope 4262はマルチメータとしてご利用いただけます。 本機は多くの機能を備えながら驚くほど高速で、使い慣れたWindowsユーザーインターフェイスと直感的なコントロールによって簡単に使用できます。 フロントパネルにはBNC入力チャネル2つと関数発生器及びAWG用のBNC出力を備えています。 リアパネルはPC接続用のUSBポートと、外部トリガ接続用のBNCを備えています。. 高解像度オシロスコープ 低ノイズ 高度なデジタルトリガ 低歪み信号ジェネレータ 任意波形発生器 USB給電RoHS指令(10物質対応)対応
Pico Technology PicoScope 2000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 100MHzPICO TECHNOLOGY翌々日出荷
仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 100MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 2000電源 = USB最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 1 Gsps上昇時間 = 3.5nsEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x4)、クイックスタートガイド、ソフトウェア及びリファレンスCD. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2408B 4チャンネル100 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2408Bは、スペクラム分析、関数 / 任意波形発生、シリアルバス分析機能を備えた100 MHz 4チャンネルオシロスコープです。 2408Bのサンプリングレートは最大1 GS/sで、128 MSのバッファメモリと1 MHzのAWG信号発生器を備えています。 スコープモードでは15種、スペクトラムモードでは、別の11種の自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2408Bは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2408Bは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを活用し、ピンチ、ズーム、ドラッグ機能にも対応しています。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 4つのアナログチャンネル 帯域幅: 100 MHz 内蔵任意波形発生器 1 GS/s、128 MSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応
Pico Technology PicoScope 2000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 70MHzPICO TECHNOLOGY7日以内出荷
仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 70MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 2000電源 = USB最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 1 Gsps上昇時間 = 5nsEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x4)、クイックスタートガイド、ソフトウェア及びリファレンスCD. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2407B 4チャンネル70 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2407Bは、スペクラム分析、関数 / 任意波形発生、シリアルバス分析機能を備えた70 MHz 4チャンネルオシロスコープです。 2407Bのサンプリングレートは最大1 GS/sで、64 MSのバッファメモリと1 MHzのAWG信号発生器を備えています。 スコープモードでは15種、スペクトラムモードでは、別の11種の自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2407Bは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2407Bは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを活用し、ピンチ、ズーム、ドラッグ機能にも対応しています。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 4つのアナログチャンネル 帯域幅: 70 MHz 内蔵任意波形発生器 1 GS/s、64 MSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応
Pico Technology PicoScope 2000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 25MHzPICO TECHNOLOGY翌々日出荷
仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 25MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 2000電源 = USB最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 2ns/divサンプルレートランダム = 1 Gsps上昇時間 = 14nsEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x 4)、クイックスタートガイド。ソフトウェアはダウンロード可能、明細を同梱. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2405A 4チャンネル25 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2405Aは、25 MHz 4チャンネルのオシロスコープです。最大500 MS/sでサンプリングできます。 スペクトラム分析、関数 / 任意波形の発生、シリアルバス分析機能を備えています。 2205Aは、48 kSのバッファメモリと1 MHz AWGのシグナル発生器を搭載しています。 スコープモードとスペクトラムモードでは、自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2205Aは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2205Aは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを利用します。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 4つのアナログチャンネル 25 MHz帯域幅 内蔵任意波形発生器 500 MS/s、48 kSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応
Pico Technology PicoScope 2000 シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 100MHzPICO TECHNOLOGY翌々日出荷
仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 100MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 2000電源 = USB最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 1 Gsps上昇時間 = 3.5nsEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x2)、クイックスタートガイド、ソフトウェア及びリファレンスCD. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2208B 2チャンネル100 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2208Bは、スペクラム分析、関数 / 任意波形発生、シリアルバス分析機能を備えた100 MHz 2チャンネルオシロスコープです。 2208Bのサンプリングレートは最大1 GS/sで、128 MSのバッファメモリと1 MHzのAWG信号発生器を備えています。 スコープモードでは15種、スペクトラムモードでは、別の11種の自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2208Bは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2208Bは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを活用し、ピンチ、ズーム、ドラッグ機能にも対応しています。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 2つのアナログチャンネル 帯域幅: 100 MHz 内蔵任意波形発生器 1 GS/s、128 MSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応
Pico Technology PicoScope 2000 シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 50MHzPICO TECHNOLOGY当日出荷
仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 50MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 2000電源 = USB最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 2ns/divサンプルレートランダム = 1 Gsps上昇時間 = 7nsEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、MI007パッシブプローブ(x 2)、クイックスタートガイド、ソフトウェア及びリファレンスCD. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2206B 2チャンネル50 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2206Bは、スペクラム分析、関数 / 任意波形発生、シリアルバス分析機能を備えた50 MHz 2チャンネルオシロスコープです。 2206Bのサンプリングレートは最大500 MS/sで、32 MSのバッファメモリと1 MHzのAWG信号発生器を備えています。 スコープモードでは15種、スペクトラムモードでは、別の11種の自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2206Bは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2206Bは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを活用し、ピンチ、ズーム、ドラッグ機能にも対応しています。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 2つのアナログチャンネル 帯域幅: 50 MHz 内蔵任意波形発生器 500 MS/s、32 MSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応
Pico Technology ミックスドシグナルオシロスコープ, 2000シリーズ, 100MHz, アナログ:2チャンネル, デジタル:16チャンネルPICO TECHNOLOGY翌々日出荷
仕様シリーズ = 2000帯域幅 = 100MHzアナログチャンネル数 = 2デジタルチャネル数 = 16サンプルレートランダム = 1 Gサンプル/秒UARTインタフェース = ありUSBインタフェース = あり垂直分解能 = 8ビット最小タイムベース = 1ns/div最大タイムベース = 5000s/div最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div幅 = 104mmEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x2)、デジタル入力ケーブル、ロジックテストクリップ(x20)、クイックスタートガイド、ソフトウェア及びリファレンスCD. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2208B MSO 2チャンネル100 MHz PCオシロスコープ. パワフル、ポータブル、コンパクト 2アナログ / 16デジタルチャンネル 帯域幅: 100 MHz 内蔵任意波形発生器 1 GS/s、128 MSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応
Pico Technology ミックスドシグナルオシロスコープ, 2000シリーズ, 70MHz, アナログ:2チャンネル, デジタル:16チャンネルPICO TECHNOLOGY7日以内出荷
仕様シリーズ = 2000帯域幅 = 70MHzアナログチャンネル数 = 2デジタルチャネル数 = 16サンプルレートランダム = 1 Gサンプル/秒UARTインタフェース = ありUSBインタフェース = あり垂直分解能 = 8ビット最小タイムベース = 1ns/div最大タイムベース = 5000s/div最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div幅 = 104mmEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x2)、デジタル入力ケーブル、ロジックテストクリップ(x20)、クイックスタートガイド、ソフトウェア及びリファレンスCD. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2207B MSO 2チャンネル70 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2207B MSOは、70 MHz 2チャンネルのミックスドシグナルオシロスコープです。最大サンプリングレート1 GS/sの16チャンネルロジックアナライザとしても動作します。 スペクトラム分析、関数 / 任意波形の発生、シリアルバス分析機能を備えています。 2207B MSOは、64 MSのバッファメモリと1 MHz AWGのシグナル発生器を搭載しています。 スコープモードでは15種、スペクトラムモードでは、別の11種の自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2207B MSOは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2207B MSOは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを活用し、ピンチ、ズーム、ドラッグ機能にも対応しています。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 2アナログ / 16デジタルチャンネル 帯域幅: 70 MHz 内蔵任意波形発生器 1 GS/s、64 MSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応
Pico Technology ミックスドシグナルオシロスコープ, 2000シリーズ, 50MHz, アナログ:2チャンネル, デジタル:16チャンネルPICO TECHNOLOGY7日以内出荷
仕様シリーズ = 2000帯域幅 = 50MHzアナログチャンネル数 = 2デジタルチャネル数 = 16サンプルレートランダム = 1 Gサンプル/秒UARTインタフェース = ありUSBインタフェース = あり垂直分解能 = 8ビット最小タイムベース = 2ns/div最大タイムベース = 5000s/div最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div幅 = 104mmEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x2)、デジタル入力ケーブル、ロジックテストクリップ(x20)、クイックスタートガイド、ソフトウェア及びリファレンスCD. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2206B MSO 2チャンネル50 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2206B MSOは、50 MHz 2チャンネルのミックスドシグナルオシロスコープです。最大サンプリングレート1 GS/sの16チャンネルロジックアナライザとしても動作します。 スペクトラム分析、関数 / 任意波形の発生、シリアルバス分析機能を備えています。 2206B MSOは、32 MSのバッファメモリと1 MHz AWGのシグナル発生器を搭載しています。 スコープモードでは15種、スペクトラムモードでは、別の11種の自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2206B MSOは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2206B MSOは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを活用し、ピンチ、ズーム、ドラッグ機能にも対応しています。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 2アナログ / 16デジタルチャンネル 帯域幅: 50 MHz 内蔵任意波形発生器 1 GS/s、32 MSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応
Pico Technology ミックスドシグナルオシロスコープ, 2000シリーズ, 25MHz, アナログ:2チャンネル, デジタル:16チャンネルPICO TECHNOLOGY7日以内出荷
仕様シリーズ = 2000帯域幅 = 25MHzアナログチャンネル数 = 2デジタルチャネル数 = 16サンプルレートランダム = 500 Mサンプル/秒UARTインタフェース = ありUSBインタフェース = あり垂直分解能 = 8ビット最小タイムベース = 2ns/div最大タイムベース = 5000s/div最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div幅 = 104mmEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x2)、デジタル入力ケーブル、ロジックテストクリップ(x20)、クイックスタートガイド、ソフトウェア. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2205A MSO 2チャンネル25 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2205A MSOは、25 MHz 2チャンネルのミックスドシグナルオシロスコープです。最大サンプリングレート500 MS/sの16チャンネルロジックアナライザとしても動作します。 スペクトラム分析、関数 / 任意波形の発生、シリアルバス分析機能を備えています。 2205A MSOは、48 kSのバッファメモリと1 MHz AWGのシグナル発生器を搭載しています。 スコープモードとスペクトラムモードでは、自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2205A MSOは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2205A MSOは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを利用します。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 2アナログ / 16デジタルチャンネル 25 MHz帯域幅 内蔵任意波形発生器 500 MS/s、48 kSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応
標準抵抗器はくでん税込¥94,578~¥85,980~
高精度直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥53,878~¥48,980~