電気測定 :「周波数発振器」の検索結果

電気計測器とは、周波数や時間、電圧など特定の数値を計測するための道具です。計測した数値をデジタル表示させることにより作業効率が高まり、プロの工事現場でも活躍します。漏洩電流を計測するリーククランプ、学生のフィールドワークでも活用できるオシロスコープなど、使用目的に合ったものを見つけられるでしょう。測定器と合わせて活用するクリップアダプター、ヒューズ、テストリードといったアクセサリ類や持ち運びに便利な携帯ケースもそろっています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sonic4000は4GHzの広帯域対応のハイインピーダンスアクティブプローブです。
用途シリアル通信、水晶発振器、ALLシンセサイザ、高周波小信号アンプ、スぺクトラムアナライザと組み合わせた信号純度や歪み解析、ネットワークアナライザを用いたアンプなどの入出力インピーダンス特性、周波数特性解析、差動インターフェースのコモンモードノイズ測定など 入力電圧(V)最大20 入力インピーダンス1MΩ//0.6pF 周波数特性(-3dB)DC~4GHz 入力レンジ±8V
1セット
699,800 税込769,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)