341件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC1000 定格電流(A)0.44 寸法(Φ×mm)10×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC1000 定格電流(A)11 寸法(Φ×mm)10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

さまざまな計測環境で使用できる長さが調節可能なテストチップを提供します。 TwistGuard調節可能チップは安全性を高め、さまざまな長さに対応できます。 WearGuardインジケーターは、リードの破損を示し、30000回を超える曲げ操作に耐える極めて高い強度を備えています。
トラスコ品番765-7595 長さ(mm)(露出プローブ・チップ)19~4 質量(g)120 タイプ標準 定格CAT II 1000 V、CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、10 A 最大、汚染度 2 使用環境温度(℃)-20~55 使用高度2000m
1組
5,798 税込6,378
当日出荷

さまざまな接続に対応する、テスト・リードとプローブの便利なセットです。1組(赤、黒)の快適グリップ・プローブと、PVC絶縁直角シュラウド・バナナ・プラグ(4mm)が含まれています。
仕様快適グリップ・プローブ 1 組 (赤、黒)、1.22 m の PVC 絶縁テスト・リードと直角シュラウド・バナナ・プラグ、汎用測定での使用を推奨 トラスコ品番765-7633 質量(g)91 機能CAT II 1000 V、10 A 規格CAT IV 600 V、CAT III 1000 V (保護キャップ付きの場合)CSA 認定
1組
9,198 税込10,118
当日出荷

基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。プロ仕様でかつ手頃な価格のマルチメーターを選ぶなら、Fluke101デジタル・マルチメーターが最適です。
1台ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平均値測定 バックライト機能、ストラップ付 デューティ比測定 1m落下試験合格 推奨ケース C50
用途ポケットサイズ・デジタル・マルチメーター 付属品TL75テストリード、SMART STRAPマグネットストラップ 寸法(mm)142×69×28 周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz 電池単4電池×2 交流電圧6.000V、60.00V、600.0V (40~500Hz)、600.0mV 直流電圧6.000V、60.00V、600.0V 直流電流4.000A、10.00A 抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm 保証期間1年 交流電流4.000A、10.00A(40~200Hz) 防塵防水性能IP40 静電容量50.00nF、500.0nF、5.000μF、50.00μF、500.0μF、1000μF 確度抵抗:±(0.5%+2カウント) 保管温度範囲(℃)-30~60 動作温度範囲(℃)0~40 基本確度直流電圧:±(0.5%+3カウント)、直流電流:±(1.5%+3カウント)、交流電圧:±(1%+3カウント)、交流電流:±(1.5%+3カウント)、静電容量:±(2%+5カウント)、周波数:±(0.1%+3カウント)、交流mV:±(3%+3カウント) カテゴリー測定:CAT III 600V カウント方式表示:6000
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC600 定格電流(A)15 寸法(Φ×mm)10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

完全な測定システムに不可欠であり、デジタル・マルチメーターの機能を拡張します。 TL71プレミアム・テスト・リード・セットには、赤と黒の快適グリップ・プローブ1組と、柔軟なシリコン絶縁直角テスト・リードが含まれています。 特徴的な快適グリップ・プローブは、最大CATIII1000Vの安全性評価で、耐熱性と耐寒性を備えています。
トラスコ品番765-7625 質量(g)91 使用環境温度(℃)-20~55 安全規格IEC1010-2-031、CAT[[R3]]1000V、CAT[[R4]]600V、汚染度2
1組
6,598 税込7,258
当日出荷

電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り、バックライト付、温度測定機能有り。
仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2 周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k 分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度) 温度[確度:1%+10]-40 ℃~+400 ℃、[確度:1%+18]-40 °F~+752 °F 機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示 湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと) 電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200 安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV 保証期間制限付きライフタイム保証 ダイオードテスト2.400V 動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60 静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μF 直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3] 交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3] デジタル表示6000カウント アナログ表示33セグメント・パーグラフ(3つ分) 導通(Ω)600 各種認証CSA、CE 基本確度(DC-V)0.09 % 適応アクセサリTL75、TL175
1台ほか
44,980 税込49,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。 電圧、抵抗、導通、静電容量 10 A までの AC/DC 電流測定および電流周波数のための入力端子 データホールド
仕様●電磁適合性:韓国製を使用する場合のみ適用されます。 クラス A 装置 (工業放送および通信装置) 寸法(mm)142×69×28 周波数(Hz)50/500/5k/50k/100k 分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V(交流電圧)、0.001V・0.01V・0.1V(直流電圧)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.01nF・0.1nF・0.001μF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz・0.1kHz(周波数)、0.10%(デューティー比)、0.001A・0.01A(交流電流)0.001A・0.01A(直流電流) 機能過負荷保護 電池寿命(時間)最小200 電池単4電池2本、NEDA24A、IECLR03 ディスプレイ6000 カウント、毎秒 3 回更新 安全性IEC 61010-1: 600 V CAT III、汚染度 2 動作/保管温度(℃)0~+40/-30~+60 デューティー比1 %~99 % 温度係数0.1 X (仕様確度) /℃ (<18 ℃ または >28 ℃) 静電容量[確度:2 % + 5]50.00nF・500.0nF、[確度:5 % + 5]5.000μF・50.00μF・500.0μF・1000μF 直流電流(DCA)4.000mA、10.00A((40 Hz ~ 200 Hz)[確度:1.5%+3] 交流電流(ACA)4.000mA、10.00A((40 Hz ~ 200 Hz)[確度:1.5%+3] 動作湿度(%)<10℃で結露なし、10~30℃で≦90%、30~40℃で≦75%、「40MΩレンジ」10℃~30℃で≦80%、30℃~40℃で≦70% 電流ヒューズ入力電流のヒューズ保護:11 A、1000 V 速断型ヒューズ、Fluke 指定部品のみ。 環境「電磁」IEC 61326-1: 持ち運び可能 最大電圧(V)「任意の端子とアース間」600 IP等級IEC 60529: IP 40 使用高度(m)2000、(保管)12000
1台ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁石式メーター・ハンガーを使用すると、釘やフックなど、さまざまな物にメーターを吊り下げることができるので、ハンズフリーで測定を行うことができます。 キットには、強力磁石式ハンガー、9インチ・フックとループ・ストラップ、フック・ハンガーと汎用ハンガーが含まれています。 現場で直面する可能性のある吊り下げと位置決めの問題をすべて解決します。 ほとんどのFlukeメーターに装着できます。
トラスコ品番765-7650 質量(g)177
1組
9,698 税込10,668
当日出荷

汎用的な電気/電子テスト要件で優れた性能を発揮します。簡単な操作、コンパクトな設計、使いやすさにより、すばやい検証と現場サービスの用途に最適です。 6000カウントの分解能で電圧/電流のTrue-rms読み取り値を表示して、ダイオード、周波数、導通、静電容量をテストし、最小値/最大値/平均値の読み取り値を表示して、信号の変動を記録します。大型白色LEDバックライトは薄暗い中での作業に役立ちます。電池ケースの蓋が開けやすく、電池交換が簡単です
寸法(mm)167×84×46 分解能(DCミリボルト)0.1mV、(DC電圧)0.001/0.01/0.1V、(ACミリボルト)0.1mV、(ACボルト)0.001/0.01/0.1V、(導通)1Ω、(オーム)0.1/0.001k/0.01k/0.1k0.001M/0.01MΩ、(ダイオード・テスト)0.001V、(静電容量)1n/0.01μ/0.1μ/1μF、(AC電流)0.001/0.01/A、(DC電流)0.001/0.01A、(周波数)0.01/0.01/0.001k/0.01kHz バッテリー9Vアルカリ電池 (NEDA 1604A/IEC 6LR61) 電池寿命(時間)バックライト不使用時に標準で 400 ディスプレイデジタル: 6000カウント、毎秒4回更新 保証期間3年 動作/保管温度(℃)-10~+50/-40~60 バーグラフ表示33セグメント、毎秒32回更新 サージ対策IEC 61010-1 600V CAT III、汚染度 2 で 6 kV ピーク 最大電圧(V)「任意の端子とアース間」600
1台ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Fluke80シリーズ・ファミリーは、デジタル・マルチメーター業界の技術者が信頼するにつれ、制御室から工場のフロアに至るまで好評を得ています。生産性が危機に瀕している場合、Fluke80シリーズを使用すると正確で最先端のトラブルシューティング機能が提供され、問題を迅速に解決するのに役立ちます。 速度調整可能なモーター・ドライブのように電気的に雑音が入る機器で電圧と周波数を正確に測定するには、ロー・パス・フィルター機能を使用します。ピーク捕捉機能を使用して、断続的な問題と過渡を250マイクロ秒で検出します。 入力警告機能により、入力ジャックを誤って使用すると音で警告されます。Fluke80シリーズのマルチメーターは、CATIV600V/CATIII1000V環境での使用が独立してテストされます。8000V超のインパルスに耐えられ、サージやスパイクに関連するリスクを軽減します。
寸法(mm)201×98×52 分解能(DC電圧)最大100μV、(AC電圧)最大0.1mV、(DC電流)最大0.01mA、(AC電流)最大0.1μA、(抵抗)最大0.1Ω、(静電容量)最大0.01nF、(周波数)最大0.01Hz、(ディーティーサイクル)最大0.1%、(コンダクタンス)最大0.01nS、(ダイオード)1mV 機能6000 カウント、3 ~ 3/4 桁1000 V までの AC/DC 電圧を測定最大 10 A 測定、30 秒まで 20 A200 kHz までの周波数とデューティー・サイクルに対する %抵抗、導通、およびダイオードテスト10000 μF の静電容量レンジで部品やモーター・キャップに対応最少値/最大値警告とともに最少値/最大値/平均値を記録して変動を自動的に捕捉250 μs の速度で過渡現象を記録するピーク捕捉相対モードで低抵抗測定からテストリードの干渉を排除自動および手動のレンジ指定により、最大限の柔軟性を実現雑音交じりの信号を避け、安定した読み取り値を捕捉するためのタッチ・ホールド大きな数字と 2 段階の明るい白色バックライトで見やすさがさらに向上高速変動信号または不安定な信号用のアナログ・バーグラフ入力警告により誤った入力ジャックの使用に音声で警告バッテリー寿命を長くするために改善された選択可能なスリープ・モードすばやいバッテリー交換のための外蓋があり、校正の密封性が保たれる内蔵されたテスト・リードとプローブ収納による、新しい取り外し可能なホルスター付きのクラシックなデザイン 最大値(DC電圧)1000V、(AC電圧)1000V、(DC電流)10A、(AC電流)10A、(抵抗)50MΩ、(静電容量)9999μF、(周波数)200kHz、(ディーティーサイクル)99.9%、(コンダクタンス)60.00nS 湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~55℃) ディスプレイデジタル:6000カウント、毎秒4回更新、アナログ:32セグメント、毎秒40回更新、周波数:19999カウント、>10Hz時の更新毎秒3回 寿命アルカリ電池:バックライト不使用時に標準で最大400時間 動作/保管温度(℃)-20~+55/-40~+60
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC600 定格電流(A)1 寸法(Φ×mm)10×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

仕様色 = 黒オス/メス = オス定格電圧 = 5 kV dc, 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 39.37mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ABS4mm径チップジャック 連結ブリッジ 付きダブル バナナ プラグ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

正確さ、信頼性、使いやすさの点で、世界中の専門技術者から選ばれています。本製品は業界基準であり、電気・電子装置で見つかる非常に多くの問題をトラブルシュートし修理するために必要なすべての機能を備えています。 True-rms電圧および電流測定、6000カウント分解能、手動および自動範囲設定の機能があります。また周波数、静電容量、抵抗、導通、およびダイオード測定が可能です。 より高い0.09%の基本精度、アナログ棒グラフ表示ができるバックライト付きのデジタル・ディスプレイがあります。
仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2 周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k 分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度) 温度-40 ℃~+400 ℃、-40 °F~+752 °F 機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値、平均値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示、ケースを開く必要がない前面パネルからの校正、統合保護ホルスターを備えたエルゴノミック・ケース 最大値(DC電圧)1000V、(AC電圧)1000V、(DC電流)10A、(AC電流)10A、(抵抗)50MΩ、(静電容量)10000μF、(周波数)100kHz 湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと) 電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200 安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV 保証期間制限付きライフタイム保証 ダイオードテスト2.400V 動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60 静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μF 直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3] 交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3] デジタル表示6000カウント 導通(Ω)600 各種認証CSA、CE 基本確度(DC-V)0.09 % 適応アクセサリTL75、TL175
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番765-7617 使用環境温度(℃)-20℃~55℃ 安全規格IEC1010-2-031、CAT[[(R3)]]1000V、CAT[[(R4)]]600V、汚染度2
1セット
9,398 税込10,338
当日出荷

柔軟性のあるブーツで保護された開口部8mmの絶縁ワニ口クリップ・ジョーを含むワニ口クリップ・セットです。
仕様安全強化型アリゲーター・クリップ トラスコ品番765-7536 質量(g)33
1組
4,898 税込5,388
当日出荷

わずか154gの軽量本体 密集した電線を容易にクランプできるスリムで薄い10mmのジョー AC/DC 1000Aのレンジと0.01Aの高分解能により、正確かつ幅広い測定が可能 バックライト付きで、暗い場所でも明るくクリアな表示
用途コンパクトで軽量な平均値応答のAC/DC1000Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト 仕様【測定カテゴリ】CATIII300V 付属品TL75テストリード/単4電池2本 寸法(mm)190×68×22 質量(g)154 定格30Vrms/60VDC、15A 交流電圧(V)600 周波数9.999Hz、99.99Hz、999.9Hz、9.999kHZ、99.99kHz プラグ4バナナ・プラグ(直角入力)、(2)4バナナ・プラグ・オス、ニッケル・メッキ 交流電流(A)60、600、1000 電池単4電池2本 抵抗60.00kohm 防塵防水性能IP30 静電容量9.999uF、99.99uF、999.9uF 動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定 保管温度(℃)-30~60 基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

密集した電線を容易にクランプできるスリムで薄い10mmのジョー AC/DC 600Aのレンジと0.01Aの高分解能 バックライト付きで、暗い場所でも明るくクリアな表示
用途コンパクトで軽量な平均値応答のAC/DC600Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト 仕様【測定カテゴリ】CATIII300V 付属品TL75テストリード/単4電池2本 寸法(mm)190×68×22 質量(g)154 定格30Vrms/60VDC、15A 交流電圧(V)600 周波数9.999Hz、99.99Hz、999.9Hz、9.999kHZ、99.99kHz プラグ4バナナ・プラグ(直角入力)、(2)4バナナ・プラグ・オス、ニッケル・メッキ 交流電流(A)60、600 電池単4電池2本 抵抗60.00kohm 防塵防水性能IP30 静電容量9.999uF、99.99uF、999.9uF 動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定 保管温度(℃)-30~60 基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ひずみ波信号を正確に測定できる真の実効値型 静電容量、抵抗、導通、周波数測定 測定値が見やすい大型ディスプレイ 信号の変動を記録する最小/最大/平均値モード ディスプレイホールド機能 自動/手動レンジ切換 推奨ケース:C25 温度測定機能搭載
用途万能性を兼ね備えたマルチメーター 仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V 付属品TL75テストリード80BK-A温度測定用プローブ、9V電池、工業用キット 寸法(mm)185×90×43 先端27長 定格DC60V 表示【カウント表示】6000 温度測定範囲(℃)-40~400 周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、99.99kHz 電池9V電池×1 交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V 直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V 直流電流60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A 抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm 保証期間ライフタイム 交流電流60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A 静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF 動作温度(℃)-10~50 保管温度(℃)-40~60 基本確度【直流電圧】±(0.09%+2カウント)【直流電流】±(1.0%+3カウント)【交流電圧】±(1.0%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.9%+1カウント)【静電容量】±(1.2%+2カウント)【周波数】±(0.1%+1カウント)【温度測定】±(1%+10カウント)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

フルーク(FLUKE)検電器 FLUKE-1AC-A2-II
小型ながら安全に配慮したプロフェッショナル用検電器 VoltBeat(TM)パッテリーチェック機能 数秒間隔のフラッシュ発光が電池切れの危険を防止 5分間電圧検知が無い場合にオートパワーオフ 電源ポタン長押しでブザー音無しモード 入手が容易な単4電池を使用 安心の2年保証
仕様(テスト・リード)TL27、TL222、TL224、T5テスター 付属品単4電池×2 寸法(mm)74×23×12 先端最大開口20 最大電流(A)10 保証期間2年 材質(チップ)ニッケル・メッキ 動作温度(℃)-10~50
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。 基板テストに適した先端が細い(1mm) 標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動 2000μFまでの静電容量測定 推奨ケース:C25
用途安全性、操作性の高いマルチメーター 仕様【測定カテゴリ】CATIII600V、【バッフル部】Φ3.81、33長、304ステンレス 付属品TL31テストリード(先端1mm)、単3乾電池×2 寸法(mm)183×91×49.5 表示【カウント表示】6000 測定対象気体 プラグK型ミニプラグ 測定レンジ-40℃~816℃ 電池単3電池×2 交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V 直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V 直流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A 抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm 保証期間1年 交流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A 防塵防水性能IP40 静電容量40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF 熱電対K型 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-30~60 基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

仕様色 = 赤オス/メス = オス定格電圧 = 5 kV dc, 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 39.37mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ABS4mm径チップジャック 連結ブリッジ 付きダブル バナナ プラグ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

フルーク(FLUKE)大型ソフト・ケース
Flukeツールを適切に保護できます。 高品質なFluke製品は、ぜひFluke専用ケースで保護してください。 C25キャリング・ケースは丈夫なファスナー式キャリング・ケースです。 バッド付きの内部ポケットがあり、外側は高品質ポリエステルでできています。便利なハンド・ストラップが付いており、大部分の人気のあるFluke製デジタル・マルチメーターを運べます。
トラスコ品番765-7561 質量(g)120 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×128×64
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

プローブピン・セット
トラスコ品番765-7641 アズワン品番64-7721-13
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

対応するフレキシブル・プローブはi2500-10と i2500-18(Fluke376には12500-18が標準付属) 直流mV測定なら表示分解能が0.1mV(Fluke375、Fluke 376) INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター 仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】2m 付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376) 寸法(mm)246×83×43 交流電圧(V)600 機能【レベル・スパン】自動 交流電流(A)600 直流電流600.0A 抵抗600.0Ω/6000Ω 保証期間3年 防塵防水性能IP30 保存形式JPEG 導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18) フレームレート9Hz 基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz 稼働時間(時間)【バッテリ】≧8時間
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。 基板テストに適した先端が細い(1mm) 標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動 2000μFまでの静電容量測定 推奨ケース:C25
用途安全性、操作性の高いマルチメーター 仕様【測定カテゴリ】CATIII600V 付属品TL75テストリード(先端2mm)、単3乾電池×2 寸法(mm)183×91×49.5 表示【カウント表示】6000 測定対象液体、ゲル プラグK型ミニプラグ 測定レンジ-40℃~1090℃ 電池単3電池×2 交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V 直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V 直流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A 抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm 保証期間1年 交流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A 防塵防水性能IP40 静電容量40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF 熱電対K型 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-30~60 基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

Sure Grip(TM) フック・クリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2 付属品赤・黒各1個セット トラスコ品番765-7544 最大電流(A)3 使用環境温度(℃)-20~55
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

インバーターや電気ノイズを発生する機器においても電圧や周波数を正確に測定する事ができます。
仕様工業用 トラスコ品番765-7501 連続使用時間400時間 交流電流(A)10 最大表示20000カウント 直流電流(A)10 検波方式真の実効値型(RMS) コンデンサ容量(F)10m
1台
76,980 税込84,678
当日出荷

電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り。
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真の実効値 AC/DC共に1000Vまでのレンジ 10Aまでの電流レンジ(30秒までなら20A測定可) 抵抗、導通、ダイオード測定温度測定機能 ピーク測定 可変速ドライブ用ローパスフィルター Hi Res高分解能モードで20000カウント表示 IP67(防塵 防滴)、MSHA証認( 米国鉱山安全衛生局) 3m落下試験合格 推奨ケース:C25
用途過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーター 仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V 付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、単3電池×3 寸法(mm)213×100×63.5 表示【カウント表示】6000/20000 温度測定範囲(℃)-200~1090 周波数199.99Hz、1999.9Hz、19.999kHz、199.99kHz プラグ4バナナ・プラグ 電池単3電池×3 交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V 直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V 直流電流600.0μA、6000μA、60.00μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A 抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm 保証期間ライフタイム 交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A 防塵防水性能IP67 静電容量10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、9999μF 動作温度(℃)-15~55 保管温度(℃)-55~60 基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)【直流電流】±(0.2%+2カウント)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1.0%+2カウント)【周波数】±(0.005%+1)【温度測定】±(1%+10カウント)
1個
82,980 税込91,278
当日出荷

低電力で動作し、常時スタンバイしているので安心 バッテリーチェックポタン 入手が容易な単4電池を使用 安心の2年保証
付属品単4電池×2 寸法(mm)153×23×12 測定対象表面、気体、非腐食性ガス プラグK型、J型ミニプラグ 測定レンジ-40℃~260℃ 保証期間2年 熱電対K型、J型 動作温度(℃)-10~50
1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。 基板テストに適した先端が細い(1mm) 標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動 2000μFまでの静電容量測定 推奨ケース:C25
用途安全性、操作性の高いマルチメーター 仕様【測定カテゴリ】CATIII600V【バッフル部】Φ14.9 付属品TL75テストリード(先端2mm)または80BK-AKタイプ熱電対、80BK-A温度測定用プローブ、単3乾電池×2 寸法(mm)183×91×49.5 プローブ303ステンレス 表示【カウント表示】6000 温度測定範囲(℃)-55~400 周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz 測定対象工業用表面 プラグK型ミニプラグ 測定レンジ-127℃~600℃ 電池単3電池×2 交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V 直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V 直流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A 抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm 保証期間1年 交流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A 防塵防水性能IP40 静電容量40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF 熱電対K型 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-30~60 基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)【周波数】±(0.1%+3カウント)【温度測定】±(2%+1℃)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

テスト・プローブ・アダプターキット
付属品赤・グレー 各1個 最大電流(A)3 使用環境温度(℃)-20~55 カテゴリー測定:CAT Ⅱ300V、汚染度2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

テスト・リード・セット
付属品TP1 スリム・リーチ・テストプローブ ・AC22O わに口 ・クリップ・TL224 シリコン・テスト・リードセット
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

フルーク(FLUKE)高圧プローブ 80K-6
フルーク(FLUKE)80K-6 6kV 高電圧プローブ
確度DC~500Hz 1%、500Hz~1kHz 2%
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

仕様色 = 赤プラグサイズ = 0.76mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 3A定格電圧 = 70V dcオス/メス = オス特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストに図示されていないテストリードとプロツドを使用しないでください。 動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. フレキシブルテストアダプタ. マルチピン / マルチソケットラック及びパネルコネクタのアクセスが困難なコンタクトをすばやくテストできるアダプタです。 隣接するコンタクトのテストを行えるフレキシブルチップを採用しています。 柔軟性の高い完全絶縁により短絡とコンタクトの損傷を保護できます。
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様色 = 黒プラグサイズ = 0.76mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 3A定格電圧 = 70V dcオス/メス = オス特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストに図示されていないテストリードとプロツドを使用しないでください。 動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. フレキシブルテストアダプタ. マルチピン / マルチソケットラック及びパネルコネクタのアクセスが困難なコンタクトをすばやくテストできるアダプタです。 隣接するコンタクトのテストを行えるフレキシブルチップを採用しています。 柔軟性の高い完全絶縁により短絡とコンタクトの損傷を保護できます。
1個
979 税込1,077
当日出荷