4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル・マルチメーターは、基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。基本 DC 確度が 0.5 % CAT III 600 V の安全性評価 ブザー機能付きの、ダイオードおよび導通試験 片手での使用に適した小型で軽量のデザイン 堅牢で、耐久性に優れたデザイン 自動シャットダウン 電池の交換が容易
1台ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平均値対応 AC/DC共に1000Vまでのレンジ 10Aまでの電流レンジ(30秒までなら20A測定可) 抵抗、導通、ダイオード測定 IP67(防塵 防滴)、MSHA証認( 米国鉱山安全衛生局) 3m落下試験合格 推奨ケース:C25
用途過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーター 仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V 付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、単3電池×3 寸法(mm)213×100×63.5 表示【カウント表示】6000 パイプ径(Φmm)38~140 測定対象パイプ プラグK型ミニプラグ 測定レンジ30℃~150℃ 電池単3電池×3 交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V 直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V 直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A 保証期間ライフタイム 交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A 防塵防水性能IP67 熱電対K型 動作温度(℃)-15~55 保管温度(℃)-55~60 基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)【直流電流】±(0.2%+2カウント)【交流電圧】±(0.5%+3カウント)
1個
75,980 税込83,578
当日出荷

フルーク(FLUKE)絶縁抵抗計 FLUKE-1503
絶縁抵抗測定 Fluke 1507:5レンジ、Fluke 1503:2レンジ 30V以上の活線を検知、警告 絶縁試験付きリモートプ□ーブで安全に試験が可能 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 推奨ケース:C35
用途保守保全に最適なデジタル絶縁抵抗計 仕様【測定カテゴリ】CATIV600V 電圧(V)(直流交流)600 試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度 保証期間1年 動作温湿度範囲ジョー:Φ34mm/iFlex(TM)フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18) アース抵抗【アース導通抵抗】20.00Ω/200.0Ω/2000Ω/20.00kΩ、【アース導通抵抗基本確度】±(1.5%+3カウント)週負荷保護:2VrmsAC/DC、オーブン回路試験電圧:4V~8V、短格回路電流:200mA以上 動作温度(℃)-20~55 保管温度(℃)-40~60 基本確度【直流交流電圧】±(2%+3カウント)
1個
119,800 税込131,780
当日出荷

基本的なテストに適した真の実効値デジタルマルチメーター。電気・電子分野での問題対処に必要とされる機能を備えています。電気設備技術者向けに設計し、シンプルな操作にしています。VCHEKLoZ低入力インピーダンス測定機能を採用し、電圧も導通も同じスイッチ位置でテストできます。測定機能のほかには、バックライト、最大/最小値機能、静電容量測定を備えています。また、最新の安全基準にも準拠しています。主に480Vまでの電圧測定、導通試験をCATII、CATIV環境で行う技術者にお勧めです!。VCHEKLoZ低入力インピーダンス機能により、AC/DC電圧測定の自動切換え。AC電圧の真の実行値測定。ディスプレイバックライト。最大/最小値の記録機能。テストプローブを固定できる堅牢なホルスター。CATIII600V、CATIV300Vの安全性。オプションのTPAKマグネットハンガー対応
仕様校正項目:直流電圧、直流抵抗、交流電圧 50Hz アズワン品番64-7717-73-24 校正証明書JCSS校正
1個
39,980 税込43,978
18日以内出荷