電気測定 :「瞬間温度計」の検索結果
JCSS認定シンボル付校正証明:付き。出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。3m落下に耐えうる設計。バックライト付キーパッド・ボタン。見やすい文字表示と2段階式バックライト。リバーシブル・ホルスター。IEC第2版、ANSI規格。バッテリー寿命800時間。低オーム測定でテストリード抵抗を取り除く相対モード。オートおよびマニュアルレンジ。オプションの磁石付ハンガーで作業中に見やすい位置に設置可能。抵抗、導通、ダイオード測定
校正証明書JCSS校正
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。