電気測定 :「赤外線測定」の検索結果
関連キーワード
フルークマルチメーターに4mA-20mA測定発生機能を追加mA出力値とスパンの%の同時表示ランプおよび25%ステップ24mA出力(自動/手動)4mA~20mAと0~100%同時表示FlukeView(TM) Formsに対応する赤外線I/O シリアルポート0%と100%にワンプッシュで切り替える スパンチェックボタン推奨ケース:C25
用途4mA-20mA発生機能付き プロセスメーター
仕様24Vループ電源出力
付属品TL71テストリード、AC175わに口クリップ、単3電池×4
寸法(mm)100×203×50
周波数199.99Hz、1999.9Hz、19.999kHz
電池単3電池×4
交流電圧400.0mV、4.000V、40.00V、 400.0V、 1000V
直流電圧400.0mV、4.000V、40.00V、 400.0V、 1000V
直流電流発生:0.000~20.000mA、測定:30.000mA、1.000A
抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm
保証期間3年
交流電流1.000A
確度抵抗:±(0.2%+1カウント)、直流電圧:±(1%+10カウント)@4Vレンジ、±(1%+5カウント)@他レンジ、抵抗:± (1%+5カウント)
突入電流100msの実効値
基本確度直流電圧:±(0.1%+1カウント)、直流電流/発生:0.05%、測定:±(0.05%+2カウント)、交流電圧:±(0.7%+2カウント)、交流電流:±(1%+2カウント)、周波数:±(0.005%+1カウント)
カテゴリー測定:CAT Ⅳ 600V、CAT III 1000V
1個
¥189,800
税込¥208,780
52日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。