電気測定 :「電気の本」の検索結果
正確さ、信頼性、使いやすさの点で、世界中の専門技術者から選ばれています。本製品は業界基準であり、電気・電子装置で見つかる非常に多くの問題をトラブルシュートし修理するために必要なすべての機能を備えています。
True-rms電圧および電流測定、6000カウント分解能、手動および自動範囲設定の機能があります。また周波数、静電容量、抵抗、導通、およびダイオード測定が可能です。
より高い0.09%の基本精度、アナログ棒グラフ表示ができるバックライト付きのデジタル・ディスプレイがあります。
仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2
周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k
分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度)
温度-40 ℃~+400 ℃、-40 °F~+752 °F
機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値、平均値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示、ケースを開く必要がない前面パネルからの校正、統合保護ホルスターを備えたエルゴノミック・ケース
最大値(DC電圧)1000V、(AC電圧)1000V、(DC電流)10A、(AC電流)10A、(抵抗)50MΩ、(静電容量)10000μF、(周波数)100kHz
湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと)
電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200
安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV
保証期間制限付きライフタイム保証
ダイオードテスト2.400V
動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60
静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μF
直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3]
交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3]
デジタル表示6000カウント
導通(Ω)600
各種認証CSA、CE
基本確度(DC-V)0.09 %
適応アクセサリTL75、TL175
不自由な測定環境でも最大限の柔軟性をもたらします。
マルチメーターを計測場所に設置し、取り外し可能なディスプレイを見やすい場所に置くことができます。
狭い空間でリードと計器を扱う必要がなくなります。
本製品により、機械または電気パネルがリミット・スイッチや絶縁部から物理的に離れている場合や、クリーン・ルームまたは危険区域のようにユーザーのアクセスが制限される領域の場合など、アクセス困難な場所で測定できます。
仕様●交流の True-rms:あり
測定範囲(DC電圧)0.1mV~1000V、(AC電圧)0.1mV~1000V、(DV電流)1mA~10A、(AC電流)1mA~10A、(抵抗)0.1mΩ~40MΩ、(静電容量)1nF~9999μF、(周波数)5Hz~50kHz
温度(℃)-40~+400
分解能(静電容量)1nF、(周波数)0.01Hz
機能真の実効値型の AC 電圧および電流により、非線形信号を正確に測定50 kHz までの周波数内蔵温度計により、別の機器を持ち運ばずに、温度を測定可能抵抗、導通、およびダイオードテスト低消費電力ワイヤレス・テクノロジーにより、測定点から 10 m までディスプレイを離すことができ、柔軟に使用できます。測定への干渉はなしディスプレイの着脱はマグネット式なので、必要なときに簡単装着プローブをしっかり目視し、より安全に電気計測を行えるように、機器を持たずに測定を行うことが可能ディスプレイを接続して、従来同様のマルチメーターとしても使用可能ディスプレイが計器に接続された場合、無線送信機が自動的に電源オフ自動電源オフにより電池を節約変化を自動的に捕捉する目的で最小/最大および平均を記録試験導通とダイオード大きな表示と明るいバックライトを備えた見やすいディスプレイ
その他の機能取り外し可能なディスプレイ
バッテリー単3アルカリ電池
レンジ自動/手動
電池寿命(時間)400
安全性CAT IV 600 V、CAT III 1000 V
保証期間3年間
ワイヤレス通信周波数:2.4 GHz ISM バンド 10 m・レンジ
保護「外部」ゴム・オーバーモールド
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)53×93×193
バーグラフ表示バックライト:あり
保存データ種類最小/最大/平均
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。