テスタ(マルチメータ) (2) クランプメーター (4) リーククランプメーター(漏れ電流) (2) カテゴリ: 電気測定ブランド: フルーク(FLUKE)すべて解除
T5-KIT テスタースターターキット フルーク(FLUKE) 24日以内出荷
Fluke T5をご利用の技術者向け
仕様 【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間 付属品 TP220テスト・プローブ・AC285わに口・クリッブ・C33ソフト・ケース セット内容 TP220テスト・プローブ、AC285わに口・クリッブ、C33ソフト・ケース タイプ (トリガー)自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部 入力 (チャンネル)2 機能 【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%)※要オプション、ズーム、(リプレイ)100画面自動補足、リミットテスト(合格/不合格) 入力感度 2mV/div~100V/div 電源(AC100V) リチウムイオンバッテリー 入力インピーダンス 1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF) 保証期間 本体3年アクセサリ1年 内部メモリー 波形×30、ロギング×10、画像イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着 波形 【演算】A+B、A-B、AxB、AvsB(X-Yモード)、FFT 周波数(MHz) (帯域幅)500
T6-1000PRO/APAC非接触 電圧・電流同時測定 チョッパー フルーク(FLUKE) 43日以内出荷
安全に非接触電圧測定
フルーク独自開発の技術を用い対象のケーブルを挟むだけで
対地間の交流電圧測定が可能
スピーディに電流電圧同時測定
推奨ケース:C33
用途 非接触 電圧・電流同時測定 チョッパー 仕様 レベル・スパン:自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃) 付属品 TP1 テスト・プローブ、 AC285ワニ口クリップ(黑×1)、H-T6ホルスター、単3電池×2 寸法(mm) 61×259×44 出力 ビデオ:HDMI、USB、Wi-Fi 交流電圧(V) 1000 制御 リモート:ありSmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続) 周波数 45Hz~66Hz[2] 機能 音声注釈60秒、画像注釈5枚、テキスト注釈あり、ビデオ録画 交流電圧 1000V 直流電圧 1000V 抵抗 2000Ω, 20.00Ω, 100.0kΩ 保証期間 2年 交流電流 200.0A 保存形式 画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)/ビデオ:非放射分析(.avi)、放射分析(.is3) 最大測定導体径(Φmm) 17.8 フォーカス Laser sharpオート・フォーカス、MultiSharpフォーカス、マニュアル デジタルズーム 2倍、4倍 バッテリー稼動時間 Ti-SBP3(3時間以上) フレームレート 9Hz/60Hz 基本確度 交流電圧:±(1.5%+2カウント)45Hz~66Hz カテゴリー 測定:CAT III 1000V、CAT IV 600V 落下耐久(m) 2
T5-600 EUR1過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる操作性に優れたモデル フルーク(FLUKE) 7日以内出荷
600V、1000Vの2モデル
オープンジョーで即座に電流測定
プローブを本体に取り付ければ電圧測定が可能
H5ホルスター(別売)を用いればベルトに携帯して持ち歩き可能
推奨ケース:C33
用途 過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる
操作性に優れたモデル 仕様 自動測定:電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%) ※要オプション、リミットテスト(合格/不合格)、【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間、【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒 125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間 付属品 テストリード(本体に固定)、TP1テストプロ ーブ(USAモデル)、 TP4-TP38各テストプロ ープ(EUR1モデル)、単3電池×2 寸法(mm) 30.5×51×302 タイプ トリガー:自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル 電源 AC 100V リチウムイオンバッテリー チャンネル数 入力:4 機能 リプレイ:100画面自動補足 入力感度 2mV/div~100V/div 周波数帯域(MHz) 200 ズーム ○ 交流電圧 600V 直流電圧 600V 抵抗 ±(1%+2カウント) 入力インピーダンス 1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF) 交流電流 600A 防塵防水性能 IP52 内部メモリー 波形x30、ロギングx10、画像イメージx9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着 確度 抵抗:±(1%+2カウント) 波形 演算:A+B、A-B、AxB、AvsB (X-Yモード)、FFT 保管温度範囲(℃) -30~ 60 動作温度範囲(℃) -10~50 基本確度 直流電圧:±(1%+1カウント)、交流電流:±(3%+3 digits)45Hz~66Hz
T5-1000 EUR1過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる操作性に優れたモデル フルーク(FLUKE) 7日以内出荷
600V、1000Vの2モデル
オープンジョーで即座に電流測定
プローブを本体に取り付ければ電圧測定が可能
H5ホルスター(別売)を用いればベルトに携帯して持ち歩き可能
推奨ケース:C33
用途 過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる
操作性に優れたモデル 仕様 自動測定:電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%) ※要オプション、リミットテスト(合格/不合格)、【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間、【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒 125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間 付属品 テストリード(本体に固定)、TP1テストプロ ーブ(USAモデル)、 TP4-TP38各テストプロ ープ(EUR1モデル)、単3電池×2 寸法(mm) 30.5×51×302 タイプ トリガー:自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部 電源 AC 100V リチウムイオンバッテリー チャンネル数 入力:2 機能 リプレイ:100画面自動補足 入力感度 2mV/div~100V/div 周波数帯域(MHz) 200 ズーム ○ 交流電圧 1000V 直流電圧 1000V 抵抗 ±(1%+2カウント) 入力インピーダンス 1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF) 交流電流 1000A 防塵防水性能 IP52 内部メモリー 波形x30、ロギングx10、画像イメージx9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着 確度 抵抗:±(1%+2カウント) 波形 演算:A+B、A-B、AxB、AvsB (X-Yモード)、FFT 保管温度範囲(℃) -30~ 60 動作温度範囲(℃) -10~50 基本確度 直流電圧:±(1%+1カウント)、交流電流:±(3%+3 digits)45Hz~66Hz
FLUKE-369 大口径リーク・クランプ・メーター フルーク(FLUKE) 4日以内出荷
大小サイズのジョーでリーク電流を測定
mA/Aレンジ切替で60Aまでの負荷電流も測定可能
測定H所を照らすスポットライトを搭載
用途 大口径リーク・クランプ・メーター 付属品 ソフト・ケース、単3電池×2 寸法(mm) 257×116×46 センサー 64個 保証期間 1年 交流電流 3.000mA/30.00mA/300.0mA、 3.000A/30.00A/60.0A 対応メディア 保存:内蔵メモリ20G、画像>5000ファイルおよび動画>999ファイルを保存可能 防塵防水性能 IP30 保存形式 画像:JPGまたはPNG 動画:MP4最大5分 LeakQ+PDQ:AS2(音響データ他を含む固有ファイル形式) 保存温度範囲(℃) -20~70(バッテリーを外した状態) モード 分析:LeakQモード、PDQモード 最大測定導体径(Φmm) 61 バッテリー稼動時間 充電可能なリチウムイオン電池、Fluke BP291 周波数レンジ 2kHz~100kHz 自動・手動レンジ データ転送 USB-Cケーブルを用いてPC接続 フレームレート 25FPS カテゴリー 測定:CAT III 600V、CAT IV 300V
FLUKE-368 大口径リーク・クランプ・メーター フルーク(FLUKE) 7日以内出荷
大小サイズのジョーでリーク電流を測定
mA/Aレンジ切替で60Aまでの負荷電流も測定可能
測定箇所を照らすスポットライトを搭載
用途 大口径リーク・クランプ・メーター 付属品 ソフト・ケース、単3電池×2 寸法(mm) 234×101×46 センサー 64個 保証期間 1年 交流電流 3.000mA/30.00mA/300.0mA、 3.000A/30.00A/60.0A 対応メディア 保存:内蔵メモリ20G、画像>5000ファイルおよび動画>999ファイルを保存可能 防塵防水性能 IP30 保存形式 画像:JPGまたはPNG 動画:MP4最大5分 LeakQ+PDQ:AS2(音響データ他を含む固有ファイル形式) 保存温度範囲(℃) -20~70(バッテリーを外した状態) モード 分析:LeakQモード 最大測定導体径(Φmm) 40 バッテリー稼動時間 充電可能なリチウムイオン電池、Fluke BP291 周波数レンジ 2kHz~52kHz 自動・手動レンジ データ転送 USB-Cケーブルを用いてPC接続 フレームレート 25FPS カテゴリー 測定:CAT III 600V、CAT IV 300V
FLUKE 287 真の実効値型電子機器用ログ記録マルチメーター フルーク(FLUKE) 7日以内出荷
50000カウント、3.5インチバックライト付きディスプレイ画面解像度(320x240)トレンドキャプチャー機能によりPCを使わずにロギングデーターを確認可能最大10000ポイントの測定値または15000ポイントのイベント記録が可能。保存した測定値に自動で時刻をスタンプする実時間時計10Aまでの測定(30秒間以内20Aまで測定可能)推奨ケース:C280
用途 最高確度デジタル・マルチメーター 付属品 TL71テストリード、AC175 わに口クリップ、単3電池×6、FlukeView Formsソフトウェア、テストプローブ、温度プローブ、マグネットストラップ、USBケーブル・アダプター、ソフト・ケース 寸法(mm) 222×102×60 温度測定範囲(℃) K型熱電対:’-200~1350 周波数 99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、 999.99kHz プラグ 4バナナ・プラグ 交流電圧 50.000mV、500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V 直流電圧 50.000mV、500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V 直流電流 500.00μA、5000.0μA、50.000mA、400.00mA、5.0000A、10.000A 抵抗 500.00ohm、5.0000kohm、50.000kohm、500.00kohm、5.0000Mohm、30.00Mohm、50.00Mohm、500.0Mohm 保証期間 ライフタイム 交流電流 500.00μA、5000.0μA、50.000mA、400.00mA、5.0000A、10.000A 静電容量 1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、 100.0μF、1000 μF、10.00mF、100.0mF 確度 抵抗:±(0.05%+2カウント) 保管温度範囲(℃) -40~60 動作温度範囲(℃) -20~55 基本確度 直流電圧:±(0.025%+2カウント)、直流電流:±(0.05%+10カウント)、交流電圧:±(0.3%+25カウント)、交流電流:±(0.6%+5カウント)、静電容量:±(1%+5カウント)、周波数:±(0.005%+5カウント)、、温度測定:±(1%+10カウント) カテゴリー 測定:CAT Ⅳ 600V、CAT III 1000V カウント方式 表示:50000
携帯用ケース C33 フルーク(FLUKE) 7日以内出荷
フルーク(FLUKE)C33 ソフトケース
センサー 64個 対応メディア 保存:内蔵メモリ20G、画像>5000ファイルおよび動画>999ファイルを保存可能 保存形式 画像:JPGまたはPNG 動画:MP4最大5分 LeakQ+PDQ:AS2(音響データ他を含む固有ファイル形式) 保存温度範囲(℃) -20~70(バッテリーを外した状態) モード 分析:LeakQモード、PDQモード バッテリー稼動時間 充電可能なリチウムイオン電池、Fluke BP291 周波数レンジ 2kHz~100kHz 自動・手動レンジ データ転送 USB-Cケーブルを用いてPC接続 フレームレート 25FPS
標準抵抗器 はくでん 税込 ¥ 94,578 ~ ¥ 85,980 ~
高精度直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 税込 ¥ 53,878 ~ ¥ 48,980 ~