電気測定 :「usbメモリ 保管ケース」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルーク(FLUKE)携帯用ケース C33
フルーク(FLUKE)C33 ソフトケース
センサー64個 対応メディア保存:内蔵メモリ20G、画像>5000ファイルおよび動画>999ファイルを保存可能 保存形式画像:JPGまたはPNG 動画:MP4最大5分 LeakQ+PDQ:AS2(音響データ他を含む固有ファイル形式) 保存温度範囲(℃)-20~70(バッテリーを外した状態) モード分析:LeakQモード、PDQモード バッテリー稼動時間充電可能なリチウムイオン電池、Fluke BP291 周波数レンジ2kHz~100kHz 自動・手動レンジ データ転送USB-Cケーブルを用いてPC接続 フレームレート25FPS
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

600V、1000Vの2モデル オープンジョーで即座に電流測定 プローブを本体に取り付ければ電圧測定が可能 H5ホルスター(別売)を用いればベルトに携帯して持ち歩き可能 推奨ケース:C33
用途過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる 操作性に優れたモデル 仕様自動測定:電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%) ※要オプション、リミットテスト(合格/不合格)、【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間、【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒 125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間 付属品テストリード(本体に固定)、TP1テストプロ ーブ(USAモデル)、 TP4-TP38各テストプロ ープ(EUR1モデル)、単3電池×2 寸法(mm)30.5×51×302 タイプトリガー:自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部 電源AC 100V リチウムイオンバッテリー チャンネル数入力:2 機能リプレイ:100画面自動補足 入力感度2mV/div~100V/div 周波数帯域(MHz)200 ズーム 交流電圧1000V 直流電圧1000V 抵抗±(1%+2カウント) 入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF) 交流電流1000A 防塵防水性能IP52 内部メモリー波形x30、ロギングx10、画像イメージx9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着 確度抵抗:±(1%+2カウント) 波形演算:A+B、A-B、AxB、AvsB (X-Yモード)、FFT 保管温度範囲(℃)-30~ 60 動作温度範囲(℃)-10~50 基本確度直流電圧:±(1%+1カウント)、交流電流:±(3%+3 digits)45Hz~66Hz
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

600V、1000Vの2モデル オープンジョーで即座に電流測定 プローブを本体に取り付ければ電圧測定が可能 H5ホルスター(別売)を用いればベルトに携帯して持ち歩き可能 推奨ケース:C33
用途過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる 操作性に優れたモデル 仕様自動測定:電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%) ※要オプション、リミットテスト(合格/不合格)、【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間、【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒 125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間 付属品テストリード(本体に固定)、TP1テストプロ ーブ(USAモデル)、 TP4-TP38各テストプロ ープ(EUR1モデル)、単3電池×2 寸法(mm)30.5×51×302 タイプトリガー:自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル 電源AC 100V リチウムイオンバッテリー チャンネル数入力:4 機能リプレイ:100画面自動補足 入力感度2mV/div~100V/div 周波数帯域(MHz)200 ズーム 交流電圧600V 直流電圧600V 抵抗±(1%+2カウント) 入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF) 交流電流600A 防塵防水性能IP52 内部メモリー波形x30、ロギングx10、画像イメージx9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着 確度抵抗:±(1%+2カウント) 波形演算:A+B、A-B、AxB、AvsB (X-Yモード)、FFT 保管温度範囲(℃)-30~ 60 動作温度範囲(℃)-10~50 基本確度直流電圧:±(1%+1カウント)、交流電流:±(3%+3 digits)45Hz~66Hz
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Fluke T5をご利用の技術者向け
仕様【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間 付属品TP220テスト・プローブ・AC285わに口・クリッブ・C33ソフト・ケース セット内容TP220テスト・プローブ、AC285わに口・クリッブ、C33ソフト・ケース タイプ(トリガー)自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部 入力(チャンネル)2 機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%)※要オプション、ズーム、(リプレイ)100画面自動補足、リミットテスト(合格/不合格) 入力感度2mV/div~100V/div 電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー 入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF) 保証期間本体3年アクセサリ1年 内部メモリー波形×30、ロギング×10、画像イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着 波形【演算】A+B、A-B、AxB、AvsB(X-Yモード)、FFT 周波数(MHz)(帯域幅)500
1個
25,980 税込28,578
24日以内出荷

大小サイズのジョーでリーク電流を測定 mA/Aレンジ切替で60Aまでの負荷電流も測定可能 測定箇所を照らすスポットライトを搭載
用途大口径リーク・クランプ・メーター 付属品ソフト・ケース、単3電池×2 寸法(mm)234×101×46 センサー64個 保証期間1年 交流電流3.000mA/30.00mA/300.0mA、 3.000A/30.00A/60.0A 対応メディア保存:内蔵メモリ20G、画像>5000ファイルおよび動画>999ファイルを保存可能 防塵防水性能IP30 保存形式画像:JPGまたはPNG 動画:MP4最大5分 LeakQ+PDQ:AS2(音響データ他を含む固有ファイル形式) 保存温度範囲(℃)-20~70(バッテリーを外した状態) モード分析:LeakQモード 最大測定導体径(Φmm)40 バッテリー稼動時間充電可能なリチウムイオン電池、Fluke BP291 周波数レンジ2kHz~52kHz 自動・手動レンジ データ転送USB-Cケーブルを用いてPC接続 フレームレート25FPS カテゴリー測定:CAT III 600V、CAT IV 300V
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

大小サイズのジョーでリーク電流を測定 mA/Aレンジ切替で60Aまでの負荷電流も測定可能 測定H所を照らすスポットライトを搭載
用途大口径リーク・クランプ・メーター 付属品ソフト・ケース、単3電池×2 寸法(mm)257×116×46 センサー64個 保証期間1年 交流電流3.000mA/30.00mA/300.0mA、 3.000A/30.00A/60.0A 対応メディア保存:内蔵メモリ20G、画像>5000ファイルおよび動画>999ファイルを保存可能 防塵防水性能IP30 保存形式画像:JPGまたはPNG 動画:MP4最大5分 LeakQ+PDQ:AS2(音響データ他を含む固有ファイル形式) 保存温度範囲(℃)-20~70(バッテリーを外した状態) モード分析:LeakQモード、PDQモード 最大測定導体径(Φmm)61 バッテリー稼動時間充電可能なリチウムイオン電池、Fluke BP291 周波数レンジ2kHz~100kHz 自動・手動レンジ データ転送USB-Cケーブルを用いてPC接続 フレームレート25FPS カテゴリー測定:CAT III 600V、CAT IV 300V
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷