絞り込み
ブランド
  • RIGOL(リゴル)
  • モノタロウ(9)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • HIOKI(日置電機)(400)
  • フルーク(FLUKE)(339)
  • Schutzinger(241)
  • 共立電気計器(228)
  • RS PRO(220)
  • MUELLER ELECTRIC(215)
  • エスコ(214)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(186)
  • 三和電気計器(136)
  • MULTI-CONTACT(105)
  • はくでん(87)
  • カイセ(78)
  • MCP(74)
  • PICO TECHNOLOGY(71)
  • マルチ計測器(67)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(56)
  • 中部精機(48)
  • OWON(48)
直流電流(A)
  • 最大3(1)
  • 最大10(2)
直流電圧(V)
  • 最大1000(2)
交流電圧(V)
  • 最大750(2)
交流電流(A)
  • 最大3(1)
  • 最大10(2)
校正証明書
  • 付き(1)
付き
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ DS1000ZシリーズRIGOL(リゴル)(12件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズRIGOL(リゴル)
109,800税込120,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。 全機種12ビットサポート。 周波数帯域250MHzまで、アナログチャンネル4CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。 最大1.25GSa/sのサンプルレート。 最大25Mポイントメモリ長。 500μV/div~10V/divの垂直感度。 UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。 256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。 波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。 7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。 新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。 USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。 新しいデザインで、便利な操作性を提供します。
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。プローブ300MHz パッシブ・プローブ(4本)チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(opt.)分解能垂直:12bit速度最高波形取り込み:1000000wfms/sインターフェースHDMI/LAN/USB周波数帯域(MHz)250操作タッチ:あり垂直(縦)軸レンジ200μV/div~10V/div画面サイズ7インチサンプルレート最高:1.25GSa/sレコード長最大:50Mpts
デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズRIGOL(リゴル)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。 全機種12ビットサポート。 周波数帯域125MHzまで、アナログチャンネル4CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。 最大1.25GSa/sのサンプルレート。 最大25Mポイントメモリ長。 500μV/div~10V/divの垂直感度。 UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。 256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。 波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。 7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。 新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。 USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。 新しいデザインで、便利な操作性を提供します。
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。プローブ150MHz パッシブ・プローブ(4本)チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(opt.)分解能垂直:12bit速度最高波形取り込み:1000000wfms/sインターフェースHDMI/LAN/USB周波数帯域(MHz)125操作タッチ:あり垂直(縦)軸レンジ200μV/div~10V/div画面サイズ7インチサンプルレート最高:1.25GSa/sレコード長最大:50Mpts
任意波形ファンクション・ジェネレータDG800 Pro RIGOL(リゴル)任意波形ファンクション・ジェネレータDG800 ProRIGOL(リゴル)
55,980税込61,578
1箱
翌々日出荷
最大サンプリングレートは625 MSa/s最高周波数は50 MHz垂直分解能16ビット任意波形編集機能、最大任意波形の長さは2 Mpts/CH(オプションで8 Mpts/CHも可能)内蔵最大20次高調波発生器独立した信号周波数測定チャンネルがあり、最大測定周波数は500 MHzUSBおよびLANインターフェースを備え、リモート接続が可能Type-C電源インターフェースを備え、モバイル電源供給に対応しており、現場でのテストに対応標準でWeb Controlウェブ制御機能を搭載しており、リモート協力がより便利に行えます
仕様最大任意波形メモリ長:2M(16Mオプション)分解能垂直分解能16bitsサンプルレート625MSa/s
任意波形ファンクション・ジェネレータDG900 Proシリーズ RIGOL(リゴル)任意波形ファンクション・ジェネレータDG900 ProシリーズRIGOL(リゴル)(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1箱
翌々日出荷
最大サンプリングレートは1.25 GSa/s最大出力周波数は200 MHz垂直分解能16ビット任意波形編集機能、最大任意波形の長さは16 Mpts/CH(オプションで32 Mpts/CHも可能)内蔵最大20次高調波発生器独立した信号周波数測定チャンネルがあり、最大測定周波数は1 GHzUSBおよびLANインターフェースを備え、リモート接続が可能Type-C電源インターフェースを備え、モバイル電源供給に対応しており、現場でのテストに対応標準でWeb Controlウェブ制御機能を搭載しており、リモート協力がより便利に行えます
仕様最大任意波形メモリ長:16M(32M opt.)チャンネル数2CH分解能垂直分解能16bitsサンプルレート1.25GSa/s
デジタル・マルチメータDM800 RIGOL(リゴル)デジタル・マルチメータDM800RIGOL(リゴル)
48,980税込53,878
1箱
翌々日出荷
最高測定スピードは125rdgs/s最大500000ポイントの記録容量で、より多くのデータを記録および分析できます5 1/2桁の読み取り解像度・真の実効値AC電圧およびAC電流の測定10組のデータ保存および10組の設定保存が内蔵されています強力な数学演算機能で、さまざまなアプリケーションの分析をサポート7インチのカラータッチスクリーンで、同時に2つの測定結果を表示できますType-Cインターフェース経由で給電し、コンパクトで超薄型で、作業台スペースを節約します標準でUSB、LANインターフェースを搭載し、Webcontrolをサポート
交流電圧(V)750直流電圧(V)1000分解能5.5桁インターフェースUSB、LAN
デジタル・オシロスコープ DHO800シリーズ RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ DHO800シリーズRIGOL(リゴル)
67,980税込74,778
1台
6日以内出荷
低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。 全機種12ビットサポート。 周波数帯域100MHzまで、アナログチャンネル4CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。 最大1.25GSa/sのサンプルレート。 最大25Mポイントメモリ長。500μV/div~10V/divの垂直感度。 UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。 256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。 波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。 7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。 新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。 USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。 新しいデザインで、便利な操作性を提供します。 【保証】RIGOL機器の本体は3年間の標準保証期間を提供します。
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。寸法(mm)265.36×161.75×77.38質量(kg)1.78プローブ150MHz パッシブ・プローブ(4本)チャンネル数アナログ:4分解能垂直:12bit速度最高波形取り込み:1000000wfms/sインターフェースHDMI/LAN/USB周波数帯域(MHz)100操作タッチ:あり入力インピーダンス1MΩ保証期間3年垂直(縦)軸レンジ500μV/div~10V/div画面サイズ7インチサンプルレート最高:1.25GSa/sレコード長最大:25Mpts
デジタル・オシロスコープ DHO1000シリーズ RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ DHO1000シリーズRIGOL(リゴル)
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
周波数帯域:70MHz,100MHz,200MHz 4または2 アナログ・チャンネル 最高サンプリングレート:1GSa/s 垂直分解能:12bit 垂直軸レンジ:500µV/Div~10V/Div 最大レコード長:100Mポイント(オプション) 波形更新レート:最高1,500,000回/秒 10.1インチ 1280×800 HDタッチディスプレイ 5種類のシリアルデコード機能 インターフェイス:USB、LAN、HDMI
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。質量(kg)3.8プローブch分 PVP2350(HDO1204、1202);PVP3150(HDO1072、1074、1102、1104)インターフェースUSB、LAN、HDMI画面サイズ10.1インチサンプルレート最高2Gサンプル/秒レコード長最大100Mポイント(オプション)グリーン購入法適合
デジタル・オシロスコープ MSO5000シリーズ RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ MSO5000シリーズRIGOL(リゴル)
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
デジタル・オシロスコープ DHO800シリーズ RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ DHO800シリーズRIGOL(リゴル)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。 全機種12ビットサポート。 周波数帯域100MHzまで、アナログチャンネル2CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。 最大1.25GSa/sのサンプルレート。 最大25Mポイントメモリ長。500μV/div~10V/divの垂直感度。 UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。 256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。 波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。 7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。 新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。 USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。 新しいデザインで、便利な操作性を提供します。 【保証】RIGOL機器の本体は3年間の標準保証期間を提供します。
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。寸法(mm)265.36×161.75×77.38質量(kg)1.78プローブ150MHz パッシブ・プローブ(2本)チャンネル数アナログ:2分解能垂直:12bit速度最高波形取り込み:1000000wfms/sインターフェースHDMI/LAN/USB周波数帯域(MHz)100操作タッチ:あり入力インピーダンス1MΩ保証期間3年垂直(縦)軸レンジ500μV/div~10V/div画面サイズ7インチサンプルレート最高:1.25GSa/sレコード長最大:25Mpts
デジタル・オシロスコープ 70MHz 1.25GSa/s DHOシリーズ RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ 70MHz 1.25GSa/s DHOシリーズRIGOL(リゴル)
50,980税込56,078
1台
5日以内出荷
低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。全機種12ビットサポート。最大1.25 GSa/sのサンプル・レート。最大25 Mポイントメモリ長。・500 μV/div10 V/divの垂直感度。UltraAcquireモードで、最大1,000,000 wfms/sの波形取り込みレートを提供します。256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。7インチ1024 * 600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。USB Device&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。新しいデザインで、便利な操作性を提供します。RIGOL機器の本体は3年間の標準保証期間を提供します。
デジタル・オシロスコープ MSOシリーズ RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ MSOシリーズRIGOL(リゴル)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
仕様波形取り込みレート:500000wfms/s分解能垂直軸:8bitインターフェースUSBホスト&デバイス, LAN(LXI), HDMI, TRIG OUTディスプレイ9インチ 1024×600 静電容量式マルチタッチディスプレイ垂直(縦)軸レンジ1mV/div ~ 10V/divサンプルレート最高8Gレコード長200Mポイント
デジタル・オシロスコープ MSO/DS7000シリーズ RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ MSO/DS7000シリーズRIGOL(リゴル)
289,800税込318,780
1台
7日以内出荷
高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
質量(kg)3.9インターフェースUSB/LAN/HDMIディスプレイ10.1インチ操作タッチ操作:あり垂直(縦)軸レンジ1mV/div~10V/divサンプルレート10Gサンプル/秒レコード長500Mポイント (オプション)
任意波形ファンクション・ジェネレータ DG4000Zシリーズ RIGOL(リゴル)任意波形ファンクション・ジェネレータ DG4000ZシリーズRIGOL(リゴル)
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
信号に変調をかけ、周波数スイープやバースト信号を出力することも可能です。
チャンネル数2チャンネル出力周波数正弦波:60MHz、方形波:25MHz
デジタルオシロスコープ RIGOL(リゴル)デジタルオシロスコープRIGOL(リゴル)
53,980税込59,378
1台
7日以内出荷
1000Zシリーズは強力なトリガ機能や広範な分析機能を持つコストパフォーマンスに優れたデジタル・オシロスコープ・プラットフォームです。 1000Zシリーズ・4チャネル・オシロスコープは周波数帯域が50MHz、70MHz、100 MHzのバージョンがあり、いずれも7インチディスプレイとリゴルのウルトラビジョン技術が搭載されています。 MSOモデルは、ミックスド・シグナル・アプリケーション用の16ビットのデジタル入力ポートを搭載しています。 「-S」モデルは、2チャネルの波形ジェネレータを内蔵し、PLUSモデルはRPL1116デジタルリードキットを購入するとMSOのバージョンにアップグレードすることができます。分析、デコード、長いメモリ長、などを安価なオプション価格で追加することができます。
任意波形ファンクション・ジェネレータ DG1000Zシリーズ RIGOL(リゴル)任意波形ファンクション・ジェネレータ DG1000ZシリーズRIGOL(リゴル)(1件のレビュー)
279,800税込307,780
1台
欠品中
信号に変調をかけ、周波数スイープやバースト信号を出力することも可能です。
デジタル・オシロスコープ 4アナログチャンネル DSシリーズ RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ 4アナログチャンネル DSシリーズRIGOL(リゴル)
90,980税込100,078
1台
5日以内出荷
4アナログ・チャンネル、最高サンプルレート: 1GSa/s、垂直軸レンジ: 1mV/div 10V/div、水平軸12div、自動測定結果を履歴としてグラフまたは表形式で表示、シリアル・バス・トリガ&デコード、インタフェース: USBホスト&デバイス, LAN,AUX(トリガ出力/フェイル信号出力)、7インチWVGA(800x480)ディスプレイ、RIGOL機器の本体は3年間の標準保証期間を提供します。
仕様●周波数帯域:100MHz●4アナログチャンネル●16デジタルチャンネル●1GSa/s●レコード長:24Mポイント●8bit高解像度●垂直軸レンジ:1mV/div ~ 10V/div●水平軸12div●最高30000wfms/s高速波形取り込みレート●インタフェース:USBホスト&デバイス, LAN,AUX(トリガ出力/フェイル信号出力)●ディスプレイ:7インチWVGA(800×480)ディスプレイ●メーカー直営3年保証【日本語取扱説明書対応】アズワン品番68-4522-79
デジタル・マルチメータ JCSS校正付 DMシリーズ RIGOL(リゴル)デジタル・マルチメータ JCSS校正付 DMシリーズRIGOL(リゴル)
149,800税込164,780
1個
45日以内出荷
JCSS認定シンボル付校正証明:付き出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます
校正証明書JCSS校正
RFシグナル・ジェネレータ DSG3000シリーズ RIGOL(リゴル)RFシグナル・ジェネレータ DSG3000シリーズRIGOL(リゴル)
1,398,000税込1,537,800
1台
6日以内出荷
最高周波数:6.5GHz、13.6GHz 振幅精度:最高<0.5dB(代表値) 振幅レンジ:-130dBm~+27dBm(設定レンジ) 位相ノイズ:<-116dBc / Hz、20kHzオフセット(代表値) 周波数安定度:1ppm(5ppb、高安定度クロック・オプション) 標準AM / FM / PMアナログ変調 パルス変調:オンーオフ比率70dB、パルス・トレイン(オプション) IQ変調とIQベースバンド出力(-IQモデル) 内部/外部変調モード・サポート 内部変調ジェネレータ(LF)出力 インタフェース:USBホスト&デバイス、LAN
用途RFシグナル・ジェネレータはテストで安定した局部発振器信号として使用したり、さまざまなタイプの変調信号を生成したりして、受信感度テストなどのアプリケーションに使用されます。仕様【スイープ・タイプ】ステップ(リニア/ログ)、リスト、【スイープ・モード】シングル、連続精度振幅:最高<0.5dB設定範囲振幅:-130dBm~+27dBmノイズレベルSSB 位相ノイズ:-116dBc/Hz@1GHz振幅確度0.5dB<0.5dBグリーン購入法適合
RFシグナル・ジェネレータ DSG800シリーズ RIGOL(リゴル)RFシグナル・ジェネレータ DSG800シリーズRIGOL(リゴル)(2件のレビュー)
319,800税込351,780
1台
6日以内出荷
最高周波数:2.1GHz、3.6GHz 振幅精度:最高<0.5dB(代表値) 振幅レンジ:-110dBm ~ +13dBm(100kHz以上) 位相ノイズ:<-112dBc / Hz、20kHzオフセット(100kHz~1.5GHz、代表値) 標準2ppm内部クロック、5ppb高安定度クロック(オプション) 標準AM / FM / PMアナログ変調 パルス変調:オンーオフ比率70dB、パルス・トレイン(オプション) 内部/外部変調モード・サポート 低周波汎用ジェネレータ LF 出力搭載 インタフェース:USBホスト&デバイス、LAN(LXI)
用途RFシグナル・ジェネレータはテストで安定した局部発振器信号として使用したり、さまざまなタイプの変調信号を生成したりして、受信感度テストなどのアプリケーションに使用されます。仕様【スイープ・タイプ】ステップ(リニア/ログ)、リスト、【スイープ・モード】シングル、連続精度振幅:最高<0.5dBノイズレベルSSB 位相ノイズ:-112dBc/Hz@1GHz振幅確度0.5dB<0.5dBグリーン購入法適合
プログラマブル直流電源負荷 DL3000シリーズ RIGOL(リゴル)プログラマブル直流電源負荷 DL3000シリーズRIGOL(リゴル)
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
DL3021 / DL3021A:単一出力、150V / 40A、最大200W DL3031 / DL3031A:単一出力、150V / 60A、最大350W ダイナミック・モード:最高30kHz 調整可能な電流スルーレート:0.001A /μs~5A /μs 最小リードバック分解能:0.1mV、0.1mA 第4.3インチ・カラーTFT液晶、複数のパラメータと状態を同時に表示可能 過電圧/過電流/過電力/過熱/逆電圧保護 4つのスタティック・モード:定電流、定電圧、定抵抗、定電力 3つのダイナミック・モード:連続、パルス、トグル リスト機能は512ステップまで編集可能 バッテリー・テスト機能、過電流保護テスト、過電力保護テスト、製造テスト、他 短絡試験機能 パワーオフ・メモリ機能 インタフェース:RS232、USB、LAN
用途様々な試験要求に対応するため、CV、CC、CR、CPで動作させることができる分解能最小リードバック:0.1mV、0.1mAグリーン購入法適合最大電圧(V)DC入力(0℃-40℃):150
デジタル・オシロスコープ DS70000シリーズ RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ DS70000シリーズRIGOL(リゴル)
3,198,000税込3,517,800
1台
6日以内出荷
チャンネル数アナログ:4インターフェースUSB、LAN、HDMI画面サイズ15.6インチサンプルレート最高20Gサンプル/秒レコード長標準500Mppts(最大2Gpts)グリーン購入法適合
デジタル・オシロスコープ MSO8000シリーズ RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ MSO8000シリーズRIGOL(リゴル)
1,298,000税込1,427,800
1台
6日以内出荷
周波数帯域 : 600MHz, 1GHz, 2GHz (50Ω 入力) 4アナログ・チャンネル、16デジタル・チャンネル(デジタル・プローブはオプション) 垂直軸レンジ : 1mV/div ~ 10V/div (1MΩ) 最高サンプル・レート : アナログ・チャンネル 10Gsa/s デジタル・チャンネル 1.25Gsa/s 最大レコード長:500Mポイント 多様なシリアル・プロトコル・トリガとデコード(オプション) リアルタイム・アイ・ダイアグラム&ジッタ解析 (オプション) 41種の波形パラメータ自動測定;フルメモリ・ハードウェア測定 豊富な演算、FFT解析、ピーク・サーチ 波形ヒストグラム解析 2チャンネル 25MHz 信号発生器内蔵(オプション) インタフェース : USBホスト&デバイス, LAN(LXI), HDMI, TRIG OUT Webでリモート・コントロール 10.1インチ 1024x600 静電容量式マルチタッ・チディスプレイ 256レベル輝度諧調表示、カラー・グレード
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。仕様【最高波形取り込み速度】600000波形/秒、【シリアルバス解析】UART、I2C、SPI、CAN、LIN、FlexRa、I2S、MIL-STD1553 (オプション)、【ファンクション・ジェネレータ】オプション、【タッチ操作】あり質量(kg)4チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(オプション)インターフェースUSB、LAN、HDMI画面サイズ10.1インチサンプルレート最高10Gサンプル/秒レコード長最大500Mポイントグリーン購入法適合
デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ DS1000ZシリーズRIGOL(リゴル)
99,980税込109,978
1台
欠品中
周波数帯域:50MHz, 70MHz, 100MHz, 200MHz 4 または 2アナログ・チャンネル 16 デジタル・チャンネル(Plusモデルとオプションのデジタル・プローブ) 最高サンプルレート: 1GSa/s 垂直軸レンジ: 1mV/div ~ 10V/div 水平軸12div 自動測定結果を履歴としてグラフまたは表形式で表示 シリアル・バス・トリガ&デコード 2チャンネル 25MHz信号発生器内蔵(-Sモデル) インタフェース: USBホスト&デバイス, LAN,AUX(トリガ出力/フェイル信号出力) 7インチWVGA(800x480)ディスプレイ
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。仕様【最高波形取り込み速度】30000波形/秒、【シリアルバス解析】UART、I2C、SPI、【ファンクション・ジェネレータ】あり、【タッチ操作】なし質量(kg)3.2プローブ150MHz パッシブ・プローブ(4本)チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(オプション)インターフェースUSB、LAN周波数帯域(MHz)100画面サイズ7インチサンプルレート最高1Gサンプル/秒レコード長最大24Mポイントグリーン購入法適合
デジタル・オシロスコープ DHO4000シリーズ RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ DHO4000シリーズRIGOL(リゴル)
359,800税込395,780
1台
6日以内出荷
周波数帯域:200MHz,400MHz,800MHz 4 アナログ・チャンネル 最高サンプリングレート:4GSa/s 垂直分解能:12bit 最小フロアノイズ:18μVrms 垂直軸レンジ:100μV/Div~10V/Div(1MΩ) 最大レコード長:500Mポイント(オプション) 波形更新レート:最高1500000回/秒 10.1インチ 1280×800 HDタッチディスプレイ シリアルデコード標準装備(I2C,SPI,UART,CAN) シリアルデコード(オプション)(LIN,CAN-FD,FlexRay,I2S,MIL-STD-1553) インターフェイス:USB,LAN,HDMI
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。質量(kg)3.8プローブ4本 PVP2350(HDO4204);RP3500A(HDO4404、4804)チャンネル数アナログ:4、デジタル:なしインターフェースUSB、LAN、HDMI画面サイズ10.1インチサンプルレート最高4Gサンプル/秒レコード長最大500Mポイント(オプション)グリーン購入法適合
デジタル・マルチメータ DM3000シリーズ RIGOL(リゴル)デジタル・マルチメータ DM3000シリーズRIGOL(リゴル)
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
プラグソケットや照明器具の電気テスト、配線施工時、電池・電気モーター・電源などの機器・部品の分析・測定全般、電子回路の故障診断とトラブルシューティング
デジタル・マルチメータ 6.5桁 RIGOL(リゴル)デジタル・マルチメータ 6.5桁RIGOL(リゴル)
119,800税込131,780
1台
欠品中
本体3年保証(付属品除く)
仕様【揮発性メモリ】512k測定値の履歴を記録、【リモート・コマンド対応】RIGOL、Keysight、FLUKE付属品電源ケーブル、クイック・ガイド、USBケーブル、4スペア・ヒューズ、2テストリード(黒と赤)、2ワニ口クリップ(黒と赤)、リソースCD質量(kg)3.2測定方式10000rdgs/sダイオードテスト2.000V/1mA導通テスト2000.0Ω/1mAキャパシタンス(F)2.000n~10.0m電圧レンジ(V)(直流)200.000m~1000.00、(交流)200.000m~750.000抵抗値(Ω)200.000~100.000M電流レンジ(直流)200.00μA~10.0000A、(交流)20.0000mA~10.00000A周期(周波数)3Hz-1Mhz(200mV~750V)
電気測定