商品豆知識
仕様●ケーブルの長さ(m):1.5●感度偏差(%):0.5●測定子の変更:0.5~3mm球
トラスコ品番704-8715
測定範囲(mm)-0.3~+1.0、-0.3~+0.1
測定力(N)0.25+/-0.05
保護等級IP50
測定子(mm)2超硬球
機構レリーズ:なし
測定圧力変更:バネによる0.25~1.25
戻り誤差0.5
取付径(Φmm)8h6
位置上限:1.6mm、下限:-0.37mm
メーカー商品コード5313180
繰り返し誤差0.03μm
1個
¥189,800
税込¥208,780
23日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。