電気測定 :「電流計電圧計」の検索結果
関連キーワード
コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電流計モジュールです。
電源DC3~14V(定格電圧3V)
精度±1.2%rdg+2dgt
入力(最大)50mA/50mA/500mA/500mA
分解能0.1uA/1uA/10uA/100uA
レンジ切替手動切替
抵抗(内部)100Ω/100Ω/約2MΩ/約2MΩ
オーバーレンジ表示OL表示
消費電流3±2mA
起動条件電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。