電気測定 :「1.5V電池」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
AC(交流)/DC(直流)デジタルクランプメータ。ピークホールド(1ms)機能付き。スターター電流の測定が可能。オルタネータ充電電流の測定が可能。テスター機能付き:直流電圧(DCV)、交流電圧(ACV)、抵抗(Ω)、導通テスト。暗所での作業に便利なバックライト付液晶。DCA ZERO調整機能付
用途自動車電気系統の点検、保守に最適
付属品携帯用ケース・テストリード・単4形乾電池(1.5V)×2本(お試し電池)・取扱説明書
動作方式二重積分方式
表示最大6200カウント
文字高(mm)10
連続使用時間(時間)約50
電池寿命(時間)連続使用時間約50時間(アルカリ電池)
レンジ切替オートレンジ
使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲-10℃~50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
オートパワーオフ最終操作後、約30分後
安全規格IEC61010 CATⅢ600V
導通チェック導通ブザー:約 40 Ω以下でブザー音
サンプリング速度約3回/秒
DC5000mAレンジ付。自動車暗電流その他直流微小電流の測定に便利です。
用途自動車電気系統の保守・点検
付属品携帯用ケース・テストリード・単4形乾電池(1.5V)×2本(お試し電池)・取扱説明書
使用温度範囲(℃)0~40
表示最大5000カウント、文字高 10mm
使用湿度範囲80%RH以下(但し結露のないこと)
電池寿命(時間)ACAレンジ30、ACVレンジ60、DCVレンジ100(アルカリ電池)
オートパワーオフ最終操作後、約30分後
保存温度範囲(℃)~50
保存湿度範囲70%RH以下(但し結露のないこと)
導通チェック導通ブザー:40Ω以下鳴動ON 120Ω以上で鳴動OFF
サンプリング速度2回/秒
大型液晶&バーグラフ表示付きのデジタル絶縁抵抗計です。
付属品ラインアーステストリード 1 組・ハードケース・単3形乾電池(1.5V)×8 本(お試し電池)・取扱説明書
精度±3.5%+8dgt(4/40/400MΩ)、±(5.0%+8dgt)(2000MΩ)
交流電圧(V)600(分解能:1V)
分解能1/10/100kΩ/1MΩ
電池寿命(時間)約6(250V)
導通チェック400Ω(分解能:0.1Ω)
挟みやすい両開き式クランプ。3200カウントバーグラフ付き。AC/DC電圧計、導通ブザー付き。データホールド機能付き
アズワン品番61-8513-56
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。