電気測定 :「内径 測定用」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC 30/300 A の2レンジオート CT内径 Φ33 mm 最小分解能0.01 A オートパワーオフ機能付 データホールド機能付
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)33(CT) 機能データホールド、オートパワーオフ サンプルレート(回/s)2 測定レンジAC 30 A/300 A 確度(交流電流)±1.2%rdg±10dgt 最小分解能0.01A
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC 30/300 mA、30/150 Aの2レンジマニュアル CT内径 Φ33 mm 最小分解能 0.01 mA オートパワーオフ機能付 データホールド機能付
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)33(CT) 機能データホールド、オートパワーオフ サンプルレート(回/s)2 測定レンジAC 30 mA/300 mA/30 A/150 A 確度(交流電流)±2.0%rdg±5dgt 最小分解能0.01mA
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニバーサルクランプメータと漏れ電流測定機能がドッキング。CT内径40mmで0.01mA~300Aまで広範囲に計測
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1 幅(mm)64 高さ(mm)180 質量(g)約135 奥行(mm)21 内径(Φmm)40(クランプCT)、20(接触型CT) 電源電源ボタン電池LR-44×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×180×21 機能データホールド、オートパワーオフ サンプルレート(回/s)2 交流電流(A)クランプCT:30m/300m/30/300、接触型CT:300 測定レンジクランプCT:AC 30mA/300mA/30A/300A、接触型CT:AC 300A クランプ径(Φmm)40 CT窓径クランプCT:Φ40mm、接触型CT:Φ20mm 確度【交流電流確度】30mA/300mAレンジ:±1.2%rdg±5dgt、30A/300Aレンジ:(0~200A)±1.2%rdg±5dgt、(200~250A)±3.0%rdg±5dgt、(250~300A)±5.0%rdg±5dgt・接触型CT:(1線/2線)±5%、(3線)概略値 RoHS指令(10物質対応)対応 最小分解能0.01mA
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

CT内径108×128mmの世界最大漏れ電流計 高域周波数カットフィルタースイッチ付で真の実効値表示 最大3000A長時間計測可能で記録出力付
付属品電池、キャリングケース、ベルト 出力DC300mV(各レンジのフルスケール) 機能データホールド、オートパワーオフ、フィルタスイッチ 測定レンジAC300mA/3A/30A/300A/3000A CT窓径108×128mm 確度【交流電流確度】300mA/3A/30A/300Aレンジ:±1.5%rdg±8dgt、3000Aレンジ:±2.0%rdg±8dgt 最小分解能0.1mA
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

世界初! 直流電流計測可能なフレキシブル電流計。 自由に曲げられるフレキシブルセンサー ワイドな測定範囲 AC/DC 0.001A~2500A クランプしにくい場所でも使える優れた使用性大口径CT(内径200mm)
付属品電池、キャリングケース 内径(Φmm)(CT)200 分解能(最小)0.001A 機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS) 測定レンジACDC 3A/30A/300A/2500A 確度(交流電流)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt、(直流電流確度)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

ユニバーサルクランプメータと漏れ電流測定機能がドッキング CT内径40mmで0.01mA~300Aまで広範囲に計測
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)40(クランプCT)、20(接触型CT) 機能データホールド、オートパワーオフ サンプルレート(回/s)2 測定レンジクランプCT:AC 30mA/300mA/30A/300A、接触型CT:AC 300A CT窓径クランプCT:Φ40mm、接触型CT:Φ20mm 確度【交流電流確度】30mA/300mAレンジ:±1.2%rdg±5dgt、30A/300Aレンジ:(0~200A)±1.2%rdg±5dgt、(200~250A)±3.0%rdg±5dgt、(250~300A)±5.0%rdg±5dgt●接触型CT:(1線/2線)±5%、(3線)概略値 最小分解能0.01mA
1セットほか
73,980 税込81,378
85日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外部からの電源供給により長時間の計測・記録が可能 AC電流とDC電流を同時に検出 AC大電流の中の微少DC電流を検出可能 内径200mmのフレキシブルセンサー 幅広い測定レンジ(AC/DC 1000Aまで)、クランプしづらい場所でも使える優れた使用性 交流電流は真の実効値検波を採用
付属品収納ケース 内径(Φmm)(CT)200 電源(V)DC12 機能実効値測定(RMS) 測定レンジ(交流電流/直流電流)10A/100A/1000A 確度(交流電流)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt、(直流電流確度)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt
1台
269,800 税込296,780
92日以内出荷

ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定の多機能型 いままでにない超ロープライス IEC-1010-1・EMCD準拠品
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)40(CT) 直流電圧(V)300m~500(5レンジオート) 機能OL表示、データホールド その他の機能OL表示、データホールド サンプルレート(回/s)2 電池寿命(連続時間)約50 CT窓径Φ40mm 安全規格IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠 最小分解能0.01A
1台ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品単4アルカリ乾電池×3、キャリングケース×1、取扱説明書×1 セット内容電池、キャリングケース、取扱説明書 幅(mm)138 高さ(mm)237 質量(g)約650 奥行(mm)46 内径(Φmm)74×80(CT) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×237×46 フィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減) サンプルレート(回/s)2 交流電流(A)20m/200m/2/20/200/1000 リーク電流(mA)20/200 最小分解能0.01mA
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0.1A~300Aまで電線を切断することなく交流電流が測定できるクランプメーターです。 デジタル技術の成果により、小型、軽量化に成功した世界最小のクランプメーターです。 目のとどかない場所での測定に威力を発揮するデータホールド機能があります。
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)23(CT) 分解能(最小)0.01mA 機能データホールド、オートパワーオフ サンプルレート(回/s)2 測定レンジAC30A/300A 確度交流電流:±1.2%rdg±10dgt 最小分解能0.01A
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自由に曲げられるフレキシブルZCTを採用しております。 従来品とは異なり外部磁界や残留電流による影響が少ない高精度のフレキシブル漏れ電流計です。
用途主幹の漏電探査用に。線間の広い場所や狭い場所用に。 仕様実効値測定(RMS)、フィルタスイッチ付 付属品単3アルカリ乾電池×6、キャリングケース×1、取扱説明書×1 トラスコ品番244-3649 幅(mm)159 高さ(mm)105 質量(g)約350(本体)、約250(CT) 奥行(mm)53 内径(Φmm)210(CT) 電源(V)単3アルカリ電池×6 出力DC 100mV(各レンジのフルスケール) 電源単3アルカリ乾電池×6 ケーブル長(m)2(CT) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×105×53 フィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減) 機能記録計出力、オートパワーオフ、データホールド、バックライト サンプルレート(回/s)2 交流電流(A)1000m/10/100/1000 クランプ径(Φmm)Φ210 最小分解能0.1mA
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

電圧取込が非接触になった一体型Iorクランプリーカー。 非接触で充電部に触れないので安全(感電・短絡防止等) 持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型 1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能 今まで通り充電部での測定も可能 真の実効値測定(I、Io、V) 高域周波数カットフィルタスイッチ付
付属品単4アルカリ乾電池×3、キャリングケース×1、非接触電圧位相取込コード(2m)×1、直接電圧取込コード(2m)×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)40(CT) 交流電圧(V)500 分解能(最小)0.01mA フィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減) 機能オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ サンプルレート(回/s)2 測定レンジ(電流)AC40mA/400mA/4A/40A/500A、(電圧)AC500V/直接電圧取込コード使用時 最小分解能0.01mA
1台ほか
109,800 税込120,780
45日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧取込が非接触になった一体型Iorクランプリーカー。 非接触で充電部に触れないので安全(感電・短絡防止等) 持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型 1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能 今まで通り充電部での測定も可能電圧と電流から絶縁抵抗値(MΩ)を算出(直接電圧取込コード使用時のみ) 三相4線スター結線測定が可能
付属品電池、キャリングケース、非接触センサー(PS-50)、直接電圧取込コード 内径(Φmm)(CT)80 分解能(最小)0.001mA 機能オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ 測定レンジ(電流)AC10mA/100mA/1000mA/10A、(電圧)AC500V/直接電圧取込コード使用時
1台
129,800 税込142,780
14日以内出荷

付属品単4マンガン電池、キャリングケース、取扱説明書 内径(Φmm)(CT)74×80 出力DC 100mV(各レンジのフルスケール) 分解能(最小)0.01A 機能データホールド・記録計出力 測定レンジAC 20A/200A/1800A 確度(交流電流)±2.0%rdg±5dgt
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

アナログ式クランプ・リーカー機能アップIEC1010-1準拠最大電流500A(最小目盛0.2mA)
付属品電池、キャリングケース、テストリード 内径(Φmm)(CT)40 抵抗(kΩ)1 交流電圧(V)AC500 分解能(最小)0.2mA 機能メータロック機能、フィルタスイッチ、記録計出力 交流電流AC10mA/50mA/500mA/1A/5A/50A/500A 確度(交流電流)±3.0% F.S
1台
46,980 税込51,678
62日以内出荷

超高精度で小型軽量 AC2mA/20mA/60Aの3レンジマニュアル データホールド機能付
付属品電池、ソフトケース 分解能(最小)0.001mA 機能データホールド 測定レンジAC2mA/20mA/60A
1セットほか
73,980 税込81,378
85日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非接触で充電部を触らないので安全(感電・短絡防止等) 持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型 1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能 手の平サイズのミニクランプタイプ 最小分解能0.001mAの高精度測定
付属品単4アルカリ乾電池×3、ソフトケース×2、非接触電圧位相取込コード(1m)×1、取扱説明書×1 タイプ手の平サイズのミニクランプタイプ 内径(Φmm)40(CT) 分解能(最小)0.001mA フィルターローパスフィルタ内蔵(約150Hzから逓減) 機能オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ サンプルレート(回/s)2 測定レンジ電流: 20.000mA/ 200.00mA /2.0000A/ 5.0000A (有効測定範囲はレンジの1%~110%) 最小分解能0.001mA
1台ほか
92,980 税込102,278
49日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在に曲げられるフレキシブルCT。外部磁界や残留電流による影響が少ない高精度のフレキシブル漏れ電流計
付属品単3アルカリ電池×6本(テスト用)・キャリングケース・取扱説明書 質量(g)本体/約350、CT/約250 内径(Φmm)CT:210 出力DC300mV 電源単3アルカリ電池×6本 ケーブル長(m)2 交流電流レンジ:1000mA/10A/100A/1000A アズワン品番64-8296-70 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×105×53 最小分解能0.1mA
1個
129,800 税込142,780
48日以内出荷

マルチ計測器計測器
多機能付真の実効値AC/DCクランプメータ。低価格でIEC1010-1 CAT Ⅲ 600V準拠。周波数測定機能。ワンタッチ0調
付属品電池、キャリングケース、テストリード 質量(g)約400(電池含まず) 電源単4マンガン電池 × 3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×240×34 機能データホールド、オートパワーオフ、電池消耗表示、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS) 測定レンジ交流電流:AC 40A / 400A / 2000A、直流電流:DC 40A / 400A / 2000A、交流電圧:AC 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V、直流電圧:DC 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V、抵抗:400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4000kΩ / 40MΩ、導通チェック :400Ω(約 40Ω以下ブザー音)、ダイオードテスト:3V、周波数:100Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz / 1000kHz 安全規格IEC1010-1 CAT Ⅲ 600V準拠 確度【交流電流】40Aレンジ:±2.0%rdg ±8dgt・400A/2000Aレンジ:±1.5%rdg ±8dgt、【直流電流】40Aレンジ:±2.0%rdg ±8dgt・400A/2000Aレンジ:±1.5%rdg ±8dgt 内径(mm)CT:Φ55 使用回路電圧600 V以下 最小分解能0.01 A
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

ミニサイズでAC/DC400Aまでのワイド計測、インバーター等波形の歪んだ電路での電流管理に最適 直流電流計測での0調整はワンプッシュで簡単
仕様(交流電流)40Aレンジ ±1.5%rdg±5dgt、400Aレンジ ±1.5%rdg±8dgt、(直流電流)40Aレンジ 1.5%rdg±3dgt・400Aレンジ 1.5%rdg±5dgt 付属品電池、ソフトケース 内径(Φmm)(CT)30 分解能(最小)0.01A 機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS) 測定レンジ(交流電流)AC40A/400A、(直流電流)DC40A/400A、(交流電圧)AC600V、(直流電圧)DC600V
1台ほか
41,980 税込46,178
15日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最新のCT技術・デジタル技術を集結し、小型軽量化に成功した、世界最小・最高精度のクランプ式漏電計です。 小型・軽量のコンパクトサイズです。外部磁界の影響は殆どありません。 ZCTには、長期間使用しても錆びない特殊合金を使用していますので、経年劣化が少なく、常に安定した精度を保ちます。
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)18(CT) 分解能(最小)0.01mA 機能データホールド、オートパワーオフ サンプルレート(回/s)2 測定レンジAC30mA/300mA/20A 確度交流電流:±1.0%rdg±10dgt 最小分解能0.01mA
1個ほか
33,980 税込37,378
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1mA以下を正確に計測出来る漏れ電流計 高周波カットフィルタースイッチ付
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)30(CT) 分解能(最小)0.01mA フィルターローパスフィルタ(約180Hzから逓減) 機能データホールド、フィルタスイッチ サンプルレート(回/s)2 測定レンジAC20mA/200mA/60A 確度(交流電流)20mA/200mAレンジ:±1.0%rdg±5dgt、60Aレンジ(0~50A/50~60A):±1.0%rdg±5dgt/-5.0%rdg±5dgt 最小分解能0.01mA
1セットほか
74,980 税込82,478
85日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DCinACクランプメーター マルチ計測器 動画あり
世界初!交流電路の微少直流成分を検出可能。 系統連系規定に記載されている「系統に流出する直流成分の割合をパワーコンディショナ定格出力電流の1%以内にすること」を確認することができます。 AC電流中の微少DC電流値を測定でき含有率を%表示。 通常のクランプメーター同様にAC150Arms、DC150Aの測定も可能。 交流電流は真の実効値検波を採用。 IEC1010-1CATⅡ600V準拠。
仕様AC中DC含有率%表示 付属品電池、キャリングケース、テストリード 内径(Φmm)(CT)23 分解能(最小)0.01mA 機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS) 確度(交流電流)15A±1.0%rdg±5dgt、150A±2.0%rdg±5dgt
1台ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通産省「高調波抑制対策ガイドライン策定について」に最適 クランプするだけで簡単に25次迄の高調波測定が可能 真の実効値(RMS)での電流・漏れ電流計測
仕様(高調波電流)各レンジ:基本波~25次高調波、(高調波電圧)各レンジ:基本波~25次高調波 付属品電池、キャリングケース、テストリード 内径(Φmm)(CT) 分解能(最小)0.1mA 機能データホールド、オートパワーオフ、実効値測定(RMS) 確度(交流電流)400mA/4A/40A ±1.0%rdg±8dgt・300A ±1.0%rdg±1%F.S
1台
99,980 税込109,978
34日以内出荷

AC/DCミニクランプメータで初めてMAX/MINホールド機能付、DC電流レンジでのワンプッシュ0調 ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定可能な多機能型 IEC1010-1・EMC準拠品
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)30(CT) 直流電圧(V)600 機能データホールド、最大値/最小値ホールド 測定レンジ交流電流:AC 600A/1000A、直流電流:DC 600A/1000A、交流電圧:AC 600V、直流電圧:DC 600V、抵抗:600Ω 直流電流(A)600/1000 CT窓径Φ30mm 安全規格IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠 確度【交流電流確度】600Aレンジ:±1.5%rdg±8dgt、1000Aレンジ:±3.0rdg±8dgt 最小分解能0.1A
1セットほか
59,980 税込65,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)