電気測定 :「周波数 計測」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4000カウント高精度ポケットテスタ。カードタイプで多機能型(周波数、デューティ、ダイオードテスト、オートパワーオフ、オートレンジ)
用途電気工事・保守・メンテナンス。電圧・抵抗・周波数などの測定。 付属品コイン型リチウム電池CR2032×1、携帯ケース×1、取扱説明書×1 周波数(Hz)5/50/500/5k/50k 交流電流(A)- 最大表示4000カウント 直流電流(A)- 直流電圧0.1mV~500V 抵抗0~400.0Ω/4.000、40.00、400.0kΩ/40.00MΩ DUTY0.1~99% ダイオードテスト0~1.5V 検波方式平均値整流(MEAN) 導通ブザー音 静電容量40/400nF/4μF/40/100μF
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CT内径108×128mmの世界最大漏れ電流計 高域周波数カットフィルタースイッチ付で真の実効値表示 最大3000A長時間計測可能で記録出力付
付属品電池、キャリングケース、ベルト 出力DC300mV(各レンジのフルスケール) 機能データホールド、オートパワーオフ、フィルタスイッチ 測定レンジAC300mA/3A/30A/300A/3000A CT窓径108×128mm 確度【交流電流確度】300mA/3A/30A/300Aレンジ:±1.5%rdg±8dgt、3000Aレンジ:±2.0%rdg±8dgt 最小分解能0.1mA
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

電圧取込が非接触になった一体型Iorクランプリーカー。 非接触で充電部に触れないので安全(感電・短絡防止等) 持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型 1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能 今まで通り充電部での測定も可能 真の実効値測定(I、Io、V) 高域周波数カットフィルタスイッチ付
付属品単4アルカリ乾電池×3、キャリングケース×1、非接触電圧位相取込コード(2m)×1、直接電圧取込コード(2m)×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)40(CT) 交流電圧(V)500 分解能(最小)0.01mA フィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減) 機能オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ サンプルレート(回/s)2 測定レンジ(電流)AC40mA/400mA/4A/40A/500A、(電圧)AC500V/直接電圧取込コード使用時 最小分解能0.01mA
1台ほか
109,800 税込120,780
当日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中心周波数fo=55Hzのバンドパスフィルタ機能付きです。読み取りやすい大画面表示です。
用途電気工事・保守・メンテナンス。電流・漏れ電流測定。 幅(mm)66 高さ(mm)206 奥行(mm)35 電源(V)コイン型リチウム電池(CR2450)×1個(付属) 適合規格EN61326、EN61010、RoHS 交流電流(A)3/30/300 最大表示(カウント)3000 クランプ径(Φmm)40 最大測定導体径(Φmm)40 リーク電流(mA)30/300 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチ計測器分割型電流センサー
RoHS
5A回路等の小電流測定に最適。 電線ストッパで落下防止。 端子出力のため専用コネクタ不要。 開放保護素子付・難燃性の安全設計。
規格RoHS対応 絶縁抵抗(MΩ)DC500V/100以上(外装ケース~出力間) 使用温湿度範囲-10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと) 確度±1.0%/定格電流 出力端子M3取付ネジ 保護(開放)7.5Vクランプ素子 使用回路電圧AC600V以下 適合周波数10Hz~5KHz 耐電圧(V)AC2200/1分間(外装ケース~出力間)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチ計測器計測器
多機能付真の実効値AC/DCクランプメータ。低価格でIEC1010-1 CAT Ⅲ 600V準拠。周波数測定機能。ワンタッチ0調
付属品電池、キャリングケース、テストリード 質量(g)約400(電池含まず) 電源単4マンガン電池 × 3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×240×34 機能データホールド、オートパワーオフ、電池消耗表示、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS) 測定レンジ交流電流:AC 40A / 400A / 2000A、直流電流:DC 40A / 400A / 2000A、交流電圧:AC 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V、直流電圧:DC 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V、抵抗:400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4000kΩ / 40MΩ、導通チェック :400Ω(約 40Ω以下ブザー音)、ダイオードテスト:3V、周波数:100Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz / 1000kHz 安全規格IEC1010-1 CAT Ⅲ 600V準拠 確度【交流電流】40Aレンジ:±2.0%rdg ±8dgt・400A/2000Aレンジ:±1.5%rdg ±8dgt、【直流電流】40Aレンジ:±2.0%rdg ±8dgt・400A/2000Aレンジ:±1.5%rdg ±8dgt 内径(mm)CT:Φ55 使用回路電圧600 V以下 最小分解能0.01 A
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

付属品単4アルカリ乾電池×3、キャリングケース×1、取扱説明書×1 セット内容電池、キャリングケース、取扱説明書 幅(mm)138 高さ(mm)237 質量(g)約650 奥行(mm)46 内径(Φmm)74×80(CT) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×237×46 フィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減) サンプルレート(回/s)2 交流電流(A)20m/200m/2/20/200/1000 リーク電流(mA)20/200 最小分解能0.01mA
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチ計測器クランプリーカー
エコ商品
CT内径74×80mmの大口径で最大1000Aまで測定可能。漏れ電流に対応、最小分解能0.01mAの高精度測定。約150Hz以上の高域周波数をカットするフィルタ機能。表示値の最大値を保持するMAXホールド機能。測定値に応じて最適なレンジを選択するオートレンジ切替。読み取りやすい大画面表示
付属品電池、キャリングケース 質量(g)約650 内径(Φmm)CT:74×80 スイッチフィルタ:約150Hz以上の高域周波数をカット 電源単4アルカリ電池×3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×237×46 機能オーバー表示、電池電圧低下表示、オートパワーオフ、データホールド 測定レンジAC20mA/200mA/2A/20A/200A/1000A/Auto 交流電流確度:±2.0%rdg±5dgt ホールドMAX:表示値の最大値を保持 グリーン購入法適合 最小分解能0.01mA
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

太陽光発電設備の直流回路断線チェッカー NSEI-100Dは、太陽光発電設備の直流回路(電池パネルとパワーコンディショナー間)の断線箇所を特定できるチェッカーです。 接続箱で断線ストリングを特定し、付属の探査機で モジュールの断線箇所を発見できます。
付属品電池、キャリングケース、信号注入用クリップ 質量(g)(発信器)約250、(探査器)約115 電源(発信器)単3アルカリ電池×3、(探査器)単4アルカリ電池×3 周波数(kHz)(信号)5 感度(切替)3段階 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(発信器)76×135×35、(探査器)40×166.5×24.5 動作表示赤LED点滅およびブザー鳴動 使用回路電圧DC12~600V
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

貫通式漏れ電流計測用ZCTセンサー
仕様適用電流AC0.01mA~50A公称変流比2000:1適用周波数10~500Hz推奨負担抵抗値1~200Ω装着できる電線径最大Φ20mm耐電圧AC2200V/1分間(外装ケース~出力間)絶縁抵抗DC500V/100MΩ以上(外装ケース~出力間)使用温湿度-10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)出力リード線約4m Φ4単芯シールド線 Y圧着端子寸法・重量39×41×17mm 約160g
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

超高精度で小型軽量 AC2mA/20mA/60Aの3レンジマニュアル データホールド機能付
付属品電池、ソフトケース 分解能(最小)0.001mA 機能データホールド 測定レンジAC2mA/20mA/60A
1セット
73,980 税込81,378
85日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)