電気測定 :「1kΩ」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする)
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×34×113
材質(カバー)ABS
直流電流(mA)0.5/10/250
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(7.1MB)
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池
使用温度範囲(℃)0~40
精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)
直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)
表示3 1/2デジットLCD
分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)
サンプルレート(回/s)3
最大表示1999
材質(カバー)ABS
クランプ開口(mm)27
オーバーレンジ表示1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。