電気測定 :「信号発生器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25MHz・125MS/s・2ch
仕様【エッジ・トランジション時間】12ns(固定)、【メモリ:サンプル・レート】2~8192:125MS/s、【ジッタ(実効値)】6ns(代表値)、【内部周波数リファレンス(エージリング)】±1ppm/年、【外部リファレンス】入力/出力 付属品適合性と安全性に関する指示書、マニュアルCD(クイック・スタート・ユーザー・マニュアル、プログラム・マニュアル、仕様および性能検査マニュアル)、電源ケーブル、校正証明書(英文)、USBケーブル(1本、TypeA-、TypeB)、BNCケーブル(2本)、ヒューズ、カートリッジ(5×20mm、0.5A、250V、遅延型)、ヒューズ、カートリッジ(5×20mm、1A、250V、遅延型) 直流抵抗(50)-5~+5V チャンネル数2 分解能(パルス)10psまたは5桁、垂直軸:14ビット、振幅:1mVp-p、1mVrms、または4桁 その他の機能周波数カウンタ機能(6桁、0.1Hz~200MHz) インターフェースホストおよびデバイス、USB TMC コンプライアンス 周波数帯域(MHz)(ノイズ)25、(有効アナログ-3dB)30 出力範囲±5V 開放端子電圧2mVp-p~20Vp-p デューティー比1MHz未満、0.1~99.9%(パルス幅に制限あり)、1MHz以上、50%(固定) 不揮発分メモリ(波形/設定):256波形か64MByte/31 立ち上り/立ち下がり時間10ns以下 波形正弦波:1μHz~25MHz、方形波:1μHz~12.5MHz、ランプ波:1μHz~1MHz、パルス波、DC、ノイズ、任意波形:1μHz~10MHz 出力モード【その他】スイープ(リニア、対数)、バースト(トリガ、ゲート)、AFG1022hch1のみ 振幅(50Ω)1mVp-p~10Vp-p 言語表示英語、簡易中国語 周波数設定分解能1μHzまたは12桁 変調方式AM/FM/PM/FSK パルス幅×周波数40.00ns~999s×1μHz~12.5MHz 校正証明書付き
1台ほか
179,800 税込197,780
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)