電気測定 :「fft分析器」の検索結果
7型WVGAカラー・ディスプレイ(水平軸メモリ数:15、表示可能な信号が50%増加)
32種類の自動測定
時間領域と周波数領域を同時に表示するデュアル・ウィンドウFFT
トリガ周波数カウンタ
パン/ズーム機能
多言語ユーザ・インタフェース:10言語に対応したユーザ・インタフェース/前面パネル・オーバーレイ
設置面積が小さな、小型・軽量
ファンレス設計により低ノイズを実現
質量(kg)機器単体:1.979、アクセサリを含む:2.2
電源100~240VAC RMS ±10%
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154.95×325.12×106.68
最大消費電力(W)30
高度(m)動作時:最高3000、非動作時:最高12000
電源周波数(Hz)45~65(100~240V)、360~440(100~132V)
安全性製品の安全に関する低電圧指令2014/35/EUに適合
使用環境温度(℃)動作時:0~+50、非動作時:-30~+71
EMC規格EC Council Directive 2014/30/EU・UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030; EN61010-1、EN61010-2-030(電磁適合性)
使用環境湿度(%)動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+50℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと・非動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+60℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと
サンプルレート1GS/s
レコード長20kポイント
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。