電気測定 :「電圧計 電流計」の検索結果
関連キーワード
出力オフ機能
LEDディスプレイ・セッティング
標準インターフェース:USB
定電圧・定電流
アルミニウム合金パネル
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
リップルノイズ[CV] 3mVrms [CC] 3mArms [固定出力] 10mV
ACおよびDの複合電源
DC定電圧および定電流
AC出力電流制限付きおよび連続調整
負荷の電子保護のためのAC出力
質量(kg)12
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約380×140×300
表示精度【DC出力】[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)【AC出力】±(1.0%Rdg+2digits)
入力変動DC/CV 1×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA
負荷変動CD/CV 1×10-4+5mV CC 2×10-3+5mA
リップルノイズDC/CV 1mVrms CC 3mArms
1個
¥129,800
税込¥142,780
52日以内出荷
ACおよびDの複合電源
DC定電圧および定電流
負荷保護のためのAC出力
19インチラックマウント(3U)およびベンチトップ
フロントパネルとリアパネルから出力
温度制御ファン
質量(kg)約16
サイズ約19"3U
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
表示精度【DC出力】[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)【AC出力】±(1.0%Rdg+2digits)
確度固定出力/2.5%
入力変動DC/CV 1×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA 固定出力 10mV
負荷変動DC/CV 1×10-4+5mV CC 2×10-3+5mA 固定出力 10mV
交流出力(電圧)0~250V、(電流)4.5A
直流出力(電圧)0~30V、5V、(電流)0~5A、3A
リップルノイズDC/CV 1mVrms CC 3mArms 固定出力 10mV
1個
¥179,800
税込¥197,780
52日以内出荷
ACおよびDの複合電源
DC定電圧および定電流
負荷保護のためのAC出力
19インチラックマウント(3U)およびベンチトップ
フロントパネルとリアパネルから出力
温度制御ファン
質量(kg)約14
サイズ約19"3U
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
表示精度【DC出力】[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)【AC出力】±(1.0%Rdg+2digits)
確度固定出力/2.5%
入力変動DC/CV 1×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA 固定出力 10mV
負荷変動DC/CV 1×10-4+5mV CC 2×10-3+5mA 固定出力 10mV
交流出力(電圧)0~250V、(電流)2.5A
直流出力(電圧)0~30V、5V、(電流)0~5A、3A
リップルノイズDC/CV 1mVrms CC 3mArms 固定出力 10mV
1個
¥159,800
税込¥175,780
52日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。