5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACおよびDの複合電源 DC定電圧および定電流 AC出力電流制限付きおよび連続調整 負荷の電子保護のためのAC出力
質量(kg)12 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約380×140×300 表示精度【DC出力】[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)【AC出力】±(1.0%Rdg+2digits) 入力変動DC/CV 1×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA 負荷変動CD/CV 1×10-4+5mV CC 2×10-3+5mA リップルノイズDC/CV 1mVrms CC 3mArms
1個
129,800 税込142,780
52日以内出荷

ACおよびDの複合電源 DC定電圧および定電流 負荷保護のためのAC出力 19インチラックマウント(3U)およびベンチトップ フロントパネルとリアパネルから出力 温度制御ファン
質量(kg)約14 サイズ約19"3U 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 表示精度【DC出力】[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)【AC出力】±(1.0%Rdg+2digits) 確度固定出力/2.5% 入力変動DC/CV 1×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA 固定出力 10mV 負荷変動DC/CV 1×10-4+5mV CC 2×10-3+5mA 固定出力 10mV 交流出力(電圧)0~250V、(電流)2.5A 直流出力(電圧)0~30V、5V、(電流)0~5A、3A リップルノイズDC/CV 1mVrms CC 3mArms 固定出力 10mV
1個
159,800 税込175,780
52日以内出荷

ACおよびDの複合電源 DC定電圧および定電流 負荷保護のためのAC出力 19インチラックマウント(3U)およびベンチトップ フロントパネルとリアパネルから出力 温度制御ファン
質量(kg)約16 サイズ約19"3U 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 表示精度【DC出力】[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)【AC出力】±(1.0%Rdg+2digits) 確度固定出力/2.5% 入力変動DC/CV 1×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA 固定出力 10mV 負荷変動DC/CV 1×10-4+5mV CC 2×10-3+5mA 固定出力 10mV 交流出力(電圧)0~250V、(電流)4.5A 直流出力(電圧)0~30V、5V、(電流)0~5A、3A リップルノイズDC/CV 1mVrms CC 3mArms 固定出力 10mV
1個
179,800 税込197,780
52日以内出荷

出力オフ機能 LEDディスプレイ・セッティング 標準インターフェース:USB 定電圧・定電流 アルミニウム合金パネル
入力電圧(V)AC100(50/60Hz) リップルノイズ[CV] 3mVrms [CC] 3mArms [固定出力] 10mV
1個
49,900 税込54,890
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バッテリー駆動のタブレットオシロ 大容量バッテリー(連続5時間駆動、7.4V、8000mAh) 8インチ・タッチスクリーン&日本語メニュー 45,000波形/秒の高速画面リフレッシュ FFTなど波形演算、38種のパラメータ設定 CANバストリガ&デコード機能標準装備
質量(kg)約1.7 インターフェースUSBホスト、USBデバイス、パス/フェイル、LAN トリガーオート、ノーマル、シングル 入力結合方式DC/AC/GND サンプルレート1GS/s レコード長40M
1台
119,000 税込130,900
7日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)