電気測定 :「校正証明書」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。 仕様ノイズ:2.5mArms以下(20MHzオシロ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約175×18×40、ターミネーション部:約27×55×18 定格電流(Arms)30
1式
249,800 税込274,780
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大電流測定用の電流プローブです。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源やインバータ等の大電流波形観測が行えます。 仕様●ノイズ:25mArms以下(20MHzオシロ)●出力レート:0.01 V/A 付属品取扱説明書(1)、ケース(1) 幅(mm)センサ部:約176、ターミネーション部:約27 高さ(mm)センサ部:約69、ターミネーション部:約55 奥行(mm)センサ部:約27、ターミネーション部:約18 電源PS-54/PS-52(オプション) 適合規格安全性:EN61010、EMC:EN61326 ケーブル長(m)電源ケーブル:1.0/センサケーブル:2.0 感度0.01V/A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約176×69×27、ターミネーション部:約27×55×18 高度(m)高度2000まで(動作) 使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10℃~+50℃、80%RH以下(結露なきこと) カップリング1MΩ AC/DC(測定機側) 測定可能導体径(Φmm)20以下
1式
299,800 税込329,780
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のSS-280Aシリーズに高温度150℃まで対応させたロゴスキーコイル電流プローブです。1MΩ入力を持つオシロスコープなどの全ての計測器で使用できます。
用途インバータ・システム・電源・パワー半導体等の電流測定 使用温度範囲-40℃~+150℃ コイル長(mm)84
1セット
289,800 税込318,780
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長300/700mm、Φ8.5mm
用途インパルス大電流の測定 使用温度範囲(℃)-40~125
1セット
239,800 税込263,780
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

幅(mm)約330 質量(kg)約3.7 高さ(mm)約190 奥行(mm)約124 電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)、AC100~120(400Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×124×190 解像度7.5型カラーTFT液晶(タッチスクリーン)/VGA:640×480pi×els 消費電力(VA)(最大)95 確度±10 ppm(クロック) サンプリング速度最高:2GS/s(チャネル結合時)、1GS/s(全チャネル使用時)・等価:100GS/s 周波数カウンタ6桁 DCゲイン確度±(1.5%+0.5%フルスケール) オフセット電圧(mV)2mV/div~50mV/div:±1000、50.2mV/div~500mV/div:±10000、502mV/div~10V/div:±100000
1セット
269,800 税込296,780
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長100/200mm、Φ3mm
用途インバータ・システムの電流測定 使用温度範囲(℃)-40~125
1セット
239,800 税込263,780
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

岩崎通信機(IWATSU)ユニバーサルカウンタ
用途開発業務、技術教育の基本測定器としてまた、生産・検査ラインへの導入に 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約353×210×99(オプションおよび突起物を除く) 機能周波数、周期のほかに、時間間隔、パルス幅、位相、周波数比、デューティ比、積算計数ならびにピーク電圧測定
1セット
169,800 税込186,780
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長80mm、Φ1.7mm
用途半導体スイッチング波形、電子機器の過渡電流、パルス電流の測定等 長さ(mm)80 使用温度範囲(℃)-40~125
1セット
239,800 税込263,780
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

岩崎通信機(IWATSU)高電圧差動プローブ
0Vを基準としない測定に対応。商用電源からインバータのスイッチングデバイスの実動作波形の測定に最適。最大差動動作電圧1.4kV(DC+ACpeak)対応
仕様伝送遅延:12.5ns(500:1、代表値)、13.5ns(50:1、代表値)、CMRR:-70dB(500VDC)、-80dB(50/60Hz)、-50dB(1MHz) 電圧(V)最大非破壊:±1500、1300rms 入力各入力からGNDまで、4MΩ以上//7.0pF以下 周波数帯域(MHz)DC~100 使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下 確度±2%(20℃~30℃) 動作電圧最大差動:±1400V(500:1),±140V(50:1)、最大同相:±1400V,±1000Vrms 立ち上がり時間3.5ns 減衰比50:1、500:1
1セット
137,800 税込151,580
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様接続可能なオシロスコープRC:1MΩ//10pF~40pF 温度範囲(℃)-10~50 周波数帯域(MHz)DC~50 コネクタBNC形
1セット
499,800 税込549,780
32日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岩崎通信機(IWATSU)デジタル・マルチメータ
RoHS
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用LAN&RS-232&DIOインターフェース。
質量(g)3000 電源(V)AC100 電源AC電源 交流電圧(V)750 抵抗(Ω)100M 直流電圧(V)1000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366 交流電流(A)3 直流電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
219,800 税込241,780
77日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩崎通信機(IWATSU)デジタル・マルチメータ
RoHS
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用GP-IB&DIOインターフェース。
質量(g)3000 電源(V)AC100 電源AC電源 交流電圧(V)750 抵抗(Ω)100M 直流電圧(V)1000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366 交流電流(A)3 直流電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
189,800 税込208,780
77日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩崎通信機(IWATSU)デジタル・マルチメータ
RoHS
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用LAN&RS-232インターフェース&DIOインターフェース。
質量(g)3000 電源(V)AC100 電源AC電源 交流電圧(V)750 抵抗(Ω)100M 直流電圧(V)1000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366 交流電流(A)3 直流電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
189,800 税込208,780
77日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩崎通信機(IWATSU)デジタル・マルチメータ
RoHS
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用GP-IB&DIOインターフェース。
質量(g)3000 電源(V)AC100 電源AC電源 交流電圧(V)750 抵抗(Ω)100M 直流電圧(V)1000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366 交流電流(A)3 直流電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
219,800 税込241,780
77日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩崎通信機(IWATSU)デジタル・マルチメータ
RoHS
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用GP-IBインターフェース。
質量(g)3000 電源(V)AC100 電源AC電源 交流電圧(V)750 抵抗(Ω)100M 直流電圧(V)1000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366 交流電流(A)3 直流電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
179,800 税込197,780
77日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩崎通信機(IWATSU)デジタル・マルチメータ
RoHS
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用GP-IBインターフェース。
質量(g)3000 電源(V)AC100 電源AC電源 交流電圧(V)750 抵抗(Ω)100M 直流電圧(V)1000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366 交流電流(A)3 直流電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
209,800 税込230,780
77日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩崎通信機(IWATSU)デジタル・マルチメータ
RoHS
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用DIOインターフェース。
質量(g)3000 電源(V)AC100 電源AC電源 交流電圧(V)750 抵抗(Ω)100M 直流電圧(V)1000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366 交流電流(A)3 直流電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
199,800 税込219,780
77日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩崎通信機(IWATSU)デジタル・マルチメータ
RoHS
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用LAN&DIOインターフェース。
質量(g)3000 電源(V)AC100 電源AC電源 交流電圧(V)750 抵抗(Ω)100M 直流電圧(V)1000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366 交流電流(A)3 直流電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
169,800 税込186,780
77日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩崎通信機(IWATSU)デジタル・マルチメータ
RoHS
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用LAN&RS-233インターフェース。
質量(g)3000 電源(V)AC100 電源AC電源 交流電圧(V)750 抵抗(Ω)100M 直流電圧(V)1000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366 交流電流(A)3 直流電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書付き
1セット
179,800 税込197,780
77日以内出荷

岩崎通信機(IWATSU)デジタル・マルチメータ
RoHS
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用LAN&RS-233インターフェース。
質量(g)3000 電源(V)AC100 電源AC電源 交流電圧(V)750 抵抗(Ω)100M 直流電圧(V)1000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366 交流電流(A)3 直流電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書付き
1セット
209,800 税込230,780
77日以内出荷