電気測定 :「接地抵抗計 4105A」の検索結果
3極法、2極法に対応した測定が可能です。軽量コンパクトで防塵、防滴構造です。
用途接地抵抗測定用。
付属品測定リード(3本1式:EY200用):98074、接地棒(2本1式):98070/2極法測定リードセット(EY200用):98075、ソフトケース(EY200用):93041/肩掛けベルト:99018、マンガン単3乾電池(R6)×6、取扱説明書 1部
周波数(Hz)約820
電源単3乾電池(R6P)×6本(付属)
表示LCD表示方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×158×70
連続使用時間(時間)約4.5(5秒間測定×3300回)
電池寿命(時間)単3乾電池(アルカリ:LR6、またはマンガン:R6)×6 測定回数3300回以上
使用温湿度範囲0~40℃、85%Rh以下
測定電流約3mA(20Ωレンジ)
確度接地抵抗(20Ωレンジ:±2%rdg±0.1Ω200Ωレンジ:±2%rdg±3dgt2000Ωレンジ:±2%rdg±3dgt)/地電圧(±1%rdg±4dgt)
適合安全規格IEC61010-1(JISC1010-1)CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-31 IEC61557-5、IEC60529(IP54防塵・防滴)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。