電気測定 :「接続用ケーブル」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

直流安定化電源
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源
ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式
LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備
外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力
CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止)
リモート・センシング機能付(18V/35V系)
キーロック、3点メモリ機能
付属品電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚
方式シリーズレギュレータ方式
表示電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大350)
冷却方式ファンによる強制空冷
安全性低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)
測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)
動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)
動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)
保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)
入力周波数(Hz)47~63
EMC規格EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
入力電圧範囲(V)±10%
定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相
温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200
ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生
出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍~4倍)
LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備
シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01
全モデル前面出力端子付
内部抵抗可変機能搭載
付属品取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード
耐電圧一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし
冷却方式ファンによる強制空冷
絶縁抵抗(MΩ)一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下)
動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V)
動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)
入力周波数(Hz)47~63
定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相
停電保持時間20ms以上
温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
PLZ-5WH2シリーズを並列運転する際、接続台数に応じて必要な並列運転信号ケーブルキット
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
16日以内出荷
PLZ-5W/5WH2シリーズを並列運転する際、接続台数に応じて必要な並列運転信号ケーブルキット
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
16日以内出荷
表示電圧表示確度:±(0.2%of reading+5digits)、電流表示確度:±(0.5%of reading+8digits)、電力表示確度:電流値と電圧値の乗算結果を切り替えて表示
冷却方式ファンによる強制空冷
安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class I、汚染度2)
測定確度電圧:±(0.05%of setting+0.05%of rating)、電流:±(0.5%of setting+0.1%of rating)
動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V)
動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)
入力周波数(Hz)47~63
EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
表示灯電力表示:PWR DSPLキー点灯(赤色)
効率75%TYP
入力電圧範囲(V)85ac~265ac
接地負接地または、正接地可能
定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相
停電保持時間20ms以上
温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
付属品電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚
耐電圧入力-FG間:1500Vac、1分間印加で異常なし、入力-出力間:2100Vac、1分間印加で異常なし、出力-FG間:2000Vdc、1分間印加で異常なし
方式シリーズレギュレータ方式
表示電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits)
本体質量(kg)約6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大350)
冷却方式ファンによる強制空冷
応答時間過渡応答:100μs
最大表示電圧:999.9(固定小数点)、電流:9.999(固定小数点)
絶縁抵抗(MΩ)1000Vdc、30以上
安全性低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)
測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)
動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)
動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)
保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)
入力周波数(Hz)47~63
EMC規格EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
入力電圧範囲(V)±10%
接地負接地または、正接地可能(対接地電圧:±70Vdc)
定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相
温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200
ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式。LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備。外部アナログリモートコントロール。モニタ&ステータス信号出力。CV、CC優先起動機能付。キーロック、3点メモリ機能
用途実験・試験用電源
付属品電源コード(約2.5m)1 本、パッキングリスト1 枚、クイックリファレンス和文:1 枚、英文:1 枚、中文:1 枚、安全のために1 冊、CD-ROM 1 枚
質量(kg)約5(本体のみ)
耐電圧(入力-FG 間)1500 Vac、1 分間印加で異常なし、(入力- 出力間)2100 Vac、1 分間印加で異常なし、(出力-FG 間)1600 Vdc、1 分間印加で異常なし
方式シリーズレギュレータ方式
定格出力電流(A)1.000
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大355)
冷却方式ファンによる強制空冷
応答時間過渡応答:50μs
高度(m)2000まで
絶縁抵抗(MΩ)(入力-FG 間・入力- 出力間・出力-FG 間)500 Vdc、30以上
安全性低電圧指令 2014/35/EC EN 61010-1 (Class I、Pollution degree 2)
測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)
動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII
動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)
動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)
定格出力電力(W)35
保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)
入力周波数(Hz)47~63
EMC規格EMC 指令 2014/30/EC、EN 61326-1 (Class A)、EN 55011 (Class A、Group 1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
突入電流(A)45max 以下
極性接地極性:負接地または、正接地可能
リップル、ノイズ0.5mV/1mA
電源電圧変動±3mV/±5mA
定格出力電圧(V)35.00
電力(V/A)150(MAX)
入力電圧範囲(V)±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相
測定分解能1mV/0.1mA
温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200
ロードレギュレーション±3mV/±5mA
入力公称電圧(V)定格 AC100、50/60Hz、単相
上昇時間(ms)定格負荷時:120以内、無負荷時:120以内
降下時間(ms)定格負荷時:50以内、無負荷時:270以内
1台
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
付属品電源コード1 本、高電圧テストリード(TL31-TOS)1組、(赤黒各1 本、ワニ口クリップ付き、1.5m)D-SUB25Pプラグ1個組立式、高電圧危険シール1枚、パッキングリスト、クイックリファレンス和・英、各1 枚、安全のために1冊、CD-R
質量(kg)約14
使用温度範囲(℃)5~35
耐電圧AC LINEーシャシ間:1500Vac、1分間
表示LCD:LEDバックライト
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420)
絶縁抵抗(MΩ)AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc)
安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)
動作環境屋内、高度2000mまで
動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なし)
入力周波数(Hz)47~63
EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5m未満を使用SIGNAL I/Oを使用する場合には、シールドケーブルを使用高電圧テストリードTL31-TOSを使用、試験器以外のところで放電していない状態
入力電圧範囲(V)100ac~240ac(90Vac~250Vac)
接地AC25A、0.1Ω以下(連続性)
入力電力(VA)100以下(無負荷時READY)、最大800(定格負荷時)
使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なし)
各出力がアイソレーション。高設定分解能:1mV、または1mA単位の高分解能表示が可能。各チャンネル毎に出力オン/オフ。ワンタッチで直列/並列接続の切り替えが可能(CH1とCH2)。全チャンネルトラッキング制御可能。各出力オン/オフのディレイ。キーロック、3点メモリ機能。全チャンネルステータス同時表示。リモートセンシング機能。カラー液晶ディスプレイ(LCD)を採用で視認性アップ。LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備
用途研究開発、生産ライン
付属品電源コード:1本(仕向け先によって異なります)、出力端子カバーセット:1組、CD-ROM(1枚)、パッキングリスト(1枚)、安全のために(1冊)
質量(kg)約13(本体のみ)
耐電圧(一次 -シャシ間)1500 Vac、1 分間にて異常なし、(一次 -二次間)2600 Vac、1 分間にて異常なし、(二次 -シャシ間)1500 Vdc、1 分間にて異常なし
定格出力電流(A)CH1:3.000、CH2:3.000、CH3:-、CH4:-
保存温度(℃)-25~70
冷却方式ファンモータによる強制空冷(感熱コントロール)
絶縁抵抗(MΩ)(一次 -シャシ間・一次 -二次間・二次 -シャシ間・各チャンネル間)500Vdc、30以上
安全性低電圧指令 2014/35/EU、EN 61010-1 (Class I、汚染度 2)
入力周波数(Hz)47~63
EMC規格EMC 指令 2014/30/EU、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group 1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
突入電流(A)150(MAX)
設置場所屋内使用、2000mまで、過電圧カテゴリⅡ
極性接地極性:負接地、または正接地可能
入力変動(電圧)CH1:3mV、CH2:3mV、CH3:-、CH4:-、(電流)0.01%+0.25mA
負荷変動(電圧)CH1:4mV、CH2:4mV、CH3:-、CH4:-、(電流)5mA
コモン仕様各チャンネルが独立、各チャンネル間の耐電圧は±70V
定格出力電圧(V)CH1:32.000、CH2:32.000、CH3:-、CH4:-
電力(V/A)700(MAX)
動作温度(℃)0~40
入力電圧範囲(V)±10%
動作湿度(%RH)20~85(結露なし)
リップルノイズ(電圧)500μVrms、(電流)CH1:1mArms、CH2:1mArms、CH3:-、CH4:-
入力公称電圧(V)定格 AC217、50/60Hz、単相
保存湿度(%RH)90以下(結露なし)
1台
¥119,800
税込¥131,780
16日以内出荷
耐電圧AC1.5kV、1分間
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、30以上
安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class1、汚染度2)
周波数変動範囲(Hz)±1%以内
測定確度電圧:±(1%of set+0.6V/1.2V)、電流:±(1%of set+0.6V/1.2V)、周波数:±2×10-4以内
動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
設定範囲ACモード:0~157.5V/0~315V、DCモード:-222.5~+222.5V/-445V~+445V
力率0.9(標準値)、0~1(負荷力率)
動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)
回路方式PWMインバータ方式
入力周波数(Hz)47~63
EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:負荷線は30m未満、その他本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
歪率(%)0.5以下(出力電圧波形)
リップル、ノイズ0.8Vrms/1.6Vrms(TYP値)
電源電圧変動±0.15%以内
定格出力電圧(V)ACモード:0~155/0~310、DCモード:-219~+219/-438~+438
出力端子M4端子台
効率70%以上
入力電圧範囲(V)90~132/180~264(電源投入時自動判別)
測定周波数範囲40Hz~500Hz
接地AC25A、0.1Ω以下(連続性)
定格入力(公称)100V~120V/200V~240V、50Hz/60Hz、単相
温度係数(ppm/℃)100(TYP値)
ロードレギュレーション40Hz~100Hz、DCの時:±0.15V/±0.3V以内、左記以外の時:±0.5V/±1V以内
応答速度(出力)150μs(TYP値)
各出力がアイソレーション。高設定分解能:1mV、または1mA単位の高分解能表示が可能。各チャンネル毎に出力オン/オフ。ワンタッチで直列/並列接続の切り替えが可能(CH1とCH2)。全チャンネルトラッキング制御可能。各出力オン/オフのディレイ。キーロック、3点メモリ機能。全チャンネルステータス同時表示。リモートセンシング機能。カラー液晶ディスプレイ(LCD)を採用で視認性アップ。LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備
用途研究開発、生産ライン
付属品電源コード:1本(仕向け先によって異なります)、出力端子カバーセット:1組、CD-ROM(1枚)、パッキングリスト(1枚)、安全のために(1冊)
質量(kg)約13(本体のみ)
耐電圧(一次 -シャシ間)1500 Vac、1 分間にて異常なし、(一次 -二次間)2600 Vac、1 分間にて異常なし、(二次 -シャシ間)1500 Vdc、1 分間にて異常なし
定格出力電流(A)CH1:3.000、CH2:3.000、CH3:5.000、CH4:-
保存温度(℃)-25~70
冷却方式ファンモータによる強制空冷(感熱コントロール)
絶縁抵抗(MΩ)(一次 -シャシ間・一次 -二次間・二次 -シャシ間・各チャンネル間)500Vdc、30以上
安全性低電圧指令 2014/35/EU、EN 61010-1 (Class I、汚染度 2)
入力周波数(Hz)47~63
EMC規格EMC 指令 2014/30/EU、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group 1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
突入電流(A)150(MAX)
設置場所屋内使用、2000mまで、過電圧カテゴリⅡ
極性接地極性:負接地、または正接地可能
入力変動(電圧)CH1:3mV、CH2:3mV、CH3: 1mV、CH4:-、(電流)0.01%+0.25mA
負荷変動(電圧)CH1:4mV、CH2:4mV、CH3:5mV、CH4:-、(電流)5mA
コモン仕様各チャンネルが独立、各チャンネル間の耐電圧は±70V
定格出力電圧(V)CH1:32.000、CH2:32.000、CH3:6.000、CH4:-
電力(V/A)900(MAX)
動作温度(℃)0~40
入力電圧範囲(V)±10%
動作湿度(%RH)20~85(結露なし)
リップルノイズ(電圧)500μVrms、(電流)CH1:1mArms、CH2:1mArms、CH3:2mArms、CH4:-
入力公称電圧(V)定格 AC217、50/60Hz、単相
保存湿度(%RH)90以下(結露なし)
1台
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
仕様高スルーレート:60A/μs●任意IV 特性:ARB モード搭載●並列運転機能:ブースター接続で最大10.8kW(2160A)を実現●カラー液晶ディスプレイを搭載で視認性アップ●通信機能:LAN(LXI 対応)USB・RS232C・GPIB(オプション)・外部アナログ制御●シーケンス機能を強化(最大10000 ステップ)●インピーダンス計測機能追加●ロードオフ時の入力抵抗:約660kΩ●負荷入力端子の対接地電圧:±500V
付属品電源コード1本、前面負荷入力端子カバー1個、後面負荷入力端子カバー1組、外部コントロール用コネクタキット1組、負荷入力端子用ねじセット2組、前面負荷入力端子ノブセット1組、CD-R 1枚、クイックリファレンス(和文、英文)1枚、安全のために1冊
耐電圧一次⇔入力端子:AC1500V 1分間にて異常なし、一次⇔シャシAC1500V 1分間にて異常なし、入力端子⇔シャシ:AC750V 1分間にて異常なし
絶縁抵抗(MΩ)500Vdc、30以上(周囲湿度70%RH以下)
安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class1、汚染度2)
動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なし)
保護機能過電流保護(OCP)、過電力保護(OPP)、低電圧保護(UVP)、ウォッチドッグ保護(WDP)
入力周波数(Hz)47~63
EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
突入電流(A)45Peak Max
最小動作電圧0.05V(後面入力端子にて)
定格出力電圧(V)0.25~150
入力電圧範囲(V)AC100~240(AC90V~250V)単相
N 対 M のネットワーク型遠隔制御・監視に対応する、新世代ラックマウント電源。PWX シリーズは、ラックマウント電源として最適化設計がなされたCVCC 可変型スイッチング直流安定化電源です。デザインは実装効率を高めるため、19インチラック幅の薄型形状とし、内部冷却の吸排気も前後面のみとすることで、上下を密着した実装が可能となっています。さらに同シリーズは、 システムアップに不可欠な通信インターフェース群、LAN、USB、RS232C を標準装備。VMCB(仮想マルチチャンネルバス)機能※を併用することで、1 対 N はもちろん、N 対 M かつ大規模なネットワーク型の遠隔制御・監視を効率よく行うことができます。LAN 通信ではパソコン、スマートフォン、タブレット等のWEBブラウザからの制御・監視が可能です。またLXI(LAN eXtensions for Instrumentation)認証を受けていますので、計測システムにLANを使って接続する際の設定が容易に行えます。別建屋にある電源の遠隔管理なども手軽に実現することができます。出力仕様としては、出力電力750Wと1500Wの2 タイプがあり、動作領域は広い電圧・電流設定の組み合わせが可能な「3倍比」の電力型。例えば定格出力電力1500W タイプのPWX1500MLでは、80V-18.75A から26.8V-56A までシームレスな動作が可能です。また入力電源電圧も85V ~ 265V のユニバーサル仕様とし、高調波電流抑制のためのPFC(力率改善回路)も内蔵。その他、アナログ外部制御・モニタ出力、マスタスレーブ並列運転機能、各種保護機能、メモリ機能等を装備しています。
冷却方式ファンによる強制空冷
高度(m)(環境条件)2000まで
動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII
動作表示OUTPUT ON/OFF 、CV 動作、CC 動作、アラーム 動作、リモート動作(LAN 動作)、ロック動作、プリセットメモリ
動作温湿度範囲0℃~+50℃/20%RH~85%RH(結露なし)
保護機能過電圧保護(OVP)、過電圧保護2(OVP2) 、過電流保護(OCP) 、低電圧制限(UVL) 、過熱保護(OHP)、過熱保護2(OHP2)、ファンの回転異常保護(FAN)、センシング誤接続保護(SENSE)、AC 入力低下保護(AC-FAIL) 、シャットダウン(SD)、電力制限(POWER LIMIT)
入力周波数(Hz)47~63
突入電流(A)MAX:70以下
効率74%以上(定格負荷時)
RoHS指令(10物質対応)対応
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。