Wi-Fi機能搭載、離れた場所でも画像の確認ができます。
自動水平調整機能搭載。
対角150.8°の広角レンズを採用。
白色LED10灯で鮮明な画像。
90°エルボ2箇所の通過が可能。
カメラヘッドは防水構造(IP68)で、水中使用もOK(水深10m)。
動画・静止画をSDカード/SDHCカードへ記録、パソコンでの編集が容易に行えます。
3時間充電で約5時間の使用可能(Wi-Fi機能OFFの場合)なリチウムイオンポリマー電池内蔵。
タッチパネルモニターで操作性UP・簡単操作・モニターに文字入力可能、保存したデータ(静止画)に英数字が入力できます。
仕様カメラヘッド曲管通過能力:90°エルボ2箇所程度(Φ40~)、カメラヘッド防水構造:水中形防水構造JIS-IP68水深10m、カメラヘッド照明:白色LED 10灯
質量(kg)7.3(モニター1.3/ドラム6.0)
径(Φmm)カメラヘッド:30、カメラヘッド適応管径:32~110
形式GLS-R3032
電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプタ使用)/内蔵リチウムイオン電池
ケーブル長(m)32(有効長30)
最小曲げ半径(mm)カメラケーブル:R100(常温にて)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:240×154×47、ドラム:340×220×420
光源白色LED10灯
記録媒体SD(1GB/2GB)/SDHC(~32GB)
消費電流(A)0.2(ACアダプタ使用)
動作環境0~+45℃(バッテリー駆動時)/0~+40℃(ACアダプター駆動時)/0~+60℃(カメラヘッドとケーブル)
保存形式JPEG形式(静止画)/MOV形式(動画)
ケーブル外径(Φmm)カメラケーブル:6.6
画角レンズ画角:約150.8°(気中)
カメラ仕様カメラ部TV方式:NTSC方式(PAL切換可)、カメラ部撮像素子:30万画素 C-MOSカラーセンサー、カメラ部距離表示:0.1m刻み表示、
モニターサイズ7型TFTタッチパネル液晶
1台
¥539,800
税込¥593,780
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。