電気測定 :「LEDライト」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトLANケーブルテスター
LANケーブルの結線、断線が簡単にわかるLANケーブルテスターです。RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル)EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることが出来ます。ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの 有無を調べることができます。子機(リモートユニット)が取外し可能で敷設 済みのケーブルも簡単にチェックできます。TypeA、TypeBのチェックが可能なPoEチェッカー機能付きです。接続するだけで簡単に判断できます。LEDライト付きで暗所での作業にも便利です。持ち運びの際、胸ポケットに収納可能な小型サイズです。
仕様リモートユニットあり その他トーンジェネレータ機能なし セット内容006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g)【リモード】41.5【テスター】63 表示方式LED 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【リモード】27.2×26.5×93.2【テスター】42×26.5×92.5 対応コネクタRJ-45コネクタ,RJ-11コネクタ 測定機能LEDライト付き 使用電池9V乾電池 測定内容【断線】断線の有無、断線している芯線の特定【結線】ストレート/クロス判別 ※、詳細な結線 ※、配線ミス ※※結線状態を1~8のLEDの点灯状態を確認しながらの判別になります。 適合ケーブルUTPケーブル,STPケーブル,電話ケーブル ケーブル【長さ測定・表示】無 PoE対応有TypeA、TypeBのチェックが可能
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷