絞り込み
ブランド
  • Tenmars
  • モノタロウ(9)
  • Hirschmann Test & Measurement(539)
  • HIOKI(日置電機)(402)
  • フルーク(FLUKE)(341)
  • Schutzinger(256)
  • 共立電気計器(226)
  • RS PRO(224)
  • MUELLER ELECTRIC(222)
  • エスコ(219)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(186)
  • 三和電気計器(132)
  • MULTI-CONTACT(104)
  • はくでん(87)
  • カイセ(78)
  • PICO TECHNOLOGY(76)
  • MCP(74)
  • マルチ計測器(63)
  • OWON(59)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(58)
  • 中部精機(48)
直流電圧(V)
  • 最大600(2)
交流電圧(V)
  • 最大600(2)
校正証明書
  • 付き(1)
付き
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDメーター TenmarsLEDメーターTenmars
26,900税込29,590
1個
12日以内出荷
アズワン品番1-1633-02
デジタルマルチメーター 3999カウント・LCD 2.5/sec バーグラフ機能無し JCSS校正 Tenmarsデジタルマルチメーター 3999カウント・LCD 2.5/sec バーグラフ機能無し JCSS校正Tenmars
44,980税込49,478
1台
15日以内出荷
仕様機能:ダイオードテスト・レンジホールド・データホールド・バックライト・オートパワーオフ・導通チェック・デューティ比・相対値●サイズ:88×48×163mm●重量:280g(※電池含む)●CATIV600V、CATIII1000V過電圧保護●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●付属品:キャリングケース、テストリード●表示:3999カウント・LCD●サンプリングレート:2.5/sec●バーグラフ機能無し●測定レンジ:●▼DC電圧/0.1mV~400mV/±(0.8%rdg+3dgt)、400mV~400V/(0.8%rdg+2dgt)、400V~600V/±(1.0%rdg+2dgt)●▼AC電圧/0.001~400V/±(1.0%rdg+3dgt・但し40~400Hz)、400~600V/±(1.2%rdg+3dgt・但し40~400Hz)●▼DC電流/0.01~10A/±(1.2%rdg+3dgt)●▼AC電流0.01~10A/±(2.0%rdg+5dgt・但し40~400Hz)●▼抵抗:0.1~400Ω/±(1.0%rdg+8dgt)、400Ω~4MΩ/±(1.0%rdg+2dgt)、4~40MΩ/±(2.0%rdg+2dgt)、●▼周波数:0.01~99.99kHz/±(1.5%rdg+5dgt)●▼キャパシタンス:0.001~5nF/±(5.0%rdg+25dgt)、5~50μF/±(3.0%rdg+5dgt)、50~100μF/±(5.0%rdg+10dgt)●温湿度範囲:操作/-5~+40℃・70%RH以内、保管/-10~+60℃・70%RH以内●電池寿命:170時間(目安)●校正項目:直流電圧、直流抵抗、交流電圧50Hzアズワン品番2-9496-01-24校正証明書JCSS校正
デジタル絶縁抵抗計(3レンジ) Tenmarsデジタル絶縁抵抗計(3レンジ)Tenmars
33,880税込37,268
1個
翌々日出荷
バックライト機能が付いているので、暗い場所でも使用可能です。オートレンジ機能・自動電源OFF機能付きです。電池残量が少ないことを表示するローバッテリー表示機能付きです。
寸法(mm)100×45×240絶縁抵抗(MΩ)250V/4~1000、500V/4~2000、1000V/4~4000アズワン品番3-8602-01
デジタルマルチメーター TenmarsデジタルマルチメーターTenmars
15,300税込16,830
1個
当日出荷
アズワン品番2-9496-01
電気測定