キュービクル万能用です。
試験成績書付です。
停電された電路に取り付け、作業中の災害を防止するために使用します。
仕様相関アース線:22mm2×1.2m(3本)、接地アース線:8mm2×5m(1本)
付属品収納ケース
トラスコ品番404-6901
質量(kg)4
収納時寸法(mm)300×360×110
適合電圧(kV)6.6
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。