ユーザーマニュアル、ソフトウェア( CD ROM 収録)、デラックスキャリングケース、 1.5 V 単三電池( 8 本)、 AC アダプタ( 110 V 12 V 、 220 V 12 V )、電流クランプ>トランスデューサ( 4 本>、ケーブル長 3 m )、ワニ口テストリード(青、黄、赤、黒線長 3 m ). RS Pro IPM3600電力特性テスター. RS Pro IPM3600 は、公共電源内の電気設備や電源回路の電力問題の診断や測定を行うことができるコストパフォーマンスの高い 3 相電力アナライザです。このソフトウェアを使用することで、電源アナライザは次のことを実行できます。 USB ポート経由で PC と通信、テスターからデータをアップロードして PC のハードディスクに保存、記録された読み取り値を PC にグラフィック形式で表示、記録されたデータを Excel 形式に変換して分析、 信号高調波を PC にグラフィック表示し、テスターに保存されているデータ読み取り値をクリアします。 電力品質の問題によって発生する可能性がある問題には、自動リセット、データエラー、機器の障害、メモリ損失、配電システムの過熱などがあります。このような職場の問題は、生産に悪影響を与え、繊細な機器を損傷し、コストを増加させる可能性があります。電力品質が悪いと、エネルギー消費量も増加する可能性があります。. 特長と利点. ;ul> ;li>10 ディスプレイ、見やすい LCD 画面 ;/li> ;li>4 つの電流検出クランプ用コネクタ ;/li> ;li>1 P2W 、 1 P3W 、 3 P3W2M 及び 3 P4W の電力測定 ;/li> ;li>True RMS 検出 ;/li> ;li>電力 KW 、 kVAR 、 KVA 、 PF 、 θ 、 Hz / エネルギー KWh 、 KVARh 、 KVAh の測定 ;/li> ;li>相シーケンスインジケータ機能 ;/li> ;li>バックライトディスプレイ機能 ;/li> ;li>データの手動記録 / 読み取り機能(99セット) ;/li> ;li>データ記録( 504 KB メモリ、 20000 セット) ;/li> ;li>プログラム可能なトリガポイント及び開始 / 停止時間 ;/li> ;li>3 相電圧 / 電流波形表示及び高調波分析機能を備えた USB 光学インターフェイス ;/li> ;li>使いやすい、3つのボタンによる操作 ;/li> ;li>軽量で持ち運びやすい設計 ;/li> ;/ul>. 用途. 電力品質アナライザは多機能装置で、直流、交流電流、 AC 電圧、 DC 電圧、高調波など、モデルに応じてさまざまな測定とテストを行います。その後、データを記録し、デバイスに付属のソフトウェアで分析できます。 次のような分野で使用されます。 ;ul> ;li>電気設備 ;/li> ;li>電源回路 ;/li> ;li>電源品質の問題の分析とトラブルシューティング ;/li> ;li>電力効率の向上 ;/li> ;li>エネルギーコストの管理 ;/li> ;li>高調波の分析 ;/li> ;li>電力システムのパフォーマンスを最適化します ;/li> ;li>電力品質の向上 ;/li> ;li>システムデータを分析して最適なアップグレードを設計します ;/li> ;/ul>. よくある質問. 電力品質の問題の意味は何ですか. 電力品質とは、安定した電力を供給するために、供給される電力を消費する電気機器の Ability を意味します。さまざまな電力品質の問題があり、最も一般的なものには、電気高調波、力率の低下、電圧の不安定性、電気機器の効率に与える不均衡な影響などがあります。
仕様絶対最大定電流測定 = 999.9A絶対最大電力測定 = 999.9kWフェーズの数 = 3最大電圧 = 999.9V最高電圧測定精度 = ±0.3 % ± 10桁最高電流測定精度 = ±0.5 % ± 15桁ディスプレイのタイプ = LCD測定タイプ = AC電流、AC電圧、ACワット数、周波数、高調波、位相角、電力エネルギー、力率、三相シーケンス検出インターフェースタイプ = USB電源 = バッテリ使用電池 = 単三電池モデル番号(P) = . IPM3600N寸法 = 116 x 54 x 235mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
取扱い終了
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。