電気測定 :「LED電源」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテッククランプメーター
・DC電流も測定可能!。・電線を切断することなく、挟むだけで通電状態のまま測定可能!。・電圧/電流/抵抗/静電容量/周波数/温度/ダイオード/導通を測定可能。・ローパスフィルター搭載で正確な出力測定が可能!。・2色バックライト付きLCDディスプレイ。・低バッテリ表示/自動電源OFF機能付き。・LED懐中電灯付き。・1年保証
型式CMT-206D 質量(g)220 入力電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×33×191 機能最小検出電流値:【DC】0.1A / 【AC】0.2A 抵抗(MΩ)測定範囲:~60まで 保証期間1年
1式
8,898 税込9,788
6日以内出荷

・電圧/電流/抵抗/静電容量/周波数/温度/ダイオード/導通を測定可能。・オートレンジ機能。・温度センサー付き。・明るい懐中電灯付き。・バーグラフ/最大・最小ホールド/二色バックライト/入力ジャックLED表示付き。・表示画面が大きく、クリアなバックライトLCDディスプレイで読みやすい!。・データ保持/自動電源オフ/範囲超過表示/バッテリー低下表示/高電圧プロンプト機能付き。・AC電圧/周波数など2つの測定値を同時表示可能。・1年保証
型式DMT-118A 測定範囲【抵抗】~60MΩまで、【電圧】600mV~1000V/AC:600mV~750V、【電流】~10Aまで 質量(g)490 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×50×180 保証期間1年間
1式
8,798 税込9,678
6日以内出荷