電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材など便利な直流安定化電源シリーズ。場所を取らずに省スペースにおけるスリムタイプ(幅95mm)。定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能。見やすいバックライト液晶表示
用途実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能
精度電圧値表示:±(1.0%rdg+2dgts)/電流値表示:±(2.0%rdg+2dgts)
入力電圧(V)AC 100±10%、50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×150×235(突起部含まず)
分解能電圧値表示:0.1V/電流値表示:0.01A
連続使用時間(時間)8(最大)
動作温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)
デジタル表示3.5桁液晶デジタル表示(バックライト付)
入力変動定電圧特性(CV):±(0.05%+2mV)以下(AC100V±10%)/定電流特性(CC):±(0.2%+2mA)以下(AC100V±10%)
負荷変動定電圧特性(CV):±(0.05%+3mV)以下(負荷0~100%変動)/定電流特性(CC):±(0.2%+3mA)以下(負荷0~100%変動)
リップル、ノイズ定電圧特性(CV):±5mVrms以下/定電流特性(CC):±3mArms以下
3999カウント表示 デジタルマルチメーター
非接触電圧検知機能(NCV機能)付き
製品上部を8mm以内に近づけると、NCV表示灯が点灯し、近くに交流電圧源があることをお知らせ
オートレンジ機能、表示ホールド機能、スリープ機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、バックライト機能付き
保護カバーの裏面に、テストリードを収納するテストリード スロット付き
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス
仕様【非接触電圧検知機能(NCV機能)】交流電圧源100V/50-60Hz を検知 (本体上部から8mm以内の交流電圧源)
付属品取扱説明書、電池(モニタ用)
コンデンサ容量(μF)レンジ: 50n/500n/5μ/50μ/100 、 精度:±(3%rdg+15dgts)(最高確度)
周波数レンジ:5/50/500/5k/50k/500k 、 精度:±(0.1%rdg+5dgts)(最高確度)
電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用時)
直流電流レンジ:400μ/4000μ/40m/400mA 、 精度:±(1.8%rdg+5dgts)(最高確度)
交流電流レンジ:400μ/4000μ/40m/400mA 、 精度:±(2.0%rdg+8dgts)(最高確度)
デューティー比レンジ: 0.1~99.9%
導通テスト約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.1MB)
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。