電気測定 :「記録用媒体」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
本体のオムニライトⅡ RM1102とSDカード(8G)・絶縁BNCケーブル4本がSETの製品。耐環境性能の向上を図ったポータブル型データアクイジション装置。タッチパネルにより、簡単設定が可能。7言語対応(英語・ドイツ語・ポルトガル語・スペイン語・イタリア語・韓国語・日本ご)。衝突や落下に強いコンパクトな耐Gボディ。用途に応じた測定モードの選択が可能。(1)メモリモード≪内蔵メモリ(2,000,000ataa/ch)にMAX1μs(1MS/s)でデータを収録するモード:測定したデータはSDカードへの保存可能≫(2)ファイリングモード≪SDカードに長時間のデータ収録を行うモード:1ch使用時MAX1μs(1MA/s)、8ch使用時Max10μs(100kS/s)≫で高速収録可能。最大8chの電圧・温度と8点のロジック信号入力が可能。多チャンネル電圧ロガーとして便利。本体が約1.5kgの軽量でバッテリ(オプション)による長時間連続駆動で、可搬に優れたポータブル性
用途機械の保守保全、品質検査、研究・開発等の用途
使用温度範囲(℃)-20~60
消費電力(W)約11
入力電圧・温度:8ch、ロジック: 8ch
記録媒体内部メモリ(2,000,000data/ch) 外部媒体(SDカード工業用途向け:設定+データ用)
測定モードメモリモード・ファイリングモード・リアルタイムモード
使用環境湿度(%)35~80rh以下
サンプリング速度1ch時:1μs(1MS/s)~1s 2ch時:2μs(500kS/s)~1s 4ch時:5μs(200kS/s)~1s 8ch時:10μs(100kS/s)~1s
1箱
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。