電気測定 :「LEDグリーン」の検索結果
関連キーワード
検電状態を赤LEDとブザーでお知らせする非接触検電器
感度をボタンで簡単に切り替え可能
低電圧応答モード(24~1000V):状態表示パネルが緑色に点灯
高電圧誘導モード(90~1000V):状態表示パネルが赤色に点灯
暗所作業時に便利な白色LEDライトを先端に装備。本体電源オフの状態でも使用可能
検知部を測定物に対して平行に当てて測定
オートパワーオフ機能付き
ローバッテリー表示機能付き。電池電圧が低下すると、状態表示パネルが黄緑色に3回点滅、ブザーが鳴り、電源がオフに
市販のストラップを装着可能。落下を防ぐペンクリップ型
用途低電圧応答モードで低電圧交流モーター(90V)、オーディオシステム、アーク溶接、絶縁ケーブル及びその他弱電磁の交流信号の検出に。高電圧誘導モードで配電ボックス、配電盤、電気器具、電気設備など、引込線及び三相交流電源の検査に。
付属品取扱説明書、電池(モニタ用)
電源単4乾電池×2個
本体質量(g)約50(電池含む)
交流電圧(V)90~1000 AC(赤LED点灯時:高電圧誘導モード)、24~1000 AC(緑LED点灯時:低電圧応答モード)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×18×23
電池寿命(時間)約200
LED色白LED
周波数範囲50Hz/60Hz
動作温湿度範囲0~40℃ 80%RH 以下(結露なきこと)、海抜2000m以下
警報方式ブザー / 赤LED点滅
オートパワーオフ約5分
過電圧保護CAT Ⅳ
ローバッテリー表示あり
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.07MB)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。