電気測定 :「おんさ」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様許容電流値 = 4Aジョー開口 = 10mmコンタクト材質 = スチール色 = シルバーAGF20 ワニ口クリップ. 4 mm わに口クリップシステムはニッケルめっきスチール製です 特殊設計により、細ワイヤと太いワイヤのどちらにも適しています ソケット及びはんだタグ接続が可能 長さ: 49 mm 60 V dc 使用温度範囲: -25 → +100 ° C
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
仕様定格電圧 = 60V dc色 = 赤プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 0.64mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 0.64mm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -25℃特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストにこれらのテストプローブを使用しないでください。 動作中回路のテスト時は、どのような場合でもヒューズの定格がテストプローブに指定されている定格を超えてはいけません。. マイクロスプリング付きプローブ. 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番 ; 775-754 775-754 )に適合するマイクロプローブです。 先端にスプリングを装着しており、極小の測定ポイントやSMDコンポーネントのサンプリングに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
仕様定格電圧 = 50V ac許容電流値 = 3A色 = 赤プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 2mmプローブソケット直径 = 2mm動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -25℃これらのテストプローブは、特に明記されていない限り、 50 V ac を超える回路のテストには使用しないでください。 通電回路をテストする場合、どのテストプローブでもヒューズ定格が上記の定格を超えないようにしてください。. テストプローブ( 2 mm ). 2 mm プラグ(品番 444-472 及び 444-501 )に対応した赤色及び黒色のテストプローブです。
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 50V ac許容電流値 = 5A色 = 黒プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 2mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -25℃これらのテストプローブは、特に明記されていない限り、 50 V ac を超える回路のテストには使用しないでください。 通電回路をテストする場合、どのテストプローブでもヒューズ定格が上記の定格を超えないようにしてください。. テストプローブ( 4 mm ). 一体型 4 mm ソケットで接続。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
6日以内出荷
仕様定格電圧 = 50V ac許容電流値 = 3A色 = 黒プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 2mmプローブソケット直径 = 2mm動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -25℃これらのテストプローブは、特に明記されていない限り、 50 V ac を超える回路のテストには使用しないでください。 通電回路をテストする場合、どのテストプローブでもヒューズ定格が上記の定格を超えないようにしてください。. テストプローブ( 2 mm ). 2 mm プラグ(品番 444-472 及び 444-501 )に対応した赤色及び黒色のテストプローブです。
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
仕様定格電圧 = 50V ac許容電流値 = 5A色 = 赤プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 2mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -25℃これらのテストプローブは、特に明記されていない限り、 50 V ac を超える回路のテストには使用しないでください。 通電回路をテストする場合、どのテストプローブでもヒューズ定格が上記の定格を超えないようにしてください。. テストプローブ( 4 mm ). 一体型 4 mm ソケットで接続。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
6日以内出荷
仕様定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 16A色 = 黒プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 2mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -25℃4 mm PR F 2 テストプローブ. 長さ: 97.5 、 Φ : 12 伸縮性と耐摩耗性に優れた絶縁を備えたテストプローブです。 ソケット( Φ 4 mm )を使用したプラグイン接続 スチール製のプローブ先端を 7 mm の長さのダミーに装着。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 60V dc 許容電流値 = 16A 色 = 赤 プローブチップタイプ = 固定 チップサイズ = 2mm チップ材料 = ステンレス鋼 プローブソケット直径 = 4mm 動作温度 Max = +80℃ 動作温度 Min = -25℃ 4 mm PRU F 2 テストプローブ. 長さ: 97.5 、 Φ : 12 伸縮性と耐摩耗性に優れた絶縁を備えたテストプローブです。 ソケット( Φ 4 mm )を使用したプラグイン接続 スチール製のプローブ先端を 7 mm の長さのダミーに装着。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
7日以内出荷
Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 青, 1m(973388102)
RoHS
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -15℃ストレートシリコンラバーリード. 「ランタン」型スプリングコンタクトプラグで終端処理されています。 1 m単位で販売されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金長さ = 36mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドIEC61010. CEI61010. 安全ベース(はんだラグ付). SEP2630 S1.9、Hirschmann CAT II 4 mm安全システムソケットは、接触保護され、金めっき黄銅製の1.9 mmはんだスパイクを備えています。 この安全コネクタは、壁の厚さが1~10 mmのスイッチパネルや機器のシャーシへの取り付けに最適です。 はんだスパイクは、必要に応じて基板にはんだ付けすることができます。. 4 mm埋込型安全ベース(1.9 mmはんだピン付) 厚さ1~10 mmの前面に迅速に取り付け可能 取り付け穴: 12.2 mm 温度範囲: -40 → +80 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 黒, 25cm(934090100)
RoHS
仕様リード長 25cm許容電流値 16A色 黒定格電圧 30 ac, 60 dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ シュラウド ありコネクタ スタッカブル ありコネクタ スタッカブル ありコネクタ 向き 直線コネクタ 向き 直線コンタクト材質 ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 シリコーン動作温度 Min -15℃MLN SIL、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann計測器のMLN SIL、1 mm2、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグと、タワー構成用の4 mm径ソケットが付いています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 シリコンテストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 30 ac 60 dc 定格電流: 16 CAT シリコンケーブル絶縁 温度範囲: -15 +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 青, 25cm(934090102)
RoHS
仕様リード長 25cm許容電流値 16A色 青定格電圧 30 ac, 60 dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ シュラウド ありコネクタ スタッカブル ありコネクタ スタッカブル ありコネクタ 向き 直線コネクタ 向き 直線コンタクト材質 ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 シリコーン動作温度 Min -15℃MLN SIL、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann計測器のMLN SIL、1 mm2、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグと、タワー構成用の4 mm径ソケットが付いています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 シリコンテストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 30 ac 60 dc 定格電流: 16 CAT シリコンケーブル絶縁 温度範囲: -15 +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 1.5m(934093101)
RoHS
仕様リード長 = 1.5m 許容電流値 = 16A 色 = 赤 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A スタッカブル = あり コネクタ B スタッカブル = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン) 絶縁体 = シリコーン 動作温度 Min = -15℃ MLN SIL、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann計測器のMLN SIL、1 mm2、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグと、タワー構成用の4 mm径ソケットが付いています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 シリコンテストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT I シリコンケーブル絶縁 温度範囲: -15 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 黒, 1.5m(934093100)
RoHS
仕様リード長 = 1.5m 許容電流値 = 16A 色 = 黒 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A スタッカブル = あり コネクタ B スタッカブル = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン) 絶縁体 = シリコーン 動作温度 Min = -15℃ MLN SIL、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann計測器のMLN SIL、1 mm2、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグと、タワー構成用の4 mm径ソケットが付いています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 シリコンテストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT I シリコンケーブル絶縁 温度範囲: -15 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 青, 1.5m(934093102)
RoHS
仕様リード長 = 1.5m 許容電流値 = 16A 色 = 青 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A スタッカブル = あり コネクタ B スタッカブル = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン) 絶縁体 = シリコーン 動作温度 Min = -15℃ MLN SIL、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann計測器のMLN SIL、1 mm2、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグと、タワー構成用の4 mm径ソケットが付いています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 シリコンテストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT I シリコンケーブル絶縁 温度範囲: -15 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 25cm(934090101)
RoHS
仕様リード長 = 25cm 許容電流値 = 16A 色 = 赤 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A スタッカブル = あり コネクタ B スタッカブル = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン) 絶縁体 = シリコーン 安全カテゴリレベル = CAT I MLN SIL、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann計測器のMLN SIL、1 mm2、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグと、タワー構成用の4 mm径ソケットが付いています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 シリコンテストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT I シリコンケーブル絶縁 温度範囲: -15 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。