電気測定 :「1000V 絶縁抵抗計」の検索結果
仕様コンパクトなボディに使いやすさを凝縮した複合測定器。メモリ機能付定格測定電圧100V|125V|250V|500V|1000V測定範囲(オートレンジ)2/20/200MΩ|20/200/2000MΩ
1個
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
CT内径Φ74mmの大口径。
最小分解能0.01mAの高精度測定/高域周波数をカットするフィルタスイッチ付。
最大値を保持するMAXホールド機能/読み取りやすい大画面表示。
仕様●測定範囲:AC20mA、200mA、2A、20A、200A、1000A、オートレンジ●分解能:0.01mA(20mAレンジ)●確度:±2%rdg±5dgt●クランプ径:最大/Φ74mm●使用回路電圧:AC600V以下低圧回路(絶縁電線)●使用温湿度範囲:0℃~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)●使用電池:単4アルカリ電池×3●寸法:W138×H237×D46mm●質量:約650g●付属品:電池、キャリングケース、取扱説明書
アズワン品番67-3075-78
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。