スマートフォンの充電状況を数値で確認できるので、Type-C電源やType-Cケーブルの組合せでによる充電速度の違いを確認するなどにご活用いただけます。
また、USB充電器の出力やモバイルバッテリーの容量を計測するなど、様々な機器の状況を数値で確認できるようになります。
通電するだけで計測可能
Type-C電源と接続機器が通電を開始すると様々な情報を確認することができます。
ボタンを押して画面を切替えます。[電圧(V)・電流(A)・時間・電力(W)・放電容量(mAh)・内部温度・電流の向き・記録番号(1~9)]
本製品は、Type-C(オス)とType-C(メス)の2つのポートがあり、ごちらのポートに接続しても自動で電流の方向を確認して、計測を開始いたします。
Type-C充電には、QuickCharge2.0/3.0やPD充電など様々な急速充電の規格があり、接続機器を最適な電圧と電流で充電する仕組みとなっております。
ご利用の充電器と接続機器が適切な電圧、電流で充電されているか確認することができます。
寸法(mm)約63×27×12
電流(A)0~5.1
電圧(V)4~30
時間0~99時間
使用環境温度(℃)0~60
出入力ポートType-C
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
各種USBの電圧、電流、放電容量、電力、電力量などを計測することができるUSB簡易計測器
スマートフォンの充電状況を数値で確認できるので、USB電源やUSBケーブルの組合せでによる充電速度の違いやQi充電台の最適な充電ポイントを探すなどにもご活用いただけます。
また、USB充電器の出力やモバイルバッテリーの容量を計測するなど、様々な機器の状況を数値で確認できるようになります。
豊富な計測モード
USB接続した機器の情報を様々な数値で確認することができます。
ボタンを押して画面を切替えます。[電圧(V)・電流(A)・放電容量(mAh)・電力(W)・電力量(mWh)・内部温度・抵抗値(Ω)・電圧ブザー・電流ブザー]
OTG機能に対応したmicroUSBポート搭載スマートフォンやタブレットの出力電力を測定することができます。
OTG接続した機器の消費電力やOTG機能で利用できる電流値の目安を確認することもできます。
本製品は、3つの入力ポート(USB/microUSB/Type-C)と、2つの出力ポート(USB/Type-C)を利用して接続機器の 動作を数値で確認することができます。
付属のmicroUSB変換チップを利用することで、OTG機器の消費電力を書くにすることもできます。
付属品microUSB変換チップ
寸法(mm)約62×73×11
電流(A)0~5
電圧(V)3.6~32
時間0~99時間
使用環境温度(℃)0~60
ポート出力ポート:USB(オス)/Type-C(オス)/microUSB(メス、オス:変換コネクタにて対応)、出力ポート:USB(メス)/Type-C(メス)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。