電気測定 :「displayport」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C (USB-C) 電源とデバイスの間に接続して、供給される電圧/電力を交互に表示します。最大140Wの電力表示に対応しています。USB PD (Power Delivery) 3.1の電圧に対応します。双方向の電流に対応しているので差す方向を選びません。本体は小型で、持ち運びやケーブルに差しておいても場所を取りません。8セグメント、ブルーLEDで表示が見やすいです。PD動作時はスクリーン内にPDの文字が点灯します。40Gbps帯域幅までのデータ通信が可能で、USB4、8K/60Hzまで対応しています。 [1]。検証マニアシリーズ
仕様eMarker:非搭載 材質PVC ブラック 測定範囲電圧: 5~28V (測定単位: 19.9V以下は0.1V、20V以上は1V)/電力: 0~140W (測定単位: 19.9W以下は0.1W、20W以上は1W) コネクタ形状USB Type-C オス,USB Type-C メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.8×12.6×7.4 (コネクタ含む) 表示部8セグメント ブルーLED 対応USB PD (Power Delivery) 3.1/DisplayPort Altモード/USB Type-C規格 表示内容電圧/電力/PD動作表示 データ転送速度40Gbps (理論値) 動作温度範囲(℃)0~40 最大電力(W)140
1個
898 税込988
6日以内出荷