コンパレータ機能搭載(比較判定機能)
バーグラフ表示
コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ設計で現場での使用にも安心です。
JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計
パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能)
安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒
暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明
200mAによる導通チェック機能
ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能
別売のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を装着するとBluetooth無線通信が可能になります。
絶縁抵抗桁数切替
活線警告
自動放電
交流/直流自動判別
CAT III 600 V
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●定格電圧(DCV):50/125/250/500/1000V●定格抵抗:100/250/500/2000/4000MΩ●交流電圧測定:420.0/600V 2レンジ(50/60Hz)(精度:±2.3%rdg.±8dgt)入力抵抗100 kΩ以上、平均値整流実効値指示●直流電圧測定:4.2/42/420/600V 4レンジ(精度:±1.3%rdg.±4dgt)入力抵抗100 kΩ以上●低抵抗測定:10/100/1000Ω 3レンジ(精度:±3%rdg.±2dgt)測定電流: 200mA以上 (6Ω以下のとき)●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:152(W)×40(D)×92(H)mm●重量:440g(電池含)●付属品:LEDライト付リード棒セット、携帯用ソフトケース、取扱説明書、単3アルカリ乾電池×4個●第1有効測定範囲:±4%rdg.0.200~10.00MΩ±4%rdg.0.200~25.0MΩ±4%rdg.0.200~50.0MΩ±4%rdg.0.200~500MΩ±4%rdg.0.200~1000MΩ●連続使用時間:20時間●機能:絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ●表示:半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ●適合規格:JIS C1302: 2018●過負荷保護:DC50V/DC125V/DC250V/DC500V:AC600V(10s)DC1000V:AC660V(10s)
アズワン品番65-2167-36
1台
¥50,600
税込¥55,660
翌日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。