仕様防滴構造
サイズ77(W)×40(D)×114(H)mm
電源CR1620電池×1個(付属)
定格電圧AC6600V
音量65dB以上
周波数50/60Hz共用
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
仕様警報開始距離:6.6kV(対地電圧3.8kV):80cm(標準状態において)
付属品取付バンド
寸法(mm)78(W)×82(D)×25(T)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源CR2032電池×1個(付属)
定格電圧(V)6600
アズワン品番65-2167-20
防水性IPX4相当
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
仕様標準動作感度:3000V/m警報開始距離:約2m(周囲の状況により異なります)
付属品クリップ各1個
寸法(mm)60(W)×18(D)×55(H)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源CR2025型×1個(付属)
使用電池リチウム電池(CR2025型)1個(付属)
警報方式圧電ブザー方式
アズワン品番64-2255-89
防水性IPX4相当
定格電圧(kV)AC25
電池寿命(年)放置状態にて約2
1台
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
仕様標準動作感度:2500V/m警報開始距離:約2m(周囲の状況により異なります)
付属品クリップ各1個
寸法(mm)60(W)×18(D)×55(H)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源CR2025型×1個(付属)
使用電池リチウム電池(CR2025型)1個(付属)
警報方式圧電ブザー方式
アズワン品番64-2255-88
定格電圧(kV)AC20
電池寿命(年)放置状態にて約2
1台
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。