電気測定 :「KV線」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様停電後の残留電荷放電状態が見分けられる直流電車線と交流7kVを兼用できる検電器音と光で動作表示
付属品収納袋、マグネット式接地線(7m)
全長(mm)1100~4500
周波数(Hz)(AC)50/60
電源6F22(S-006P)×1個
漏洩電流耐圧試験時の漏洩電流1mA以下
型番HS-1.5NR
使用電池9V乾電池6F22(S-006P)1個(付属)
検電範囲(V)AC:6600DC:1000~7000
動作表示発光:8000lxの明るさの中で確認可能発音:断続音
アズワン品番64-2255-85
絶縁耐力検知部一接地端子間AC14000V5分間
接地マグネット式
定格動作開始電圧(V)AC:2000±20%、DC:750±100(赤色LED)、DC:350±80(緑色LED点滅)
1組
¥251,000
税込¥276,100
当日出荷
仕様直流電車線と交流7kVを兼用できる検電器音と光で動作表示
付属品収納袋、クリップ式接地線(7m)
全長(mm)1100~4500
周波数(Hz)(AC)50/60
電源6F22(S-006P)×1個
漏洩電流耐圧試験時の漏洩電流1mA以下
型番HS-1.5NJ
使用電池9V乾電池6F22(S-006P)1個(付属)
検電範囲(V)AC:6600DC:600~7000
動作表示発光:8000lxの明るさの中で確認可能発音:断続音
アズワン品番64-2255-84
絶縁耐力検知部一接地端子間AC14000V5分間
接地クリップ式
定格動作開始電圧(V)AC:2000±20%、DC:400±20%
1組
¥229,500
税込¥252,450
当日出荷
取付方法:100~150sqの裸線に取付部品(例/メタルタイ、ホースバンド等)を用い、容易に回転や移動等がないよう、本器をしっかりと固定してください。 その際、表示LEDが地上から見やすい方向になるようにしてください。注意:1.本器は検電器ではありません。点滅していないからと安全を過信しないでください。電線に触れる前には必ず検電作業を行ってください。 2.電線が密集している箇所や高度の高い位置等に取り付けた場合、点滅間隔が広がることがあります。 3.雨や結露等で本器が濡れた場合、点滅間隔が広がることがありますが、故障ではありません。(ただし、1分待って点滅しない場合は故障の可能性があります。)4.しっかりと固定しない場合、電線や設備を傷つけたり本器が破損し落下することなどが想定されます。必ず取付部品でしっかりと固定してください。 5.落下させるなど強い衝撃を与えないでください。破損の原因となります。※本製品は裸線専用となっております。特高電線から「浮遊静電容量」を製品内のコンデンサにチャージし、放出させることによりLEDが発光いたします。
仕様●適用電圧:AC22kV以上●付属品:本体3個1セット、ホースバンド●適用電線:100~150sq裸線(Φ11.3~13.8mm)●表示LED:赤色LED(夜間および室内で使用時のみ視認可能)●点滅間隔:66kV/2秒以下、33kV/3秒以下、22kV/4秒以下(社内標準状態にて)●電源:なし(電池未使用)●適用距離-角度:10m-45°の角度から視認可能であること●質量:約65g●防水性能:IPX4●取付部品:メタルタイ(金属インシュロック)、ホースバンド●22000V以上用●加圧中の架線(特高22kV以上)を電源レスで発光表示!●電線からチャージした電気でLEDを発光、電源・電池が不要な製品●夜間作業の際、加圧架線が認識できる!●電気の見える化で作業時の安全性向上!●面倒な配線不要、電池交換不要、メンテナンス不要!
アズワン品番65-9272-21
1セット(3個)
¥36,500
税込¥40,150
翌日出荷
仕様●周波数:50Hz/60Hz●定格電圧:AC6600V●警報開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約70cm(参考値)●注意開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約140cm(参考値)●音量:発音部から20cmの位置で50dB以上●光量:8000lxの明るさ環境下で発光部の発光を確認できる●警告方法:ブザー発音/LED発光●対象電線:配電線(シールドされていない線)、露出充電部等の商用交流電圧●動作保証温湿度範囲:-10℃~40℃●耐電圧:AC20kVで1分●電源:CR2032(リチウム電池)3V×1個(付属)●サイズ:70.2(W)×30.4(D)×43.5(H)mm●重量(g):約60●架空配電線用●AC6.6kVの高圧充電部の検知対応●高圧充電部への接近をブザー音とLED発光で警告●接近距離に応じて注意と警告、2種類の警報●自己故障診断機能●防塵防水等級IP54相当●CEマーク(IEC61326)適合●ヘルメットに装着するだけで、あらゆる方向からの高圧交流電源への接近を検知
アズワン品番65-9272-26
仕様標準動作感度:2500V/m警報開始距離:約2m(周囲の状況により異なります)
付属品クリップ各1個
寸法(mm)60(W)×18(D)×55(H)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源CR2025型×1個(付属)
使用電池リチウム電池(CR2025型)1個(付属)
警報方式圧電ブザー方式
アズワン品番64-2255-88
定格電圧(kV)AC20
電池寿命(年)放置状態にて約2
1台
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。