3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能。内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断。測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減。オプションのワイヤレスアダプタEA708XA-1を使用することで測定データを無線でExcel帳票に直接転送入力できます。ビルヤ工場のUPS(無停電電源装置)などの設備の保守点検に最適です。
仕様●メーカー:日置電機(HIOKI)●型番:BT3554-92●仕様:本体●抵抗測定:3m/30m/300m/3Ω●確度:抵抗/±0.8%rdg±6dgt.(3mΩレンジのみ±1.0%rdg.±8dgt.) 電圧/±0.08%rdg.±6dgt.●最大許容入力電圧:DC60Vmax.ACは入力不可●サイズ:199(W)×132(D)×60(H)mm ●重量:960g●測定時間:100ms●応答時間:約1.6秒●メモリー機能:測定データの保存・読出し・削除、プロファイル情報の保存・削除 データ数/6000、 メモリー構成/1ユニットに500データ(12ユニット) ●測定記録ガイド:動作内容/本体画面表示および音声で、次回測定するバッテリ番号を通知する●通信インタフェース:USB、Bluetooth 無線通信(オプションのワイヤレスアダプタEA708XA-1装着時)●その他機能:温度測定(-10.0℃~60.0℃)、ゼロアジャスト、ホールド、オートホールド、オートメモリ、オートパワーセーブ、時計●電源:単3電池×8本(付属)●連続使用時間:約8.3時間(ワイヤレスアダプタ未装着時)●定格電源電圧:DC1.5V×8●付属品:携帯用ケース×1、プロテクタ×1、ヒューズセット×1、ゼロアジャストボード×1、首掛けストラップ×1、USBケーブル×1、アプリケーションソフトウェア×1 アズワン品番65-9272-58
1台
322,300 税込354,530
8日以内出荷

漏電トラブル対応・絶縁管理に。
仕様●交流電流:6m/60m/600m/6/60/200A●クランプ内径:Φ40mm●電源:単3電池×3本(付属)●サイズ:64(W)×37(D)×233(H)mm●重量:400g●周波数:15.0Hz~2000Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定●表示回数レート:5回/秒●連続使用時間:48時間●付属品:接続ケーブル×1本、USBケーブル×1、携帯用ケース×1個●新設計のセンサで微小な漏れ電流を正確に検出●漏れ電流から負荷電流までワイドに測定●リーククランプの国際規格 IEC/EN 61557-13 の性能基準に準拠●コンパレータ機能で探査時間を短縮●出力機能(波形/RMS)で記録計と組み合わせて波形や変動を記録●外部電源機能でACアダプタ(オプション)を使った長時間連続測定●CAT Ⅲ 300V●IP40 アズワン品番65-9272-36
1台
78,200 税込86,020
翌日出荷

屋内型 13000ccクラスまで対応のエンジンスターターです。 本製品は、リチウムポリマーバッテリーを使用した高性能エンジンスターターのため、使用方法には注意が必要です。 「厳守事項」をよくお読みになり、安全にご使用ください。
仕様●セルスタート電流:12V:320A24V:160A●ピーク電流:12V:600A24V:400A●内蔵バッテリー:リチウムポリマー3.7V(24000mAh)12V(8000mAh)24V(4000mAh)●適応車種・排気量:12Vガソリン車:6000cc迄12Vディーゼル車:3000cc迄24Vディーゼル車:13000cc迄●出力容量:シガーソケット:DC12V/10AUSB:DC5V/1A・DC5V/2.1A●電池寿命:約1000回●使用温度範囲:-20~40℃●保管温度範囲:-20~50℃●充電時間:ACアダプター:6時間シガープラグ充電器:12時間(14V以上あること)●保護機能:セーフティーケーブル:逆接保護、ショート保護、過熱保護、過負荷保護、異電圧保護、逆流保護、過放電保護、オートパワーオフ本体:バッテリー過熱保護●サイズ:90(W)×200(D)×163(H)mm●重量:1.2kg●付属品:・ACアダプター・シガープラグ充電器(12/24V兼用)・セーフティーケーブルセット(56279:AS-BATC-S)・携帯電話/タブレット用USBケーブル(コネクター3種)・付属品収納袋・万能フッカー●厳守事項:・セルスタートは、必ず!満充電で使用・セルスタート前には、スライドスイッチをOFF・エンジン始動後は、スグにコネクター→クランプの順ですべての接続をはずす!●禁止事項:・クランプの逆接続およびショートは厳禁・車載バッテリーが接続されていない車両では使用禁止・エンジン始動直後は本製品を充電しないでください。(※本製品が十分に冷えて(約1時間)から充電してください。) アズワン品番65-2226-40
1個
61,000 税込67,100
翌日出荷