主幹ELCBのある住宅用屋内電路などコンセント回路の自主検査と完成検査に対応したコンテスターです。
中性線(N)と接地線(E)の誤配線が検知可能
活線状態の電路検査において、通電検査と一括して配線チェック可能
分電盤側に送信機が不要
検査対象の電路が通電されていれば、1 人で検査可能
持ち運びがしやすい軽量/ ポケットサイズ
バッテリーが不要なエコ設計(もちろん充電も不要です)
検査対象の電路にELCBが施設されていることを簡単にチェックできる「地絡」テスト機能
接地極付コンセントと接地極のないコンセントが混在する場合も、切替操作なくノンストップで検査可能
適合【電路】対地電圧150V以下の低圧電路、【電気方式】単相2線式100V、単相3線式100/200V、50/60[Hz]
耐電圧AC1500V(充電部-外郭間)
使用周囲温度(℃)-10~40
絶縁抵抗3[MΩ]以上(充電部-タッチ板)、100[MΩ]以上(上記を除く充電部-外郭間)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。