特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GDM-9060 6  1/2桁デジタルマルチメータ テクシオテクノロジー 動画あり
テクシオテクノロジー6 1/2桁デジタルマルチメータ
エコ商品
6 1/2桁(1,200,000カウント)のデュアル測定・デュアル表示、高精度DC電圧測定(0.0035%)で4.3インチ大型LCD表示を持ち、大容量メモリによるヒストグラム・トレンドチャート表示などグラフィカル表示による解析ができる次世代マルチメータです。
仕様6 1/2桁、 1200000カウント、2wireと4wireの抵抗測定が選択可能、温度測定は、 RTD・サーミスタ・熱電対(基準接点補償回路搭載)の3種、最高リーディングレート:1k rdg/sec(分解能5 1/2桁時)、真の実効値測定:AC 寸法(mm)107×266.9×301.8(突起含む) 質量(kg)3.3 表示デュアル測定・デュアル表示:4種類の表示(数値、ヒストグラム・バーメーター、トレンドチャート) 機能データロギング機能(停止後USBメモリ へ転送可能):1万データ 周波数特性広いACV:3Hz~300kHz インターフェースUSBホスト(USBメモリ用)、USB(USB-CDC/USB-TMC)、RS-232C、LAN(100Base-TX)、GP-IB(オプション) 測定機能ACV、DCV、ACI、DCI、抵抗(2線/4線)、周波数、周期、温度、導通テスト、ダイオードテスト、キャパシタンス、REL、dB、dBm、Hold、MX+B、1/X、REF、%、コンペア、統計 測定電流100μA~3A 測定電圧(V)(DCV)100m~1000、 (ACV)100m~750 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションDMM-Viewer2、 LabVIEWドライバ 取扱説明書(10.85MB) 基本確度(DC-V)0.000075
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

6  1/2桁デジタルマルチメータ 試験成績書付き テクシオテクノロジー 動画あり
テクシオテクノロジー6 1/2桁デジタルマルチメータ 試験成績書付き
エコ商品
6 1/2桁(1,200,000カウント)のデュアル測定・デュアル表示、高精度DC電圧測定(0.0035%)で4.3インチ大型LCD表示を持ち、大容量メモリによるヒストグラム・トレンドチャート表示などグラフィカル表示による解析ができる次世代マルチメータです。
寸法(mm)107×266.9×301.8(突起含む) 表示デュアル測定・デュアル表示:4種類の表示(数値、ヒストグラム・バーメーター、トレンドチャート) 周波数特性広いACV:3Hz~300kHz インターフェースUSBホスト(USBメモリ用)、USB(USB-CDC/USB-TMC)、RS-232C、LAN(100Base-TX)、GP-IB(オプション) 測定機能ACV、DCV、ACI、DCI、抵抗(2線/4線)、周波数、周期、温度、導通テスト、ダイオードテスト、キャパシタンス、REL、dB、dBm、Hold、MX+B、1/X、REF、%、コンペア、統計 測定電圧(V)(DCV)100m~1000、 (ACV)100m~750 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションDMM-Viewer2、 LabVIEWドライバ 取扱説明書(10.85MB) 校正証明書付き
1個
159,800 税込175,780
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクシオテクノロジーデジタルストレージオシロスコープ
エコ商品
7インチカラーWVGA液晶を採用した、2チャンネルのデジタルストレージオシロスコープです。 USBポートにPCを接続してPCからコントロールが可能です。
付属品プローブ×2/電源コード 寸法(mm)380×127.3×208 質量(kg)約2.8 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)30 チャンネル数2ch 感度【垂直】1mV/div~10V/div インターフェースUSB レンジ【水平】5ns/div~100s/div(1-2-5ステップ) メモリー最高10Mポイント/ch 周波数帯域(MHz)50 最大入力電圧300Vrms RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート最高1GS/s(1ch時)
1個
78,980 税込86,878
翌日出荷

7インチカラー液晶搭載のデジタルストレージオシロスコープです。50000波形/秒の高速波形更新とVPOテクノロジーによる階調表示により、発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できます。36種類の自動測定機能を備え、波形の各種パラメータを簡単に測定できます。波形データや画面イメージを、設定した間隔・時間でUSBメモリやリモートディスク(DCS-1074B/1104Bのみ)に保存できます。波形データや画面イメージを、設定した間隔・時間でUSBメモリに保存できます。
仕様水平レンジ:5ns/div~100s/div 寸法(mm)380×208×127.3 質量(kg)約2.8 電源(V)AC100~240 表示7インチカラーTFT液晶 感度垂直:1mV/div~10V/div インターフェースUSB メモリー最大10Mポイント/ch(1/10/100k 1/10Mポイントから選択可) サンプルレート最高:1GS/s(1ch時) 使用チャンネル(ch)2 最大入力電圧(V)300rms
1個(1個)
79,799 税込87,779
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7インチカラー液晶搭載のデジタルストレージオシロスコープです。50000波形/秒の高速波形更新とVPOテクノロジーによる階調表示により、発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できます。36種類の自動測定機能を備え、波形の各種パラメータを簡単に測定できます。波形データや画面イメージを、設定した間隔・時間でUSBメモリやリモートディスク(DCS-1074B/1104Bのみ)に保存できます。波形データや画面イメージを、設定した間隔・時間でUSBメモリやリモートディスクに保存できます。
仕様水平レンジ:5ns/div~100s/div 寸法(mm)380×208×127.3 質量(kg)約2.8 電源(V)AC100~240 表示7インチカラーTFT液晶 感度垂直:1mV/div~10V/div インターフェースUSB LAN メモリー最大10Mポイント/ch(1/10/100k 1/10Mポイントから選択可) サンプルレート最高:1GS/s(1ch時) 使用チャンネル(ch)4 最大入力電圧(V)300rms
1個(1個)
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8インチ大型カラー液晶を採用し、最高1GS/sでサンプリングが行えるデジタルオシロスコープです。120000波形/秒の高速波形更新とVPOテクノロジーによる階調表示により、発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できます。最大10Mポイント/チャンネルの波形メモリと最大29000画面のセグメント機能により、必要な現象のみを効率良く捉えられます。データログ機能により、波形データや画面イメージをトリガ毎に最大100時間まで保存できます。
仕様水平レンジ:1ns/div~100s/div 寸法(mm)384×127.3×208 質量(kg)約2.8 電源(V)AC100~240 表示8インチカラーTFT液晶 感度垂直:1mV/div~10V/div インターフェースUSB LAN メモリー最大10Mポイント(1/10/100k・1/10Mポイントから選択可) 最大入力電圧(V)300rms
1個(1個)
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テクシオテクノロジーデジタル直流安定化電源装置
コンパクトで多機能な直流安定化電源装置です。直列に接続して出力電圧をアップさせたり、並列に接続して出力電流をアップさせることができます。
出力電圧(V)0~18 リップル0.5mVrms
1個(1個)
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GDS-1000A-U/1000A/DCS-7500A/4605シリーズ用
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

テクシオテクノロジーコンパクトAC/DC電源
エコ商品
ASRシリーズはインバーター方式を採用した出力容量500VA/1000VAのコンパクトAC/DC電源です。 豊富な出力モードと測定機能、高調波解析モード、シーケンスやシミュレーションのテスト機能と任意波形モード など様々な交流波形をサポート。さらに、交流+直流、内部+外部信号など組み合わせにより9種類の出力モードを備えています。インタフェースはUSB/LAN/RS-232Cを標準とし、GP-IB追加搭載モデルをも意しました。 カラー液晶ディスプレイ搭載により、多機能かつ直観的で使いやすいコンパクトAC/DC電源です。外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
質量(kg)約10.5 寸法213(W)×124(H)×480(D) (突起を含まず) 測定項目実効電圧,平均電圧,ピーク電圧,実効電流,平均電流,I Peak Hold電流,電力,有効電力,皮相電力,力率,クレストファクタ 出力電圧【ACモード】正弦波/方形波:0.0 V ~ 175.0 V(100Vレンジ) /0.0 V ~ 350.0 V(200Vレンジ)、三角波/任意波形:0.0 V ~ 144.3V(100Vレンジ) /0.0 V ~ 288.6V(200Vレンジ)、【DCモード】-250V~250V(100Vレンジ)/-500V~500V(200Vレンジ) 表示4.3インチカラーLCD 分解能電圧測定:0.1V、電流測定:0.01A(RMS/AVG)、0.1A(PEAK) 出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形 インターフェースGP-IB(Gtypeのみ):SCPI-1993, IEEE 488.2 準拠、専用コネクタ(GTL-258にて接続が必要)、LAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C(Rtype、Gtype)、GP-IB(Gtypeのみ) 相数単相2線 周波数範囲47~63Hz、40.00~999.9Hz(ACモード) 1.00~999.9Hz(AC+DCモード) 力率0.95typ(100Vレンジ) 、 0.9typ(200Vレンジ) 保護機能OCP(過電流保護), OTP(過熱保護), OPP(過電力保護), FAN fail(ファン 異常) 通信出力RS-232C:EIA/TIA-232D準拠、3線クロスケーブルにて接続、D-SUB9ピンオス、フローなし、データ長:7/8、パリティ:なし/O/E、STOP:1/2 、速度:1200, 2400, 4800, 9600(初期設定), 19200, 38400, 57600, 115200 波形任意:固定長4096ポイント×16波形 モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC) RoHS指令(10物質対応)対応 外部接続入力:インターロック、試験開始、試験終了 出力:PASS、FAIL、5VTTLレベル、入力プルアップ47kΩ、出力インピーダンス100Ω、出力:電源ON/出力ON/リミット状態/シーケンス同期/Busy、入力:出力ON/出力OFF/シーケンス開始・終了・停止・分岐 USBUSB-CDCクラス、USB2.0互換、Type-Bコネクタ、USBメモリ専用、FAT32フォーマット、パーテーションは16Gbyte以下としてください。 LAN100BASE-TX、Auto-MDX、Socket(ポート:2268)、HTTP、DHCP
1個ほか
259,800 税込285,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)