電気測定 :「化学実験 用具」の検索結果
特価
本日12月4日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています
質量(kg)3.5
電源電源容量:100V 0.5A
チャンネル数2チャンネル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×296×108
ディスプレイ4.3インチLCD
波形標準波形:サイン波、方形波、パルス、ランプ、ノイズ、任意波形:196種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形
変調方式変調機能など:AM、FM、PM、FSK、ASK、PSK、PWM、スイープ、バースト
通信インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。