高度なDDS技術、最大80MHzの周波数出力
1.25GS / sのサンプリングレート、および1μHzの周波数分解能
最大1Mの任意の波形長
垂直解像度:14ビット
包括的な波形出力:6つのグループ基本波形と152のグループ組み込み任意波形
包括的な変調オプション:AM、FM、PM、FSK、3FSK、4FSK、PSK、OSK、ASK、BPSK、PWM、スイープ、バースト
100MHzから200MHzまでの高精度周波数カウンタを内蔵
SCPI、およびLabVIEWサポート
8 インチ(800 x 600ピクセル)タッチスクリーンLCD
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています
質量(kg)約2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90
ディスプレイ8インチLCD
1個
¥79,980
税込¥87,978
91日以内出荷
高度なDDS技術、5MHzまでの周波数出力 、125MS / sのサンプル・レート、および1μHzの周波数分解能、垂直解像度:14ビット、8K arb波形長、 包括的な波形出力:5つの基本波形、 45種類の任意波形を内蔵、包括的な変調機能: AM、FM、PM、FSK、掃引、およびバースト、 SCPIおよびLabVIEWサポート、 4 インチ高解像度(480 x 320ピクセル)LCD、 OWON SDSシリーズDSOとのスムーズな連携が可能
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています
質量(kg)約3.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295
ディスプレイ4インチLCD
デュアルチャンネル
極薄ボディデザイン
最大100MHzの帯域幅
2チャンネル
最大 1GSa / sのリアルタイムサンプリングレート
標準のビルトイン5MHz信号発生器
14ビットの垂直解像度による正確な測定
最大 10Mレコード長
使いやすいUI:X-Y、および波形を同じ画面に表示できます
標準でSCPIプロトコルおよびLabVIEWがサポートされています
Windows、Linux、Android、およびiOSプラットフォームでサポートされる二次開発
USB Type-C駆動の高速データ伝送は、5~15Vのワイド電圧電源をサポートします
より使いやすいWiFiワイヤレス伝送(Wi-Fiアクセサリを選択する必要があります)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
質量(kg)約0.45
分解能垂直分解能:14ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18
サンプルレート1GSa/s
メモリ長さ10M
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
デュアルチャンネル
極薄ボディデザイン
最大100MHzの帯域幅
2チャンネル
最大 1GSa / sのリアルタイムサンプリングレート
標準のビルトイン5MHz信号発生器
8ビットの垂直解像度による正確な測定
最大 10Mレコード長
使いやすいUI:X-Y、および波形を同じ画面に表示できます
標準でSCPIプロトコルおよびLabVIEWがサポートされています
Windows、Linux、Android、およびiOSプラットフォームでサポートされる二次開発
USB Type-C駆動の高速データ伝送は、5~15Vのワイド電圧電源をサポートします
より使いやすいWiFiワイヤレス伝送(Wi-Fiアクセサリを選択する必要があります)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
質量(kg)約0.45
分解能垂直分解能:8ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18
サンプルレート1GSa/s
メモリ長さ10M
1個
¥44,980
税込¥49,478
91日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。