電気測定 :「分析」の検索結果

電気計測器とは、周波数や時間、電圧など特定の数値を計測するための道具です。計測した数値をデジタル表示させることにより作業効率が高まり、プロの工事現場でも活躍します。漏洩電流を計測するリーククランプ、学生のフィールドワークでも活用できるオシロスコープなど、使用目的に合ったものを見つけられるでしょう。測定器と合わせて活用するクリップアダプター、ヒューズ、テストリードといったアクセサリ類や持ち運びに便利な携帯ケースもそろっています。
関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オシロスコープ+マルチメーター+波形発生器の多機能を1台に集約。 3.5インチ高解像度、ハイコントラストカラー液晶ディスプレイにより屋外での使用に適しています。 18650リチウムイオン電池、消費電力≤5Wにより約4時間連続して動作することができます。 USB Type-Cインターフェースは充電、PCソフトウェア接続をサポート。 SCPIコマンドによるリモート制御をサポート。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形更新レート:10000wfms/s 質量(kg)約0.6 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×96×38 ディスプレイ3.5インチLCD メモリ長さ8K
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4チャンネル サンプルレート:1GS / s 超薄型ボディ 7インチ高解像度LCD SCPI、およびLabVIEWをサポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)約1.1 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×152×70 ディスプレイ7インチLCD サンプルレート1GSa/s メモリ長さ10K
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

3.7インチ(480x320)高解像度LCD 55,000カウント 1秒あたり最大65個の測定値 真のRMS AC電圧/電流測定 デュアルラインディスプレイをサポート チャートモードでアクセス可能なトレンド分析 SCPIサポート
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定 質量(kg)約2.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295 ディスプレイ3.7 インチ TFT LCD
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

最大25MHzの帯域幅 最大100MS/sのリアルタイムサンプリングレート レコード長5K 親しみやすいUI:X-Yと波形の2つのビューを同一画面上に表示 マルチトリガーオプション:エッジ、ビデオ、スロープ、パルス 絶縁USB -よりPCを強力に保護 (Iモデル) USBバスパワー LANリモートコントロール(オプション) 超薄型ボディデザイン、持ち運びが容易
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)約0.26 消費電力(W)≦2.5 電源5.0V/1A 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18 機能トリガ出力、トリガ入力、パス/フェイル レベル(mm)TTL サンプルレート100Mサンプル/s メモリ長さ5K
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【初心者向けの定番超入門書同梱】 2チャンネル サンプルレート:1GS / s 超薄型ボディ 7インチ高解像度LCD SCPI、およびLabVIEWをサポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)約1.1 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×152×70 ディスプレイ7インチLCD サンプルレート1GSa/s メモリ長さ10K
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4チャンネル超薄型デザイン 最大100MHzの帯域幅 最大1GS/sのリアルタイムサンプルレート 14ビットの垂直精度による正確な測定 最大10Mの記録長 親しみやすいUI:X-Yと波形の2つのビューを同一画面上に表示 SCPIおよびLABVIEWをサポート Windows / Linux / Android / Ios プラットフォームの二次開発をサポート USB typ-c電源、高速データ伝送、電源は5-15vの広い電圧範囲をサポート より使い易い WiFi無線伝送 (WiFiアクセサリーが必要です)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)約0.45 分解能垂直分解能:14ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18 サンプルレート1GSa/s メモリ長さ10M
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

4チャンネル超薄型デザイン 最大70MHzの帯域幅 最大1GS/sのリアルタイムサンプルレート 8ビットの垂直精度による正確な測定 最大10Mの記録長 親しみやすいUI:X-Yと波形の2つのビューを同一画面上に表示 SCPIおよびLABVIEWをサポート Windows / Linux / Android / Ios プラットフォームの二次開発をサポート USB typ-c電源、高速データ伝送、電源は5-15vの広い電圧範囲をサポート より使い易い WiFi無線伝送 (WiFiアクセサリーが必要です)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)約0.45 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18 サンプルレート1GSa/s メモリ長さ10M
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

最大100MHz帯域幅 4チャンネル 1GS / sサンプルレート 最大14ビット高分解能ADC 最大40Mレコード長 最大45000 wfms / sの波形リフレッシュレート 低バックグラウンドノイズ 8インチ 800 x 600高解像度LCD マルチタッチスクリーンによるユーザーフレンドリーな操作感覚 SCPIおよびLabVIEWをサポート マルチトリガー、バスデコード機能 マルチインターフェース統合-USBホスト、USBデバイス、LAN、Wifi(オプション)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s 質量(kg)約1.7 分解能垂直分解能:14ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×191×48 ディスプレイ8インチ サンプルレート1GSa/s メモリ長さ40M
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

4チャンネル超薄型デザイン 最大70MHzの帯域幅 最大1GS/sのリアルタイムサンプルレート 14ビットの垂直精度による正確な測定 最大10Mの記録長 親しみやすいUI:X-Yと波形の2つのビューを同一画面上に表示 SCPIおよびLABVIEWをサポート Windows / Linux / Android / Ios プラットフォームの二次開発をサポート USB typ-c電源、高速データ伝送、電源は5-15vの広い電圧範囲をサポート より使い易い WiFi無線伝送 (WiFiアクセサリーが必要です)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)約0.45 分解能垂直分解能:14ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18 サンプルレート1GSa/s メモリ長さ10M
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

100MHzMHz帯域幅 2チャネル 1GS/sのサンプルレート オシロスコープ+4.5桁マルチメータ+データロガー 14ビット高分解能ADC 最大 40M の記録長 最大 45000 wfms/s の波形リフレッシュレート 8000mAh 大容量バッテリーを内蔵し連続5 時間動作可能 8インチマルチポイント静電容量式タッチスクリーン SCPI および LabVIEW をサポート マルチトリガ、バスデコード機能搭載 USBホスト、USBデバイス、LAN、WIFI(オプション)などのマルチインターフェイス対応
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s 質量(kg)約1.7 分解能垂直分解能:14ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×191×48 ディスプレイ8インチ サンプルレート1GSa/s メモリ長さ40M
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

4チャネル 1GS /sのサンプルレート 14ビットの高分解能ADC 40Mレコード長 最大45000 wfms/sの波形リフレッシュレート 低バックグランドノイズ 8インチ 800 x 600高解像度LCD 操作し易いマルチタッチスクリーン(オプション) SCPIおよびLabVIEWをサポート マルチ・トリガ、バス・デコード機能 マルチインターフェース統合 USBホスト USBデバイス、PictBridge、LAN、AUX、およびVGA用のUSBポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s 質量(kg)約2.6 分解能垂直分解能:14ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90 ディスプレイ8インチ サンプルレート1GSa/s メモリ長さ40M
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

デュアルチャンネル 極薄ボディデザイン 最大100MHzの帯域幅 2チャンネル 最大 1GSa / sのリアルタイムサンプリングレート 標準のビルトイン5MHz信号発生器 14ビットの垂直解像度による正確な測定 最大 10Mレコード長 使いやすいUI:X-Y、および波形を同じ画面に表示できます 標準でSCPIプロトコルおよびLabVIEWがサポートされています Windows、Linux、Android、およびiOSプラットフォームでサポートされる二次開発 USB Type-C駆動の高速データ伝送は、5~15Vのワイド電圧電源をサポートします より使いやすいWiFiワイヤレス伝送(Wi-Fiアクセサリを選択する必要があります)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)約0.45 分解能垂直分解能:14ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18 サンプルレート1GSa/s メモリ長さ10M
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

4チャネル 1GS /sのサンプルレート 8ビットの高分解能ADC 40Mレコード長 最大45000 wfms/sの波形リフレッシュレート 低バックグランドノイズ 8インチ 800 x 600高解像度LCD 操作し易いマルチタッチスクリーン(オプション) SCPIおよびLabVIEWをサポート マルチ・トリガ、バス・デコード機能 マルチインターフェース統合 USBホスト USBデバイス、PictBridge、LAN、AUX、およびVGA用のUSBポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s 質量(kg)約2.6 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90 ディスプレイ8インチ サンプルレート1GSa/s メモリ長さ40M
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷

3.5インチ(480x320)高解像度LCD搭載 55000カウント DC電圧の精度は最大0.05% 最大65回/秒の読み取り 真のRMS AC電圧/電流測定 デュアルライン表示 チャートモードでアクセス可能なトレンド分析 SCPI サポート データ記録機能により測定データを内部メモリに記録し、コンピュータで記録データを読み込んで処理することが可能 AC電源モデル(XDM1041) 異なるアプリケーションシナリオに適したモデルが利用可能
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定 質量(kg)約0.45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×88×65 ディスプレイ3.5 インチ TFT LCD
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

100MHzMHz帯域幅 2チャネル 1GS/sのサンプルレート オシロスコープ+4.5桁マルチメータ+データロガー 8ビット高分解能ADC 最大 40M の記録長 最大 45000 wfms/s の波形リフレッシュレート 8000mAh 大容量バッテリーを内蔵し連続5 時間動作可能 8インチマルチポイント静電容量式タッチスクリーン SCPI および LabVIEW をサポート マルチトリガ、バスデコード機能搭載 USBホスト、USBデバイス、LAN、WIFI(オプション)などのマルチインターフェイス対応
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s 質量(kg)約1.7 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×191×48 ディスプレイ8インチ サンプルレート1GSa/s メモリ長さ40M
1個
85,880 税込94,468
4日以内出荷

最大100MHz帯域幅 4チャンネル 1GS / sサンプルレート 最大8ビット高分解能ADC 最大40Mレコード長 最大45000 wfms / sの波形リフレッシュレート 低バックグラウンドノイズ 8インチ 800 x 600高解像度LCD マルチタッチスクリーンによるユーザーフレンドリーな操作感覚 SCPIおよびLabVIEWをサポート マルチトリガー、バスデコード機能 マルチインターフェース統合-USBホスト、USBデバイス、LAN、Wifi(オプション)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s 質量(kg)約1.7 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×191×48 ディスプレイ8インチ サンプルレート1GSa/s メモリ長さ40M
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷

120MHzMHz帯域幅 2チャネル 1GS/sのサンプルレート オシロスコープ+4.5桁マルチメータ+データロガー 8ビット高分解能ADC 最大 40M の記録長 最大 45000 wfms/s の波形リフレッシュレート 8000mAh 大容量バッテリーを内蔵し連続5 時間動作可能 8インチマルチポイント静電容量式タッチスクリーン SCPI および LabVIEW をサポート マルチトリガ、バスデコード機能搭載 USBホスト、USBデバイス、LAN、WIFI(オプション)などのマルチインターフェイス対応
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s 質量(kg)約1.7 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×191×48 ディスプレイ8インチ サンプルレート1GSa/s メモリ長さ40M
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

4チャネル 1GS /sのサンプルレート 14ビットの高分解能ADC 40Mレコード長 最大70,000 wfms/sの波形リフレッシュレート 低バックグランドノイズ 8インチ 800 x 600高解像度LCD 操作し易いマルチタッチスクリーン(オプション) SCPIおよびLabVIEWをサポート マルチ・トリガ、バス・デコード機能 マルチインターフェース統合 USBホスト USBデバイス、PictBridge、LAN、AUX、およびVGA用のUSBポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形リフレッシュレート:70000wfms/s 質量(kg)約2.6 分解能垂直分解能:14ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90 ディスプレイ8インチ サンプルレート1GSa/s メモリ長さ40M
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

1. 独立した3つの出力チャンネル 3電源ユニットとして機能します。 CH1とCH2は並列接や直列に接続することでチャンネル結合して、出力範囲を広げることができます。 2. データ・ロギング機能 出力電圧/電流をモニタしロギング、結果をリストやグラフで表示します。 3. シーケンス出力(CH1, CH2のみ) 出力電圧/電流をモニタしロギング、結果をリストやグラフで表示します。 4. CV/CC自動スイッチ 負荷に応じて、出力はCV/CCモードを自動的に切り替えます。 動作例を挙げると、電圧10V、電流1Aに設定した場合に、 実際の電流が1A以下の場合、電源ユニットはCVモードで動作し、電圧10Vを維持します。 実際の電流が1Aより大きい場合、電源ユニットは自動的にCCモードに切り替わり、電流1Aを維持します。 CV/CC自動スイッチは、電源ユニット内で実行され、ユーザーが操作する必要ありません。 5.低リップル/低ノイズ ODPシリーズはリニア・レギュレーションなので超低リプルと超低ノイズを特長としています。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×358×158 ディスプレイ4 インチカラー LCD 取扱説明書(0.75MB)
1個
68,980 税込75,878
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4チャンネル超薄型デザイン 最大100MHzの帯域幅 最大1GS/sのリアルタイムサンプルレート 8ビットの垂直精度による正確な測定 最大10Mの記録長 親しみやすいUI:X-Yと波形の2つのビューを同一画面上に表示 SCPIおよびLABVIEWをサポート Windows / Linux / Android / Ios プラットフォームの二次開発をサポート USB typ-c電源、高速データ伝送、電源は5-15vの広い電圧範囲をサポート より使い易い WiFi無線伝送 (WiFiアクセサリーが必要です)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)約0.45 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18 サンプルレート1GSa/s メモリ長さ10M
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

デュアルチャンネル 極薄ボディデザイン 最大100MHzの帯域幅 2チャンネル 最大 1GSa / sのリアルタイムサンプリングレート 標準のビルトイン5MHz信号発生器 8ビットの垂直解像度による正確な測定 最大 10Mレコード長 使いやすいUI:X-Y、および波形を同じ画面に表示できます 標準でSCPIプロトコルおよびLabVIEWがサポートされています Windows、Linux、Android、およびiOSプラットフォームでサポートされる二次開発 USB Type-C駆動の高速データ伝送は、5~15Vのワイド電圧電源をサポートします より使いやすいWiFiワイヤレス伝送(Wi-Fiアクセサリを選択する必要があります)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)約0.45 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18 サンプルレート1GSa/s メモリ長さ10M
1個
44,980 税込49,478
91日以内出荷

最大70MHz帯域幅 4チャンネル 1GS / sサンプルレート 最大8ビット高分解能ADC 最大40Mレコード長 最大45000 wfms / sの波形リフレッシュレート 低バックグラウンドノイズ 14インチ 800 x 600高解像度LCD マルチタッチスクリーンによるユーザーフレンドリーな操作感覚 SCPIおよびLabVIEWをサポート マルチトリガー、バスデコード機能 マルチインターフェース統合-USBホスト、USBデバイス、LAN、Wifi(オプション)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s 質量(kg)約1.7 分解能垂直分解能:14ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×191×48 ディスプレイ8インチ サンプルレート1GSa/s メモリ長さ40M
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

最大70MHz帯域幅 4チャンネル 1GS / sサンプルレート 最大8ビット高分解能ADC 最大40Mレコード長 最大45000 wfms / sの波形リフレッシュレート 低バックグラウンドノイズ 8インチ 800 x 600高解像度LCD マルチタッチスクリーンによるユーザーフレンドリーな操作感覚 SCPIおよびLabVIEWをサポート マルチトリガー、バスデコード機能 マルチインターフェース統合-USBホスト、USBデバイス、LAN、Wifi(オプション)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s 質量(kg)約1.7 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×191×48 ディスプレイ8インチ サンプルレート1GSa/s メモリ長さ40M
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷

120MHzMHz帯域幅 2チャネル 1GS/sのサンプルレート オシロスコープ+4.5桁マルチメータ+データロガー 14ビット高分解能ADC 最大 40M の記録長 最大 45000 wfms/s の波形リフレッシュレート 8000mAh 大容量バッテリーを内蔵し連続5 時間動作可能 8インチマルチポイント静電容量式タッチスクリーン SCPI および LabVIEW をサポート マルチトリガ、バスデコード機能搭載 USBホスト、USBデバイス、LAN、WIFI(オプション)などのマルチインターフェイス対応
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s 質量(kg)約1.7 分解能垂直分解能:14ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×191×48 ディスプレイ8インチ サンプルレート1GSa/s メモリ長さ40M
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

4チャネル 1GS /sのサンプルレート 14ビットの高分解能ADC 40Mレコード長 最大45000 wfms/sの波形リフレッシュレート 低バックグランドノイズ 8インチ 800 x 600高解像度LCD 操作し易いマルチタッチスクリーン(オプション) SCPIおよびLabVIEWをサポート マルチ・トリガ、バス・デコード機能 マルチインターフェース統合 USBホスト USBデバイス、PictBridge、LAN、AUX、およびVGA用のUSBポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s 質量(kg)約2.6 分解能垂直分解能:14ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90 ディスプレイ8インチ サンプルレート1GSa/s メモリ長さ40M
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

1. データ・ロギング機能 出力電圧/電流をモニタしロギング、結果をリストやグラフで表示します。 2. シーケンス出力(CH1のみ) 100ステップのシーケンスを組んで出力することができるので、電源変動を人為的に作成してシミュレートすることができます。シーケンスは電源本体またはPCソフトウェアで作成できます。 3. 低リップル/低ノイズ ODPシリーズはリニア・レギュレーションなので超低リプルと超低ノイズを特長としています。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×358×158 ディスプレイ4 インチカラー LCD 取扱説明書(0.55MB)
1個
76,980 税込84,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1. 独立した3つの出力チャンネル 3電源ユニットとして機能します。 CH1とCH2は並列接や直列に接続することでチャンネル結合して、出力範囲を広げることができます。 2. データ・ロギング機能 出力電圧/電流をモニタしロギング、結果をリストやグラフで表示します。 3. シーケンス出力(CH1, CH2のみ) 出力電圧/電流をモニタしロギング、結果をリストやグラフで表示します。 4. CV/CC自動スイッチ 負荷に応じて、出力はCV/CCモードを自動的に切り替えます。 動作例を挙げると、電圧10V、電流1Aに設定した場合に、 実際の電流が1A以下の場合、電源ユニットはCVモードで動作し、電圧10Vを維持します。 実際の電流が1Aより大きい場合、電源ユニットは自動的にCCモードに切り替わり、電流1Aを維持します。 CV/CC自動スイッチは、電源ユニット内で実行され、ユーザーが操作する必要ありません。 5.低リップル/低ノイズ ODPシリーズはリニア・レギュレーションなので超低リプルと超低ノイズを特長としています。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)9.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×358×158 ディスプレイ4 インチカラー LCD 取扱説明書(0.75MB)
1個
54,980 税込60,478
93日以内出荷

70MHzMHz帯域幅 2チャネル 1GS/sのサンプルレート オシロスコープ+4.5桁マルチメータ+データロガー 14ビット高分解能ADC 最大 40M の記録長 最大 45000 wfms/s の波形リフレッシュレート 8000mAh 大容量バッテリーを内蔵し連続5 時間動作可能 8インチマルチポイント静電容量式タッチスクリーン SCPI および LabVIEW をサポート マルチトリガ、バスデコード機能搭載 USBホスト、USBデバイス、LAN、WIFI(オプション)などのマルチインターフェイス対応
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s 質量(kg)約1.7 分解能垂直分解能:14ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×191×48 ディスプレイ8インチ サンプルレート1GSa/s メモリ長さ40M
1個
99,980 税込109,978
91日以内出荷

70MHzMHz帯域幅 2チャネル 1GS/sのサンプルレート オシロスコープ+4.5桁マルチメータ+データロガー 8ビット高分解能ADC 最大 40M の記録長 最大 45000 wfms/s の波形リフレッシュレート 8000mAh 大容量バッテリーを内蔵し連続5 時間動作可能 8インチマルチポイント静電容量式タッチスクリーン SCPI および LabVIEW をサポート マルチトリガ、バスデコード機能搭載 USBホスト、USBデバイス、LAN、WIFI(オプション)などのマルチインターフェイス対応
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s 質量(kg)約1.7 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×191×48 ディスプレイ8インチ サンプルレート1GSa/s メモリ長さ40M
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷

4チャネル 1GS /sのサンプルレート 8ビットの高分解能ADC 40Mレコード長 最大70,000 wfms/sの波形リフレッシュレート 低バックグランドノイズ 8インチ 800 x 600高解像度LCD 操作し易いマルチタッチスクリーン(オプション) SCPIおよびLabVIEWをサポート マルチ・トリガ、バス・デコード機能 マルチインターフェース統合 USBホスト USBデバイス、PictBridge、LAN、AUX、およびVGA用のUSBポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形リフレッシュレート:70000wfms/s 質量(kg)約2.6 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90 ディスプレイ8インチ サンプルレート1GSa/s メモリ長さ40M
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

4チャネル 1GS /sのサンプルレート 8ビットの高分解能ADC 40Mレコード長 最大45000 wfms/sの波形リフレッシュレート 低バックグランドノイズ 8インチ 800 x 600高解像度LCD 操作し易いマルチタッチスクリーン(オプション) SCPIおよびLabVIEWをサポート マルチ・トリガ、バス・デコード機能 マルチインターフェース統合 USBホスト USBデバイス、PictBridge、LAN、AUX、およびVGA用のUSBポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s 質量(kg)約2.6 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90 ディスプレイ8インチ サンプルレート1GSa/s メモリ長さ40M
1個
69,980 税込76,978
91日以内出荷

4インチ480×320ピクセルの高解像度LCD 5 1/2桁までの解像度 最大150/秒の読取り速度 真のRMS AC電圧/電流測定 デュアルラインディスプレイをサポート 特別なチャートモードでアクセスできる変化傾向分析 SCPI対応 リモートコントロールとデータ共有 LAN、USB、RS232ポート、およびWiFi経由で可能( WiFiモジュールはオプション) マルチIOインターフェイス:USBデバイス/ホスト、RS232、LAN、および外部トリガ入力
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定 質量(kg)約3.00 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295 ディスプレイ4インチ
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

3.5インチ(480x320)高解像度LCD搭載 55000カウント DC電圧の精度は最大0.05% 最大65回/秒の読み取り 真のRMS AC電圧/電流測定 デュアルライン表示 チャートモードでアクセス可能なトレンド分析 SCPI サポート データ記録機能により測定データを内部メモリに記録し、コンピュータで記録データを読み込んで処理することが可能 リチウム電池モデル(XDM1241) 異なるアプリケーションシナリオに適したモデルが利用可能
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定 質量(kg)約0.45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×88×65 ディスプレイ3.5 インチ TFT LCD
1個
22,980 税込25,278
91日以内出荷

3つの機能:データロガー+マルチメータ+温度計 モバイルアプリでマルチ接続(複数の端末)をサポート 特別なチャートモードでアクセスできる変化傾向分析 音声警告がサポートされているため、測定の安全性が保証されています スマートな音声読み込みが可能 4(1/2)桁のカウンターパート バッテリ寿命を延長するスマートパワーオフオプション Bluetooth 4.0バージョン - Android 4.3搭載モバイルデバイスをサポート iOS 7.0以上のOS、ble 4.0モジュール搭載 オフライン録音機能( "+"付きのモデルのみ) 利用可能な真のRMS値
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定 質量(kg)約0.32 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×185×30
1個
10,980 税込12,078
91日以内出荷

3つの機能:データロガー+マルチメータ+温度計 モバイルアプリでマルチ接続(複数の端末)をサポート 特別なチャートモードでアクセスできる変化傾向分析 音声警告がサポートされているため、測定の安全性が保証されています スマートな音声読み込みが可能 フルスケール3(5/6)桁の読み取りで、3(3/4)桁の精度より高い測定精度を実現 バッテリ寿命を延長するスマートパワーオフオプション 使用可能な真のRMS値(B35TおよびD35Tのみ) オフライン記録機能(B35 +、B35T +のみ) Bluetooth 2.0バージョン - Android 4.0以上のOSを搭載したモバイルデバイスをサポート Bluetooth 4.0バージョン - Android 4.3搭載モバイルデバイスをサポート iOS 7.0以上のOS、ble 4.0モジュール搭載
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定 質量(kg)約0.32 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×185×30
1個
7,798 税込8,578
91日以内出荷