絞り込み
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)
- モノタロウ(8)
- Hirschmann Test & Measurement(533)
- HIOKI(日置電機)(376)
- フルーク(FLUKE)(336)
- 共立電気計器(242)
- Schutzinger(237)
- MUELLER ELECTRIC(216)
- RS PRO(204)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(193)
- 三和電気計器(137)
- エスコ(125)
- RIGOL(リゴル)(123)
- MULTI-CONTACT(95)
- はくでん(88)
- カイセ(76)
- MCP(72)
- Pico Technology(68)
- マルチ計測器(64)
- マザーツール(59)
- 岩崎通信機(IWATSU)(56)
- ブランドをもっと見る

デジタルマルチメーター
ENGINEER(エンジニア)¥4,598~税込¥5,058~1台ほか当日出荷から40日以内出荷接触不良を起こしにくい金メッキテストリード。オートパワーオフ機能付き。背面に磁石を内臓、金属面に貼り付け可能。ソフトケース付き。用途工場、実験室、ご家庭のコンセント、ラジオの修理、ヒューズ、ケーブル、汎用や車用のバッテリー、電化製品の回路等に適合規格IEC61010-1 準拠 CATⅡ 600V、CATⅢ 300V表示液晶:最大表示”3999”/オーバーレンジ表示:”OL”マーク表示/ローバッテリー表示:電池電圧低下時、マーク表示/極性表示:自動切替、”-”のみ表示、オートレンジ電池寿命(時間)120使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露の無い事)保存温湿度範囲-10~60℃/70%RH以下(但し、結露の無い事)