絞り込み
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)
- モノタロウ(8)
- Hirschmann Test & Measurement(531)
- フルーク(FLUKE)(342)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(274)
- HIOKI(日置電機)(243)
- Schutzinger(231)
- 共立電気計器(221)
- MUELLER ELECTRIC(213)
- RIGOL(リゴル)(120)
- 三和電気計器(107)
- MULTI-CONTACT(97)
- はくでん(88)
- エスコ(82)
- カイセ(73)
- MCP(68)
- 横河計測(65)
- マルチ計測器(60)
- Pico Technology(56)
- RS PRO(54)
- マザーツール(51)
- ブランドをもっと見る

デジタルマルチメーター
ENGINEER(エンジニア)¥4,598~税込¥5,058~1台ほか当日出荷から40日以内出荷接触不良を起こしにくい金メッキテストリード。オートパワーオフ機能付き。背面に磁石を内臓、金属面に貼り付け可能。ソフトケース付き。用途工場、実験室、ご家庭のコンセント、ラジオの修理、ヒューズ、ケーブル、汎用や車用のバッテリー、電化製品の回路等に適合規格IEC61010-1 準拠 CATⅡ 600V、CATⅢ 300V表示液晶:最大表示”3999”/オーバーレンジ表示:”OL”マーク表示/ローバッテリー表示:電池電圧低下時、マーク表示/極性表示:自動切替、”-”のみ表示、オートレンジ電池寿命(時間)120使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露の無い事)保存温湿度範囲-10~60℃/70%RH以下(但し、結露の無い事)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800