電気測定 :「抵抗 100k」の検索結果
関連キーワード
ボタン操作なしで電圧・電流・相回転・抵抗・導通を自動機能切替します。
LEDライト付きです。
相回転確認機能付きです。
アコースティック音はAC50V以上、DC120V以上で発生します。
用途電気保全設備
仕様(単相極性テスト)90V~690V 50/60Hz、(相回転テスト)100~400V 50/60Hz、(アコースティック音)AC50V以上・DC120V以上で発生
寸法(mm)199×62×40
電圧(V)AC/DC:6~600
抵抗(kΩ)30~100( ±1%rdg+5digit)
動作環境-10~50℃/湿度75%以下
安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V
確度電圧:±(1.5%rdg+3digit)、交流電流:±(3%rdg+3digit)
導通テスト30Ω以下
保管温度(℃)-15~60℃
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
寸法(mm)167×84×45
タイプ平均値応答
表示4000カウント
機能ホールド、 最大・最小値・平均値
レンジ抵抗:400/4k/40k/400k/ 4M/40MΩ、静電容量:51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF、周波数:5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512kHz
動作環境0~40℃/湿度80%以下
ダイオード2.5V
安全規格CATⅣ300V 、CATⅢ600V
確度交流電圧:±(0.8%rdg+3digit)・±(1.0%rdg+3digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)、周波数最高:±(0.1%rdg+1digit)
導通テスト30Ω以下
電圧レンジ(V)交流:0.4/4/40/400/600
保管温度(℃)-15~50
電流レンジ直流:4/10A、0.1mA~10A
仕様(単相極性テスト)90V~690V 50/60Hz、(相回転テスト)100~400V 50/60Hz、(アコースティック音)AC50V以上・DC120V以上で発生
寸法(mm)199×62×40
電圧(V)AC/DC:6~600
抵抗(kΩ)30~100( ±1%rdg+5digit)
動作環境-10~50℃/湿度75%以下
安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V
確度電圧:±(1.5%rdg+3digit)、交流電流:±(3%rdg+3digit)
導通テスト30Ω以下
保管温度(℃)-15~60℃
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
寸法(mm)250×95×40
タイプ真の実効値
表示4000カウント
機能ホールド、 最大・最小値・平均値
レンジ交流電圧:4/40/400/600V、直流電流:400μA(テストリード)・400A(クランプ) 、抵抗: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、静電容量:51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF
動作環境0~50℃/湿度80%以下
ダイオード2.5V
安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V
確度直流電圧:±(0.8%rdg+3digit)、交流電圧:±(1.0%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)
導通テスト30Ω以下
電圧レンジ(V)直流:4/40/400/600
保管温度(℃)-10~60
寸法(mm)250×95×40
タイプ真の実効値
温度(℃)-20~500
表示4000カウント
機能ホールド、 最大・最小値・平均値
レンジ交流電圧:4/40/400/600V、直流電流:400μA(テストリード) ・400A(クランプ) 、抵抗: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、静電容量:51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF
動作環境0~50℃/湿度80%以下
ダイオード2.5V
安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V
確度直流電圧:±(0.8%rdg+3digit)、交流電圧:±(1.0%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)
導通テスト30Ω以下
電圧レンジ(V)直流:4/40/400/600
保管温度(℃)-10~60
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現。環境関連のあらゆるパラメータを測れるよう、環境計測に必要なプローブを豊富に取り揃えています。ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
規則に準拠した快適度の特定に:EN ISO 7730およびASHRAE 55に適合したPMV、PPD測定、ならびに通風測定、乱流度測定。室内空気品質のモニタリング:長時間測定を含む、職場におけるCO2濃度、湿度、温度、乱流度の特定。便利で直感的に操作できる測定プログラムで、現場で測定とレポートの作成がと送信が可能です。測定管理&分析ソフトウェア testo DataControlでより詳しい分析が可能。
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。